4ページ目: 誘引

132件中 121132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルフック Paskal

    メタルフック

    Paskal
    32,980税込36,278
    1セット(20m×290個)
    3日以内出荷
    ローラーフックに比べ安価な誘引資材です。 本体を回転させロープを下していきます。
    長さ(m)(紐)20巻取長さ(cm)18
  • ローラーフック交換用リール Paskal

    ローラーフック交換用リール

    Paskal
    79,980税込87,978
    1セット(36m×550個)
    3日以内出荷
    ローラーフックの交換用リールです。 ワイヤー上でグリップし、ずれにくく振動で脱落しません。 垂直誘引だけでなく、斜め誘引も可能です。紐は一定の長さで送り出せるため、長さ調整が簡単です。 ※パスカル社(イスラエル)の商品です。
    長さ(m)(紐)36
  • 誘引フック HDタイプ Valent

    誘引フック HDタイプ

    Valent
    10,980税込12,078
    1ケース(220個)
    欠品中
    誘引作業の効率化に! HDタイプはフリーフォールという遊びがないため、 好きなタイミングで、好みの長さを垂らし誘引することが可能です。
    用途誘引長さ(m)20フック全長(mm)180
  • バッテリー式結束誘引機フィキシオン2 ニッカリ

    バッテリー式結束誘引機フィキシオン2

    ニッカリ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    一回の充電で15000結束可能です。 使用用途によって選択できる2種類のリール形状です。
    最大結束径(Φmm)25電源電圧(V)結束機:10.9、充電器:12.6充電時間(時間)8蓄電池容量(Ah)3.5平均充電器電力:500mA蓄電池容量(Wh)38結束本数最大15000束(1充電あたり)
  • ライトキャッチ 緑 シーム

    ライトキャッチ 緑

    シーム
    4,298税込4,728
    1袋(400個)
    6日以内出荷
    細い紐から太い紐まで紐に挟んで茎や枝を楽々誘引! 細い紐から麻紐等の太い紐まで対応し、縦紐・横紐・ネット誘引等にも使用できます。 取り外す際、本体に指当て部が付いているため、ロック部を外しやすくなっています。 折り曲げ部の支点が2ヶ所のため、耐久性に優れています。 軽量でかさばらず、紫外線にも強く、くり返しご使用いただけます。
    材質耐候性ポリプロピレン
  • ツルサポートテープ(専用作業袋2枚付き) ダイトウテクノグリーン

    ツルサポートテープ(専用作業袋2枚付き)

    ダイトウテクノグリーン
    2,498税込2,748
    1セット(10m×10巻)
    3日以内出荷
    植物が生長しても締付けられてくびれることが無く、生長と共に自然にはずれます。粘着面を重ね合わせて指で圧着するだけ。
    用途主につる植物の誘引・結束に幅(mm)10長さ(m)10材質発泡ポリプロピレン/クラフト紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘引器具 クリップフック ナスニックス

    誘引器具 クリップフック

    ナスニックス
    11,980税込13,178
    1袋(600個)
    4日以内出荷
    定植毎に紐を吊リ誘引線に縛る作業が不要です。 引っ掛けるだけのワンタッチ作業で、まとめたり移動するのがとても簡単です。 一方向にしか動かない構造になっているため、特に重量のかかるトマトの長段取リには最適です。
    用途誘引作業の効率化材質60カーボンユニクロメッキ
  • 軟銅線 GARDEN FRIENDS

    軟銅線

    GARDEN FRIENDS
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかく加工しやすい。耐食性、電導性に優れています。
    用途盆栽の曲作り、整枝、根止やDIY全般に。材質
  • ガーデンテープ タカショー

    ガーデンテープ

    タカショー
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    つる性植物や果菜類等の支柱への結束に。家庭菜園にも。
    材質ポリプロピレン質量(kg)0.16長さ(m)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ1mm×長さ400m太さ(mm)約1
  • むすばんロックロング シーム

    むすばんロックロング

    シーム
    3,798税込4,178
    1袋(50本)
    6日以内出荷
    紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動やロックがワンタッチ!! 紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。 誘引線ロック機能付きで、一方向しかうごかないので長段取りに最適です。 全長が40cmと長く、高い位置への取り付けが楽に行え、足元が不安定な傾斜地にも最適です。
    用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。材質2.0メッキ鋼線 SWC径(Φmm)2耐荷重(kg)8適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・柑橘類
  • むすばんロック シーム

    むすばんロック

    シーム(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1袋(500個)
    6日以内出荷
    紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動やロックがワンタッチ!! 紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。 誘引線ロック機能付きで、一方向しかうごかないので長段取りに最適です。
    用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。材質1.6亜鉛メッキ鋼線 80C径(Φmm)1.6耐荷重(kg)5適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
  • 結束・誘引バンド メガネ形 いがり産業

    結束・誘引バンド メガネ形

    いがり産業
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    二酸化炭素と水に分解されるバイオプラスチック 植物由来材料を51%以上使用 何度も使えるリピートタイプ
    全長(mm)225直径(Φmm)6~20、6~30分解力6ヶ月~2年(土壌中)原材料PBS系コンパウンドバイオマス配合率(%)51

育苗・誘引・接木』には他にこんなカテゴリがあります

誘引