絞り込み
最大積載荷重(kg)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
206件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
30(8)
50(5)
60(5)
80(24)
100(29)
120(9)
150(8)
200(5)
300(7)
500(8)
最大積載荷重(kg)をもっと見る
  • 鋏枝切っ太郎 40M アルミス

    鋏枝切っ太郎 40M

    アルミス(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌々日出荷
    電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
    用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.3(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)40入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
  • アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ アルミス

    アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ

    アルミス(10件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
    質量(kg)17車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250材質(本体)アルミ合金耐荷重(kg)80床面高さ(mm)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)プラスチック
  • 鋏枝切っ太郎 25M アルミス

    鋏枝切っ太郎 25M

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
    用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.02(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)25入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
  • アルミ前輪自在四輪キャリー 2個積み ノーパンクタイヤ アルミス

    アルミ前輪自在四輪キャリー 2個積み ノーパンクタイヤ

    アルミス(5件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
    仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)タイヤ:(約)18質量(kg)12車輪径(Φmm)200材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミス

    アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ

    アルミス(6件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌々日出荷
    錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。
    仕様コンテナ1個積み質量(kg)6許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)270材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高枝伸縮式延長ポール アルミス

    高枝伸縮式延長ポール

    アルミス
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    翌々日出荷
    高い所の枝切断に手軽な伸縮式延長ポール!(約1.5m~2.2m伸縮可能!身長16cmの方は3.2m迄届く!肩掛けベルト付き!コードレス!
    質量(kg)約1.4全長(m)約1.3~1.9
  • スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミス

    スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ

    アルミス(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
    仕様コンテナ1個積み質量(kg)9車輪径(Φmm)270材質(本体)スチール荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)540
  • 2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付 アルミス

    2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付

    アルミス
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!
    用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも!仕様●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ahセット内容ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1質量(kg)本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み)直径(Φcm)伐採能力:最大約10入力電圧(V)充電器:AC100(50Hz/60Hz)使用寸法伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2mチェーンスピード(m/s)5.2充電時間(時間)バッテリー:2~3時間動作電圧(V)DC18
  • アルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤ アルミス

    アルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤ

    アルミス(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    3日以内出荷
    伸縮自在のアルミ製キャリー。 様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。 ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。 傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
    仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)車輪:(約)20質量(kg)8.1車輪径(Φmm)約220材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約80荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mmタイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ) アルインコ

    伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)

    アルインコ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷
    ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
    材質アルミ合金質量(kg)8.6全高(mm)850荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時)荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時)最大積載荷重(kg)50タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
  • タイヤセット HARAX(ハラックス)

    タイヤセット

    HARAX(ハラックス)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷
    シャフト径(Φmm)8ボス幅(mm)約94
  • アルミ前輪自在四輪キャリー1個積み アルミス

    アルミ前輪自在四輪キャリー1個積み

    アルミス
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。 ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
    材質アルミニウム質量(kg)11積載荷重(kg)80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860タイヤタイプ250-4(ノーパンク)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ式アルミリヤカー シンセイ

    折りたたみ式アルミリヤカー

    シンセイ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    20インチのノーパンクタイヤ仕様でパンクもコワくない。折り畳み式なので、コンパクトに収納が可能。
    材質タイヤ:発泡ウレタン/スポーク:スチール/フレーム:アルミ合金耐荷重(kg)120本体質量(kg)16.2荷台寸法(mm)有効寸法:970×640×320本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×920×620
  • 玉ねぎ用パンチャー シンセイ

    玉ねぎ用パンチャー

    シンセイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    たまねぎにんにくなどの定植に適したマルチ用穴あけ器。軽量のアルミ製で作業時の負担を軽減
    質量(kg)約4.2寸法先端のロケット部分は長さ10cm・直径Φ13mm、植付ピッチ10cm×18cm
  • 24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP YARD FORCE

    24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP

    YARD FORCE
    ¥72,500税込¥79,750
    1セット
    4日以内出荷
    ありそうでなかった!収穫した野菜や果実、重いコメ袋や肥料、土、ブロック、レンガ、生コン袋、かさばるゴミ出しなど、。畑や自宅、作業場などでの運搬作業に欠かせない一輪車が、。重い荷物がラクに運べる24Vバッテリー式の電動アシスト機能がついて新登場!。収穫後や農作業などの運搬、坂道にもおススメ!。コメ二袋60kgをのせても、ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様の駆動輪で。女性でもスイッチを握ればスィ~っとっラクラク運べます。スピードは、低速ギヤ速度約3Km/h又は高速ギヤ速度6Km/hを選んでスイッチを握るだけなので操作もとても簡単!。耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!。バッテリー装着室カバーと急発進対策のロックキー付きで安心して使えます。24Vリチウムイオンバッテリーは、YARDFORCE製品の24Vシリーズでご使用ができる残量ランプ付き24V充電池。充電時間(約)80分で連続稼働約6km、約75分使用が可能です。※無負荷時。 ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様。24V残量ゲージ付バッテリー充電式。
    用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、ゴム他質量(g)24Vバッテリー:約440最大出力(W)ブラシレスモーター:200最大積載量(kg)重量:100本体質量(kg)約24.6寸法(cm)全長119×全幅68×全高73、バケット全長80×全幅68×深さ25バッテリー形式:リチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24組立時間目安:30分(二人で組み立て時)充電時間(分)フル充電:約80傾斜角度(°)最大上昇:15最高速度(km/h)ハイギア[2]:6、ローギア[1]:3稼働時間(分)無負荷作動時:約75 ( 走行距離最長約6km )
  • アルミ四輪キャリー アルミス

    アルミ四輪キャリー

    アルミス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製!工具を使わず簡単に組み立て可能!
    用途コンテナ運搬などの農作業に最適です材質本体:アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8.5高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310奥行(mm)670最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ3.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
  • 大型ハウスカー用後タイヤ アルミス

    大型ハウスカー用後タイヤ

    アルミス
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    欠品中
    適合AKZ-D4NP
  • コン助  アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ) HARAX(ハラックス)

    コン助 アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)

    HARAX(ハラックス)(4件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    翌々日出荷
    2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
    最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
  • 愛菜号 コンテナ1個用 HARAX(ハラックス)

    愛菜号 コンテナ1個用

    HARAX(ハラックス)(5件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌々日出荷
    本体質量が3.1kgと軽量です。
    質量(kg)3.1最大積載量(kg)30荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ直径:218mm、幅:340mmタイヤ幅(mm)380
  • アルミ製いちご収穫台車 アルミス

    アルミ製いちご収穫台車

    アルミス
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)8.5耐荷重(kg)30タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980~1380×640×640~820
  • 小型家庭用ハウス用カバー シンセイ

    小型家庭用ハウス用カバー

    シンセイ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷
  • 小型家庭用ハウス シンセイ

    小型家庭用ハウス

    シンセイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷
  • 1個積み自在アルミハウスカー(8インチノーパンクタイヤ) シンセイ

    1個積み自在アルミハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)

    シンセイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    シンセイ自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4518AL。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ1個積載可能。自在タイヤで小回りが良い
    質量(kg)約10耐荷重(kg)約80荷台寸法(mm)内寸(約)540×380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×860
  • ブレーキ付プラスチック静音台車 シンセイ

    ブレーキ付プラスチック静音台車

    シンセイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷
    ギアロック式ブレーキ採用。ハンドルから手を放すとブレーキがかかり、斜面でも停車が可能です。静音タイヤなので移動運搬が静かに行えます。折り畳み式で収納時に場所を取りません。荷台はプラスチック製でで丈夫です。
    材質荷台:プラスチック、タイヤ:合成ゴム、ギヤ機構:スチール折りたたみ寸法(mm)ハンドル折りたたみ時:高さ240mm
  • アルミ前輪自在キャリー アルミス

    アルミ前輪自在キャリー

    アルミス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    前輪が自在に動くので大変使いやすいです。アルミ製でサビに強く軽量です。
    用途コンテナ等を運ぶ際に!材質アルミニウム幅(mm)390質量(kg)9高さ(mm)地面から荷台までの高さ:280奥行(mm)550最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)860収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
  • 愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ

    HARAX(ハラックス)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
    質量(kg)10.7最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)360荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)860タイヤ幅(mm)190~350
  • 馬之助 HARAX(ハラックス)

    馬之助

    HARAX(ハラックス)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    翌々日出荷
    特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。
  • キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 HARAX(ハラックス)

    キャリボーイ 背負動噴用運搬台車

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    種類動力式噴霧器パーツ全高(mm)950最大積載量(kg)50荷台寸法(高さ)(mm)250荷台寸法(長さ)(mm)240荷台寸法(幅)(mm)288タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々)
  • コン助 平形1輪車幅せまタイプ HARAX(ハラックス)

    コン助 平形1輪車幅せまタイプ

    HARAX(ハラックス)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌々日出荷
    最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)375ハンドル幅(mm)580
  • コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)

    コン助 ストッパー伸縮タイプ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    翌々日出荷
    ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
    質量(kg)7.3最大積載量(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535
  • 楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 アルミ製収穫台車

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    翌々日出荷
    組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
    最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)760~960荷台寸法(長さ)(mm)920荷台寸法(幅)(mm)1070~1670タイヤ幅(mm)1150~1750
  • 愛菜号 大きいコンテナ1個用 HARAX(ハラックス)

    愛菜号 大きいコンテナ1個用

    HARAX(ハラックス)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。 ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。 手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。
    最大積載量(kg)80
  • アルミポーターN型 アルミス

    アルミポーターN型

    アルミス
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
    トラスコ品番485-0157材質本体・タイヤホイール/アルミ質量(kg)6.4最大積載量(kg)50荷台寸法(長さ)(mm)530荷台寸法(幅)(mm)370タイヤタイプ250-4(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)800
  • 24V電動アシスト一輪車 パイプフレームタイプ (前進・バック切替機能付) YARD FORCE

    24V電動アシスト一輪車 パイプフレームタイプ (前進・バック切替機能付)

    YARD FORCE
    ¥79,800税込¥87,780
    1セット
    4日以内出荷
    重い荷物の運搬を電動でアシスト!。発売以来大好評のバケットタイプ電動アシスト一輪車からコンテナ運搬もできるフレームタイプが新登場しました。新たにバック機能が搭載され、ボタン一つでで変更可能、更に快適な運搬作業可能に!。フレームタイプは、畑で収穫した野菜や果実のコンテナがピッタリ載せられます。もちろんコメ袋や肥料、土、建築現場の道具やブロック、砂利、生コン、かさばるゴミ出しなど、。畑や現場、自宅での運搬が、電動アシスト機能でとってもラクに!。スピードを選んでスイッチレバーを握るだけで進み、操作もとても簡単。耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!。バッテリーカバーとロックキー付きで安心して使えます。タイヤはブラシレスモーター内臓のノーパンクタイヤで快適走行!。24Vリチウムバッテリーは残量ランプ付で、YARDFORCE製品の24Vシリーズ機器で共有使用ができます。
    用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質鉄、鋼、ナイロン樹脂など質量(g)バッテリー:440最大出力(W)ブラシレスモーター:200最大積載量(kg)平地約100、坂道約75 (※参考斜度・状況により異なる)本体質量(kg)組立時:24.2バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24組立時間[目安]30分(二人で組み立て時)充電時間(分)フル:約80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)65×126×61.5傾斜角度(°)最大上昇:15(※参考斜度・状況により異なる)フレーム(mm)(内寸)775×583最高速度(km/h)ハイギア[2]:6、ローギア[1]:4、バック:1稼働時間(分)無負荷作動時:約75(走行距離最長約6km)※使用状況や積載重量によって異なる
  • アルミハウスカーワイドタイヤ アルミス

    アルミハウスカーワイドタイヤ

    アルミス
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌々日出荷
    ワイドタイヤで悪路でもラクラク走行!。工具や小物入れに最適メッシュかご付き。定番ハウスカー(品番:AH-2K 250比較)より車幅を70mm削減!220mm→150mm。樹脂タイヤ採用で非常に軽量!
    用途タイヤ幅が150mmで細い畝間でも作物を傷付けずに作業出来ます。幅広タイヤで沈みにくく砂利や砂地でもストレスなく、使いやすい。雨が降った後のぬかるんだ場所での使用も難なくこなせる優れモノ。質量(kg)4.4最大積載荷重(kg)40ハンドル高さ(mm)900ホイールベース(mm)390タイヤサイズ(mm)樹脂タイヤ:Φ190×幅150荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380~550×740~1050×258
  • タイヤセット(キャスター) HARAX(ハラックス)

    タイヤセット(キャスター)

    HARAX(ハラックス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    3日以内出荷
    ガーネット標準装備のキャスターです。
    適合ガーネット:HBE-152K/1827K/1827K-4質量(kg)0.23タイヤ幅(mm)21タイヤ外径(mm)75キャスタータイプ固定車
  • 静音プラスチック台車 耐荷重300kg シンセイ

    静音プラスチック台車 耐荷重300kg

    シンセイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    シンセイ静音プラスチック台車PH3016P。静音ゴムタイヤを使用。折りたたみ式で、使用後はコンパクトに収納できる。軽くて持ち運び楽々
    質量(kg)17.4耐荷重(kg)約300荷台寸法(mm)(約)900×600mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)900×600×820
  • ニューアルミフラワー30 ネットなし 槍木産業

    ニューアルミフラワー30 ネットなし

    槍木産業
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    軽量/安価。全長UP(従来品+10cm)
    質量(kg)5.4全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:215タイヤ外径(mm)220車高(mm)750
  • フラワー30 ネットなし 槍木産業

    フラワー30 ネットなし

    槍木産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    切花収穫に。丈夫で安価なスチール製。収穫しながら搬出。花を傷めない
    質量(kg)7.7全長(cm)58車幅(mm)タイヤ芯々:220タイヤ外径(mm)220車高(mm)760
  • 歩行・乗用クローラ運搬車”包丸” BK811CGS CANYCOM

    歩行・乗用クローラ運搬車”包丸” BK811CGS

    CANYCOM
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    欠品中
    椎茸原木等短尺材の運搬に最適です。走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。
    用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。トラスコ品番467-8587材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2075幅(mm)1060高さ(mm)1180タイプ歩行・乗用クローラ最大積載量(kg)800走行速度(km/h)負荷:1.7~5.7馬力(PS)8最小旋回半径(mm)1.46

『運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります

ハウスカー(園芸運搬車)