ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
  • 鋏枝切っ太郎 40M アルミス

    鋏枝切っ太郎 40M

    アルミス(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌々日出荷
    電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
    用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.3(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)40入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
  • 鋏枝切っ太郎 25M アルミス

    鋏枝切っ太郎 25M

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
    用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.02(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)25入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
  • アルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤ アルミス

    アルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤ

    アルミス(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    3日以内出荷
    伸縮自在のアルミ製キャリー。 様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。 ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。 傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
    仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)車輪:(約)20質量(kg)8.1車輪径(Φmm)約220材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約80荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mmタイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高枝伸縮式延長ポール アルミス

    高枝伸縮式延長ポール

    アルミス
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    翌々日出荷
    高い所の枝切断に手軽な伸縮式延長ポール!(約1.5m~2.2m伸縮可能!身長16cmの方は3.2m迄届く!肩掛けベルト付き!コードレス!
    質量(kg)約1.4全長(m)約1.3~1.9
  • スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミス

    スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ

    アルミス(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
    仕様コンテナ1個積み質量(kg)9車輪径(Φmm)270材質(本体)スチール荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)540
  • アルミ前輪自在キャリー アルミス

    アルミ前輪自在キャリー

    アルミス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    前輪が自在に動くので大変使いやすいです。アルミ製でサビに強く軽量です。
    用途コンテナ等を運ぶ際に!材質アルミニウム幅(mm)390質量(kg)9高さ(mm)地面から荷台までの高さ:280奥行(mm)550最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)860収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
  • フラワー30 ネットなし 槍木産業

    フラワー30 ネットなし

    槍木産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    切花収穫に。丈夫で安価なスチール製。収穫しながら搬出。花を傷めない
    質量(kg)7.7全長(cm)58車幅(mm)タイヤ芯々:220タイヤ外径(mm)220車高(mm)760
  • 24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP YARD FORCE

    24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP

    YARD FORCE
    ¥72,500税込¥79,750
    1セット
    4日以内出荷
    ありそうでなかった!収穫した野菜や果実、重いコメ袋や肥料、土、ブロック、レンガ、生コン袋、かさばるゴミ出しなど、。畑や自宅、作業場などでの運搬作業に欠かせない一輪車が、。重い荷物がラクに運べる24Vバッテリー式の電動アシスト機能がついて新登場!。収穫後や農作業などの運搬、坂道にもおススメ!。コメ二袋60kgをのせても、ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様の駆動輪で。女性でもスイッチを握ればスィ~っとっラクラク運べます。スピードは、低速ギヤ速度約3Km/h又は高速ギヤ速度6Km/hを選んでスイッチを握るだけなので操作もとても簡単!。耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!。バッテリー装着室カバーと急発進対策のロックキー付きで安心して使えます。24Vリチウムイオンバッテリーは、YARDFORCE製品の24Vシリーズでご使用ができる残量ランプ付き24V充電池。充電時間(約)80分で連続稼働約6km、約75分使用が可能です。※無負荷時。 ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様。24V残量ゲージ付バッテリー充電式。
    用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、ゴム他質量(g)24Vバッテリー:約440最大出力(W)ブラシレスモーター:200最大積載量(kg)重量:100本体質量(kg)約24.6寸法(cm)全長119×全幅68×全高73、バケット全長80×全幅68×深さ25バッテリー形式:リチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24組立時間目安:30分(二人で組み立て時)充電時間(分)フル充電:約80傾斜角度(°)最大上昇:15最高速度(km/h)ハイギア[2]:6、ローギア[1]:3稼働時間(分)無負荷作動時:約75 ( 走行距離最長約6km )
  • 2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付 アルミス

    2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付

    アルミス
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!
    用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも!仕様●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ahセット内容ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1質量(kg)本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み)直径(Φcm)伐採能力:最大約10入力電圧(V)充電器:AC100(50Hz/60Hz)使用寸法伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2mチェーンスピード(m/s)5.2充電時間(時間)バッテリー:2~3時間動作電圧(V)DC18
  • アルミ四輪キャリー アルミス

    アルミ四輪キャリー

    アルミス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製!工具を使わず簡単に組み立て可能!
    用途コンテナ運搬などの農作業に最適です材質本体:アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8.5高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310奥行(mm)670最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ3.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
  • 充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN マキタ

    充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
    仕様最大登坂能力12度タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り電圧(V)18最大積載量(kg)130
  • 国産アルミハウスカー アルミス

    国産アルミハウスカー

    アルミス
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    翌々日出荷
    プロも納得のハイクオリティー仕様! ハンドル部が二重構造で強度・耐久性が抜群! 荷台の伸縮、タイヤ幅も任意に調整可能!
    材質アルミ耐荷重(kg)約100荷台寸法(長さ)(mm)約720~1040荷台寸法(幅)(mm)約380~550RoHS指令(10物質対応)対応ホイールベース(mm)約340
  • アルミ製いちご収穫台車 アルミス

    アルミ製いちご収穫台車

    アルミス
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)8.5耐荷重(kg)30タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980~1380×640×640~820
  • アルミハウスカーワイドタイヤ アルミス

    アルミハウスカーワイドタイヤ

    アルミス
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌々日出荷
    ワイドタイヤで悪路でもラクラク走行!。工具や小物入れに最適メッシュかご付き。定番ハウスカー(品番:AH-2K 250比較)より車幅を70mm削減!220mm→150mm。樹脂タイヤ採用で非常に軽量!
    用途タイヤ幅が150mmで細い畝間でも作物を傷付けずに作業出来ます。幅広タイヤで沈みにくく砂利や砂地でもストレスなく、使いやすい。雨が降った後のぬかるんだ場所での使用も難なくこなせる優れモノ。質量(kg)4.4最大積載荷重(kg)40ハンドル高さ(mm)900ホイールベース(mm)390タイヤサイズ(mm)樹脂タイヤ:Φ190×幅150荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380~550×740~1050×258
  • ニューアルミフラワー30 ネットなし 槍木産業

    ニューアルミフラワー30 ネットなし

    槍木産業
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    軽量/安価。全長UP(従来品+10cm)
    質量(kg)5.4全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:215タイヤ外径(mm)220車高(mm)750
  • アルミ低床二輪ハウスカー アルミス

    アルミ低床二輪ハウスカー

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!
    用途コンテナ等を運ぶ際に!長さ(mm)1100幅(mm)560質量(kg)4.1高さ(mm)600耐荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)540荷台寸法(幅)(mm)385タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20
  • アルミ三輪キャリー アルミス

    アルミ三輪キャリー

    アルミス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    タイヤはノーパンクでパンクの心配がありません。前輪がクルクル自在に回るので操作性アップ
    仕様積載数:コンテナ1個積み材質アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8高さ(mm)ハンドルまで:850、地面から荷台まで:290奥行(mm)540最大積載量(kg)40タイヤタイプノーパンク
  • 手動ダンプユニット マキタ

    手動ダンプユニット

    マキタ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
  • 大型ハウスカー用後タイヤ アルミス

    大型ハウスカー用後タイヤ

    アルミス
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    適合AKZ-D4NP
  • リフトフレーム ホクエツ

    リフトフレーム

    ホクエツ
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    欠品中
    4隅のフックにより均等4点吊りで安全! ロープが外れにくい特殊フック形状で安全! ツメからリフトフレームが抜けないようにチェーンとボルトの二重抜け防止で安全!
    材質スチール寸法(mm)1025×950×145質量(kg)33吊上能力(kg)1250
  • 電動運搬車猫吉3輪・4輪用バッテリー アルミス

    電動運搬車猫吉3輪・4輪用バッテリー

    アルミス
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    猫吉3輪・4輪ともバッテリーは同じ物がご使用頂けます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ前輪自在四輪キャリー1個積み アルミス

    アルミ前輪自在四輪キャリー1個積み

    アルミス
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。 ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
    材質アルミニウム質量(kg)11積載荷重(kg)80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860タイヤタイプ250-4(ノーパンク)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミポーターN型 アルミス

    アルミポーターN型

    アルミス
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
    トラスコ品番485-0157材質本体・タイヤホイール/アルミ質量(kg)6.4最大積載量(kg)50荷台寸法(長さ)(mm)530荷台寸法(幅)(mm)370タイヤタイプ250-4(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)800
  • アルミ超軽量ハウスカー アルミス

    アルミ超軽量ハウスカー

    アルミス(3件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷
    ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。
    材質本体/アルミ寸法(mm)タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380質量(kg)4最大積載量(kg)40荷台寸法(長さ)(mm)455~980荷台寸法(幅)(mm)455~615タイヤタイプ180Φ(ブロー)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)820
  • 猫吉用スロットルレバー アルミス

    猫吉用スロットルレバー

    アルミス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 24V電動アシスト一輪車キット (前進・バック切替機能付) YARD FORCE

    24V電動アシスト一輪車キット (前進・バック切替機能付)

    YARD FORCE
    ¥58,900税込¥64,790
    1セット
    4日以内出荷
    いつもの一輪車を電動アシスト化!重い荷物の運搬をもっとラクに!。24Vリチウムイオンバッテリーを搭載した、電動一輪車キットです。最大出力200Wのモーターで、重い荷物の運搬をしっかりサポート。平地では最大約100kgまで積載でき、農作業や庭仕事、資材運搬に便利です。前進は2段階の速度切替に対応し、バック走行も可能。人力での運搬負担を軽減し、日々の作業をよりスムーズにしてくれる便利なアイテムです。最大約75分(。無負荷時)の連続稼働で、広い敷地での作業にも活躍します。タイヤはブラシレスモーター内臓のノーパンクタイヤで快適走行!。24Vリチウムバッテリーは残量ランプ付で、YARDFORCE製品の24Vシリーズ機器で共有使用ができます。
    用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。
  • 24V電動アシスト一輪車 パイプフレームタイプ (前進・バック切替機能付) YARD FORCE

    24V電動アシスト一輪車 パイプフレームタイプ (前進・バック切替機能付)

    YARD FORCE
    ¥79,800税込¥87,780
    1セット
    4日以内出荷
    重い荷物の運搬を電動でアシスト!。発売以来大好評のバケットタイプ電動アシスト一輪車からコンテナ運搬もできるフレームタイプが新登場しました。新たにバック機能が搭載され、ボタン一つでで変更可能、更に快適な運搬作業可能に!。フレームタイプは、畑で収穫した野菜や果実のコンテナがピッタリ載せられます。もちろんコメ袋や肥料、土、建築現場の道具やブロック、砂利、生コン、かさばるゴミ出しなど、。畑や現場、自宅での運搬が、電動アシスト機能でとってもラクに!。スピードを選んでスイッチレバーを握るだけで進み、操作もとても簡単。耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!。バッテリーカバーとロックキー付きで安心して使えます。タイヤはブラシレスモーター内臓のノーパンクタイヤで快適走行!。24Vリチウムバッテリーは残量ランプ付で、YARDFORCE製品の24Vシリーズ機器で共有使用ができます。
    用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。
  • マークⅡ30 槍木産業

    マークⅡ30

    槍木産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    ハウスカー 。らくらく方向転換。前のめりしない。収穫物が転がらない。便利なフック付き
    質量(kg)7.5荷台寸法(mm)430×620全長(cm)74車高(mm)760
  • 大型アルミベリーカー 槍木産業

    大型アルミベリーカー

    槍木産業
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
    いちご収穫台車。超軽量(約5.4kg)。イスコロと併用でもっと便利。利用場面に合わせて車幅/袖 スライド調整
    質量(kg)5.4荷台寸法(mm)760~1160×530全長(cm)71車幅(mm)タイヤ芯々:950~1350タイヤ外径(mm)230車高(mm)860
  • 楽カーⅡ ノーパンクタイヤ 槍木産業

    楽カーⅡ ノーパンクタイヤ

    槍木産業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    5日以内出荷
    高設ベンチ栽培用収穫台車。アルミ製で軽量。トレー5段階対応。ノーパンクタイヤ採用。対応トレイサイズ625×330×115まで。内側車輪に変更可能
    質量(kg)9.8荷台寸法(mm)625×330×115全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:230/450タイヤ外径(mm)220車高(mm)830
  • フラワー30 槍木産業

    フラワー30

    槍木産業
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    切花収穫に。丈夫で安価なスチール製。収穫しながら搬出。花を傷めない。フラワーネット(90×150)5枚付
    質量(kg)7.7全長(cm)58車幅(mm)タイヤ芯々:220タイヤ外径(mm)220車高(mm)760
  • ニューアルミフラワー30 槍木産業

    ニューアルミフラワー30

    槍木産業
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    軽量/安価。全長UP(従来品+10cm)。フラワーネット5枚付属
    質量(kg)5.4全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:215タイヤ外径(mm)220車高(mm)750
  • 小型ベリーカー 槍木産業

    小型ベリーカー

    槍木産業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    ハンディタイプのいちご収穫台車。軽量(約2.3kg)。様々なトレーに対応。トレー2段可能。トレーサイズを選ばない。ハの字車輪で安定走行。ハンドル・脚高さスライド式。箱受け帽スライド式
    質量(kg)2.3荷台寸法(mm)200~400×500~570全長(cm)50車幅(mm)タイヤ芯々:14タイヤ外径(mm)180車高(mm)580~730
  • マークⅡ 槍木産業

    マークⅡ

    槍木産業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    20kgコンテナ用。一味違う前上がり設計。永年使用OK。らくらく方向転換。前のめりしない。収穫物が転がらない。便利なフック付
    質量(kg)6.6荷台寸法(mm)375×535全長(cm)74車幅(mm)タイヤ芯々:295タイヤ外径(mm)220車高(mm)760
  • 楽カーⅡ エア入りタイヤ 槍木産業

    楽カーⅡ エア入りタイヤ

    槍木産業
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    5日以内出荷
    アルミ製で軽量。トレー5段階対応。エア入りタイヤ採用。対応トレイサイズ625×330×115まで。内側車輪に変更可能
    質量(kg)9.8荷台寸法(mm)625×330×115全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:230/450タイヤ外径(mm)220車高(mm)830
  • 充電式運搬車 マキタ

    充電式運搬車

    マキタ
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    3日以内出荷
    ブレーキハンドブレーキ+サポートブレーキ電圧(V)直流36(18×2)最大積載量(kg)平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180最小回転半径(mm)1150(前輪を軸に開店した場合)保護等級IPX4使用時間約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付電動機DCブラシレスモータータイヤタイプ前輪/後輪:チューブ式組合対応【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB速度調節方式スイッチレバー(0km/h~最高速度)最高速度(km/h)前進:5、3.5、1.5、後進:1.0走行距離(km)7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付登坂角度12
  • 大型ハウスカー用前タイヤ アルミス

    大型ハウスカー用前タイヤ

    アルミス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    適合AKZ-D4NP
  • エネトラ4用コンテナボックスオプション 和コーポレーション

    エネトラ4用コンテナボックスオプション

    和コーポレーション
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    四輪タイプ・電動エコキャリア21専用
    材質耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動運搬車 猫吉4輪AGタイヤ仕様 アルミス

    電動運搬車 猫吉4輪AGタイヤ仕様

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
    質量(kg)33積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
  • 電動運搬車 猫吉3輪AGタイヤ仕様 アルミス

    電動運搬車 猫吉3輪AGタイヤ仕様

    アルミス
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌々日出荷
    重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
    質量(kg)30積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)

『運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります

ハウスカー(園芸運搬車)