4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様砥石:Φ150中砥#600 質量(kg)12 電源(V)単相100 消費電力(W)170 外寸(mm)340×240×H380 回転数(回/分)1450(50/60Hz) EBM品番611400
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

両面対応ガイド付両回転で両刃の刃物も研げます。
仕様砥石:Φ180中砥#600中砥#1000(角型)ゴム台付 質量(kg)16 電源(V)単相100 消費電力(W)200 外寸(mm)380×245×H320 回転数(回/分)500(50Hz)、800(60Hz) EBM品番6686500
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

質量(kg)16 外形寸法(mm)400×350×H460 電源(V)単相100 消費電力(W)120 砥石径(Φmm)200 回転数450回/分(50Hz)、540回/分(60Hz) 使用砥石荒砥石#80、仕上砥#800 EBM品番4235500
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

『砥石・包丁差し』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング