スープウォーマーとは、お味噌汁・お吸い物・スープなどの汁物を温かいまま保存することが可能な容器。本体ており、保温性が高いのが特徴です。電源をつなげて汁物を温かいままキープできるタイプと、高真空断熱構造による保温力で電源不要でも2時間程度熱いまま温度を保てるタイプがステンレスであります。電源をつなげるタイプでは、センサーによる温度管理ができるためレトルト食品を袋のままボイルしたり温泉たまごをつくることも可能です。ホテルバイキングや学校や介護施設などさまざまな場所で使用されています。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイコンスープジャー 象印マホービンマイコンスープジャー象印マホービン(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
ステンレス(XA)電源(V)単相100専用
業務用スープジャーふた タイガー魔法瓶業務用スープジャーふたタイガー魔法瓶
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途交換用専用ふた材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
SX 電気式スープウォーマー PC蓋仕様 EBM(江部松商事)SX 電気式スープウォーマー PC蓋仕様EBM(江部松商事)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
容量(L)10(みそ汁60杯)種別10L質量(kg)5電源単相100V420Wコード長さ(m)約1.3最高温度(℃)85外寸(mm)380×380×H355EBM品番8929800
KINGO 湯煎式電気スープジャー TKGKINGO 湯煎式電気スープジャーTKG(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。 スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。 お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1200温度調節室温~100℃(ダイヤル式)コード長さ(m)約1.6材質ステンレススチール
業務用スープジャー タイガー魔法瓶業務用スープジャータイガー魔法瓶
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
1度きざみでおいしい温度をキープ。頼りになる大容量スープジャー。
質量(kg)6.5容量(L)12消費電力(W)240電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×36.8×35.5
電気ウォーマー (ヨコ型) エイシン電機電気ウォーマー (ヨコ型)エイシン電機
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質ステンレス
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)エスコ
75,000税込82,500
1台
翌日出荷
マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5容量(L)8.0消費電力(W)210電源AC100V 50/60Hz電力(W)平均保温:125電源コード(m)1.4サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
ステンレスなべ 象印マホービンステンレスなべ象印マホービン
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
仕様J
SX 電気式スープウォーマー ステンレス蓋仕様 EBM(江部松商事)SX 電気式スープウォーマー ステンレス蓋仕様EBM(江部松商事)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
容量(L)10(みそ汁60杯)種別10L質量(kg)5.4電源単相100V420Wコード長さ(m)約1.3最高温度(℃)85外寸(mm)380×380×H365EBM品番8929700
象印 マイコン スープクックジャー 象印マホービン象印 マイコン スープクックジャー象印マホービン
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」
容量(L)6付属品専用レードル(おたま付き)材質本体ステンレス質量(kg)6.5消費電力(W)(定格)980、(平均保温電力)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0601TKG品番(2017)6-0729-0601
スープ鍋 WIZ'Aスープ鍋WIZ'A
1,280税込1,408
1個
翌々日出荷
用途スープ、ポタージュ、シチュー、カレー、みそ汁などを調理する際に仕様食洗機使用可材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)ベージュ表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)エスコ
92,000税込101,200
1台
翌日出荷
業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
質量(kg)7.0容量(L)12.0消費電力(W)240電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4サイズ(mm)460×395×355
業務用マイコンスープジャー タイガー魔法瓶業務用マイコンスープジャータイガー魔法瓶
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
メニューに合わせて微妙な温度管理ができる 90~70℃まで1℃きざみの温度設定 一目でわかるデジタル温度表示 90/80/70度の3段階ダイレクトメニュースイッチ 開閉時に火傷しにくく、厨房でも使いやすい大型樹脂ふた取手付 前回セットした温度を記憶するメモリー機能付 ふた半分開口タイプで、開閉に伴う温度低下を抑える 内なべに容量確認できるなべ目盛(刻印)付 内容物の温度を正確に検知するダイレクトセンサー方式
ステンレス
KINGO 丸スープステーション KINGOKINGO 丸スープステーションKINGO
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
KINGO 丸スープステーション TKGKINGO 丸スープステーションTKG
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
SW 18-8 S型 スープウォーマー(レードルスタンド付) EBM(江部松商事)SW 18-8 S型 スープウォーマー(レードルスタンド付)EBM(江部松商事)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
仕様固形ランプ大1ヶ付
SW 18-8 A型 丸 スープステーション マークⅡ EBM(江部松商事)SW 18-8 A型 丸 スープステーション マークⅡEBM(江部松商事)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
容量(L)6仕様固形ランプ中1ヶ付種別13インチ外寸(mm)330×H418EBM品番6605500
SW 18-8 A型 角 スープステーション マークⅡ EBM(江部松商事)SW 18-8 A型 角 スープステーション マークⅡEBM(江部松商事)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
容量(L)6(×2)仕様固形ランプ中2ヶ付種別20インチ外寸(mm)530×325×H448EBM品番6605400
エバーホット スープウォーマー オールステンレス(蒸気熱保温方式) EBM(江部松商事)エバーホット スープウォーマー オールステンレス(蒸気熱保温方式)EBM(江部松商事)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
容量(L)16(みそ汁100杯)質量(kg)9.5電源単相100V230W、蒸気熱保温方式コード長さ(m)約2外寸(mm)Φ415×H359EBM品番4287500
トムリンソン 電気 スープケトル DXフロンティア EBM(江部松商事)トムリンソン 電気 スープケトル DXフロンティアEBM(江部松商事)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
電源単相100V870W温度調節範囲(℃)35~100
業務用スープジャー内鍋 タイガー魔法瓶業務用スープジャー内鍋タイガー魔法瓶
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途交換用専用内鍋材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
SW 18-8スープウォーマーセット(レードルスタンド付) 和田助製作所SW 18-8スープウォーマーセット(レードルスタンド付)和田助製作所
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
使用ランプ大×1
SW 18-8 スープステーション 25インチ 和田助製作所SW 18-8 スープステーション 25インチ和田助製作所
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
容量(L)7×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×395×420TKG品番9-1635-0901TKG品番(2017)6-1451-1001
UK18-8角スープステーション UK(三宝)UK18-8角スープステーションUK(三宝)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
UK18-8スープウォーマー UK(三宝)UK18-8スープウォーマーUK(三宝)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
容量(L)8外径×高さH(Φmm×mm)300×440TKG品番9-1635-0501TKG品番(2017)6-1451-0601
UK18-8バロンスープウォーマー UK(三宝)UK18-8バロンスープウォーマーUK(三宝)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
象印 温泉たまご&スープクックジャー 象印マホービン象印 温泉たまご&スープクックジャー象印マホービン
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m
容量(L)6材質本体ステンレス質量(kg)6.5消費電力(W)(定格)980、(保温安定時平均)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0701TKG品番(2017)6-0729-0701
KINGO 湯煎式電気スープジャー (中鍋なし) TKGKINGO 湯煎式電気スープジャー (中鍋なし)TKG
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。
材質ステンレススチール質量(kg)4.2電源(V)単相100・50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1.6温度調節範囲(℃)室温~100(ダイヤル式)直径×高さ(mm)320×280TKG品番9-0817-0401TKG品番(2017)6-0729-0401
TKG 湯煎式 電気スープケトル TKGTKG 湯煎式 電気スープケトルTKG
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。
材質アルミニウム質量(kg)6.5直径×高さ(mm)350×390TKG品番9-0817-0101TKG品番(2017)6-0729-0101
エバーホット スープウォーマー(蒸気熱保温方式) EBM(江部松商事)エバーホット スープウォーマー(蒸気熱保温方式)EBM(江部松商事)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
容量(L)16(みそ汁100杯)質量(kg)9.5消費電力(W)230、蒸気熱保温方式電源単相100Vコード長さ(m)約2外寸(mm)Φ415×H359EBM品番820000
スープジャー用 ステンなべ 象印マホービンスープジャー用 ステンなべ象印マホービン
11,000税込12,100
1個
8日以内出荷
スープジャー用の専用部品です。

料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります

スープウォーマー/スープステーション