フードウォーマーとは、スープ・シチュー・カレーなどを温かいまま保温することが可能なアイテムです。ステンレス製のものが多く、湯煎で温めるタイプやウォーマーに電気を流して温めるタイプがあります。火を使わずにお湯や電気で温めるためスープなどが煮詰まりにくく、安全に使用できるのが特徴です。バイキングやブッフェ形式のレストランで使用されているアイテム。2つ3つのものを同時に温めることが可能なタイプもあるため、使用する場所によって選ぶことが可能です。
「容量(L)」から絞り込む
5未満(6)
5~10未満(7)
10~20未満(15)
20以上
その他(1)
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62
容量(L)約24
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360
質量(kg)8
コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8
運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B
冷却方式ペルチェ式
設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
電源(V)AC100 50/60Hz DC12
温度調節範囲(℃)-9~60
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
大容量でハイパワーなダブルペルチェ冷温庫
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
質量(kg)9.3
色ホワイト
容量(L)24
電源(V)AC100 50/61Hz
消費電力(W)88~65
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×450×520
温度調節範囲(℃)マイナス9 から60度
最大容量(L)24
1台(24L)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。
20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。
ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。
オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品棚板×1、AC電源コード×1
質量(kg)約8.0(製品のみ)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465
電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
冷却方式電子冷却方式
保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下
庫内容量(L)20
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
車載対応冷温庫、自宅でも車でも大活躍。大容量24L、2電源対応。温度設定-2℃~60℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
質量(kg)6
色ブラック
容量(L)24
消費電力(W)AC保冷75 保温71・DC保冷65 保温58
温度(℃)推奨環境:20~25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×325×276
電源コード(m)AC:1.5、DC:1.8
温度調節範囲(℃)-2~60
1台(24L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール
電源(V)100 50/60Hz
安全装置115℃温度ヒューズ
仕様(基準弁当箱)160×118×H40
保温&保冷上下庫内個別温度設定可能
室内(100V)車内(12V)で使える2電源
タッチパネルで設定
用途缶やペットボトル等のドリンクの保冷とレトルトや缶詰等の温かい食品の保温を同時に
消費電力(W)保冷時68~98/保温時55~80
電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12
温度調節範囲(℃)-9~60(周辺温度により変動)
色ホワイト
幅(mm)284
奥行(mm)320
高さ(mm)482
本体質量(kg)5.4
方式【冷温】ペルチェ方式
材質筐体ABS/PP 断熱材PU
保証期間6か月
収納の目安500mLペットボトル9本/350mL缶14本/185mlL缶25本
連続使用時間(時間)約5(推奨目安)
運転音(dB)保冷約46.5/保温約48
電源コード(m)AC電源コード:約1.5/DC電源コード:約1.8
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、水受けトレイ、取扱説明書(保証書)
容量(L)20(庫内上段6/下段12)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
電源(V)単相100 750W50/60Hz
外寸(mm)540×340×H245
内寸(mm)510×300×H160
横扉で大容量50リットル。取り外し可能な4段棚タイプ。ガラス扉を採用し、ディスプレイ性の高いデザイン。従来のタイプからデザインを一新、保温能力もアップしました。取っ手、ドレーン受けなどに銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用しています。
材質本体:塗装鋼板、棚板:SUS304ステンレス、ドレーン受け:ABS、扉ハンドル:ABS
質量(kg)15.5
色ホワイト/グレー
容量(L)50
アズワン品番64-1213-11
TKG品番9-0843-0601
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
寸法(mm)基準弁当箱 167×120×H45
質量(kg)14.5
容量(L)50
電源(V)単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616
消費電力(W)500
安全装置温度ヒューズ
温度調節範囲(℃)70~80(室温30℃)
温度調節バイメタル式サーモスタット
庫内寸法(mm)350×314×H450
TKG品番9-0843-0501
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい
温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃)
電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ!
基準弁当箱167×120×H45です。
TKG品番9-0843-0801
消費電力(W)570
電源(V)単相100(50/60Hz)
材質樹脂及びカラー鋼板
質量(kg)12
容量(L)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450
安全装置温度ヒューズ
温度調節電子制御式
棚板寸法(mm)(網):3
庫内寸法(mm)360×316.5×H345
庫内温度(℃)65・75
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
温度調節範囲(℃)30~90(サーモ可変式)
仕様温度過昇防止装置(バイメタル100℃)、水位計付
電源(V)単相100 900W
深さ(mm)(内層)150
外寸(mm)365×570×H270
温度調節範囲(℃)30~90(サーモ可変式)
仕様温度過昇防止装置付(バイメタル100℃)、水位計付
電源(V)単相100 900W
深さ(mm)(内層)150
外寸(mm)570×365×H270
おしぼりからフェイスタオルまで幅広くご使用いただけます。
材質スチール
容量(L)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×H450
温度制御電子制御方式
扉形式横開き
TKG品番9-0847-1001
TKG品番(2017)6-0753-1001
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
遠赤外線温蔵庫遠赤効果でお料理の乾燥を抑え、芯からやさしく保温。遠赤外線パネルヒーター採用で温度ムラを少なくしました。ガラス扉なので収納状態が一目でわかります。庫内温度が50℃~90℃までお料理に合わせて自由に調節が できます。棚板の位置が自由に移動ができるので大変便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×390×533
仕様3段固定キャスター
材質鉄
質量(kg)15
容量(L)39
TKG品番9-0844-1001
TKG品番(2017)6-0750-1001
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
容量(L)46
消費電力(W)220
材質鉄
質量(kg)14.3
電源(V)100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×440×488
庫内寸法(mm)376×350×350
TKG品番9-0844-0301
TKG品番(2017)6-0750-0301
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります
- スープウォーマー/スープステーション
- フードウォーマー/クーラー
- ランプウォーマー
- ホットショーケース
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。