フードウォーマーとは、スープ・シチュー・カレーなどを温かいまま保温することが可能なアイテムです。ステンレス製のものが多く、湯煎で温めるタイプやウォーマーに電気を流して温めるタイプがあります。火を使わずにお湯や電気で温めるためスープなどが煮詰まりにくく、安全に使用できるのが特徴です。バイキングやブッフェ形式のレストランで使用されているアイテム。2つ3つのものを同時に温めることが可能なタイプもあるため、使用する場所によって選ぶことが可能です。
「容量(L)」から絞り込む
5~10未満(1)
10~20未満(3)
その他(1)
お料理をできたての状態でおいしく保存します。
間口を広く、奥行きを浅くした薄型。
庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。
扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。
横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板
電源(V)100 50/60Hz
温度制御バイメタル式サーモスタット
安全装置温度ヒューズ
付属品ドレーン受け×1
温度調節範囲(℃)標準温度70~80
おしぼり約60~80本用
付属品カゴ2個、ドレン受け1個
質量(kg)13
容量(L)17
電源(V)単相100 50/60Hz
消費電力(W)100
安全装置温度・ラインヒューズ
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)冷2~7、温50~70
温度調節CPU方式
アズワン品番64-4189-11
庫内寸法(mm)355×195×H225
TKG品番9-0848-0201
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。温度調節ダイヤル付(常温~93℃)。
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×210×37
ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。温度調節ダイヤル付(常温~93℃)。
TKG品番9-1641-0401
消費電力(W)100
電源(V)単相100
材質スタンド:18-8ステンレス、本体フレーム、ヒーター、フードパンB
質量(kg)5.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:400×260×140
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。スタッキング可能。温度調節ダイヤル付(常温~93℃)。
TKG品番9-1641-0301
消費電力(W)100
電源(V)単相100
材質スタンド:18-8ステンレス、本体フレーム、ヒーター、フードパンA、カバーX
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:460×330×100
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
付属品カゴ:1、ドレン受け:1
質量(kg)5
容量(L)8
電源(V)単相100 50/60Hz
消費電力(W)100
安全装置温度ヒューズ、ラインヒューズ
収納本数(本)おしぼり25~45本
温度調節範囲(℃)(冷)2℃~7℃、(温)50℃~70℃
温度調節固定式サーモスタット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×360×H250
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×19×H15
EBM品番1570810
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
料理の保温時に、チェーフィングの底面に取り付けてご使用できます。
電源(V)単相100
材質本体:アルミ 電源線:ゴム製
コード長さ(m)約1.7
『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります
- スープウォーマー/スープステーション
- フードウォーマー/クーラー
- ランプウォーマー
- ホットショーケース
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。