フードウォーマーとは、スープ・シチュー・カレーなどを温かいまま保温することが可能なアイテムです。ステンレス製のものが多く、湯煎で温めるタイプやウォーマーに電気を流して温めるタイプがあります。火を使わずにお湯や電気で温めるためスープなどが煮詰まりにくく、安全に使用できるのが特徴です。バイキングやブッフェ形式のレストランで使用されているアイテム。2つ3つのものを同時に温めることが可能なタイプもあるため、使用する場所によって選ぶことが可能です。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
10~20未満(3)
20以上(2)
その他(1)
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール 電源(V)100 50/60Hz 安全装置115℃温度ヒューズ 仕様(基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最後まで温かいままゆっくり料理を楽しめる!。プレートに料理や飲み物を乗せるだけ。焦げたり煮詰まらず温かさをキープ!。プラスチックや紙、IH非対応の鍋や土鍋など、容器を選ばずにいろんな料理を保温できます。プラ容器、アルミ鍋、容器を選ばず温めOK!。お弁当・お茶・鍋物。Lサイズピザも乗る広さ!。薄さ約2.7cm。使いやすいタッチパネル式で温度とタイマー設定が簡単。温度調整約60~100度。タイマー約30~60分。自動オフ機能付き。ガラス製パネルでお手入れ簡単。1年間保証書付き
セット内容本体、取扱説明書 材質ガラス・ポリプロピレン樹脂 質量(kg)(約)2.2 マーブルホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 定格消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37×35×2.7 温度調整範囲(℃)プレート:60~100 タイマー30~60分
1台
10,980 税込12,078
12日以内出荷

作りたての温かいお料理を冷まさずにおいしく。
用途ダイニングテーブルに適した大きさ 付属品収納用袋、本体留めベルト電源コード、保証書兼取扱説明書 グレー 質量(g)670 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464.5×240×12.3 温度調整範囲(℃)2段階調節:80、100
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

持ち帰った料理や作りたての料理を食べていると、気が付いたときには料理が冷めきってしまっていることありませんか? そんなお悩みを解決してくれる、出来立ての温かさが続く、ずっと美味しい時間が続く「mlteフードウォーマー」 本体に料理を載せて温度を設定するだけ。最後の一口を食べきるまで、様々な料理や飲み物を保温してくれます。 買ったお弁当も、容器に入ったまま温められます。晩酌のお供を保温するのにもオススメです。 天面に操作ボタンや表示パネルが無いので、ヒーターエリアを広く使えて便利。温度変化が分かりやすいサーモマーク付きなので安心。
材質[天面]強化ガラス(全面物理強化)、[下ケース]ポリプロピレン 質量(kg)1.25 電源(V)100 耐荷重(kg)10 コード長さ(m)1.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×25 機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット搭載)、マイコン式タッチ操作パネル 温度調節範囲(℃)60~100 設定可能温度(℃)60~100(10℃刻み)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

常盤ステンレス工業BSヒーター
ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。温度調節ダイヤル付(常温~93℃)。
電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×210×37
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)6.6 容量(L)12Lおしぼり50~70本 電源(V)単相100 消費電力(W)210 方式サーモスタット 棚板数(枚)(網)1 安全装置温度ヒューズ 扉開閉方式横開き 棚板(網)1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)422×283×H280 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.6×21.4×H16.5 EBM品番3427200
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

種別Pro 電源(V)単相100 50/60Hz
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

料理の保温時に、チェーフィングの底面に取り付けてご使用できます。
電源(V)単相100 材質本体:アルミ 電源線:ゴム製 コード長さ(m)約1.7
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
容量(L)46 消費電力(W)220 材質 質量(kg)14.3 電源(V)100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×440×488 庫内寸法(mm)376×350×350 TKG品番9-0844-0301 TKG品番(2017)6-0750-0301
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります