フードウォーマーとは、スープ・シチュー・カレーなどを温かいまま保温することが可能なアイテムです。ステンレス製のものが多く、湯煎で温めるタイプやウォーマーに電気を流して温めるタイプがあります。火を使わずにお湯や電気で温めるためスープなどが煮詰まりにくく、安全に使用できるのが特徴です。バイキングやブッフェ形式のレストランで使用されているアイテム。2つ3つのものを同時に温めることが可能なタイプもあるため、使用する場所によって選ぶことが可能です。
「容量(L)」から絞り込む
10~20未満(1)
20以上(1)
その他(1)
電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。
蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス
電源(V)単相100
ビュッフェテーブルで活躍するウォーミングプレート
質量(kg)5
電源(V)単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)585×370×70
消費電力(W)450
温度調節範囲(℃)40~90℃(ダイヤル式)
コード長さ(cm)170
アズワン品番64-4202-09
TKG品番9-1642-0101
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
遠赤外線温蔵庫遠赤効果でお料理の乾燥を抑え、芯からやさしく保温。遠赤外線パネルヒーター採用で温度ムラを少なくしました。ガラス扉なので収納状態が一目でわかります。庫内温度が50℃~90℃までお料理に合わせて自由に調節が できます。棚板の位置が自由に移動ができるので大変便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×390×533
仕様3段固定キャスター
材質鉄
質量(kg)15
容量(L)39
TKG品番9-0844-1001
TKG品番(2017)6-0750-1001
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
材質本体:ステンレススチール、天板:ブラックガラストップ
電源(V)単相100 (50/60Hz)
消費電力(W)450
プレート寸法(mm)Φ402
外寸(mm)Φ450×H70
EBM品番313220
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります
- スープウォーマー/スープステーション
- フードウォーマー/クーラー
- ランプウォーマー
- ホットショーケース
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。