フードウォーマーとは、スープ・シチュー・カレーなどを温かいまま保温することが可能なアイテムです。ステンレス製のものが多く、湯煎で温めるタイプやウォーマーに電気を流して温めるタイプがあります。火を使わずにお湯や電気で温めるためスープなどが煮詰まりにくく、安全に使用できるのが特徴です。バイキングやブッフェ形式のレストランで使用されているアイテム。2つ3つのものを同時に温めることが可能なタイプもあるため、使用する場所によって選ぶことが可能です。
特価
本日1月8日(木)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「容量(L)」から絞り込む
5未満(2)
5~10未満(6)
10~20未満(14)
20以上(10)
その他(1)
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62
容量(L)約24
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360
質量(kg)8
コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8
運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B
冷却方式ペルチェ式
設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
電源(V)AC100 50/60Hz DC12
温度調節範囲(℃)-9~60
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。
蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス
電源(V)単相100
収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm)248×425×H484
材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス
消費電力(W)310
電源(V)100
寸法(cm)72
アズワン品番61-7940-94
1個
¥56,430
税込¥62,073
当日出荷
大容量でハイパワーなダブルペルチェ冷温庫
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
質量(kg)9.3
色ホワイト
容量(L)24
電源(V)AC100 50/61Hz
消費電力(W)88~65
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×450×520
温度調節範囲(℃)マイナス9 から60度
最大容量(L)24
1台(24L)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
スイッチひとつで冷/温の切替が可能。家と車で使える2電源対応。化粧品などのコスメ用冷蔵庫として使える。LEDライト搭載のミラー付きでメイクもできる。デスク置きにちょうどいい4Lサイズ。
用途冷蔵庫、保温庫として。小型冷温庫 コンパクト 軽量 車 保冷庫 アウトドア 車中泊 寝室 ポータブル AC電源 車載 メイク コスメ 化粧品冷蔵庫 コスメ冷蔵庫 サブ冷蔵庫 ミニサイズ 小さい 軽い 4L ビール ジュース 缶 ペットボトル クール ホット パーソナル
質量(kg)1.55
容量(L)4
電源AC100V/DC12V(50/60Hz)
コード長さ(m)AC電源コード約1.2、DC電源コード約1.5
定格消費電力(W)24
保冷温度5-25度
保温温度20-50度
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17.4×24.4×24.6
収納の目安350ml缶×6本
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 500mlのペットボトルが縦に収容できます。 容量5Lのポータブルサイズ。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×1)、ドアポケット(×1)、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)(約)幅208×高さ308×奥行285
電源(V)AC100、DC12
消費電力(W)40
コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8
本体質量(kg)約2.6(※ACアダプター含まず)
冷却方式ベルチェ素子電子冷却方式
保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
庫内寸法(mm)(約)幅140×高さ240×奥行152
庫内容量(L)約5
取扱説明書(4.26MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)(約)幅265×高さ380×奥行338
電源(V)AC100、DC12
消費電力(W)40
コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8
本体質量(kg)約4.7(※ACアダプター含まず)
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
庫内寸法(mm)(約)幅203×高さ317×奥行205
庫内容量(L)約13
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール
電源(V)100 50/60Hz
安全装置115℃温度ヒューズ
仕様(基準弁当箱)160×118×H40
お料理をできたての状態でおいしく保存します。
間口を広く、奥行きを浅くした薄型。
庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。
扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。
横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板
電源(V)100 50/60Hz
温度制御バイメタル式サーモスタット
安全装置温度ヒューズ
付属品ドレーン受け×1
温度調節範囲(℃)標準温度70~80
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。高さ20cmまで収納できます。容量4リットルのポータブルサイズ。軽くて持ち運びやすい。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×1、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100、DC12
消費電力(W)30
コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約1.8
本体質量(kg)約1.6(※ACアダプター含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)130×200×150
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)192×268×250
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します
庫内容量(L)約4
取扱説明書(3.94MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。前ドア透視できるオシャレなデザイン、12リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約10度(環境温度25℃の場合)、保温は約55℃(±5℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。
質量(kg)4.4
色ブラック
消費電力(W)【AC】<保冷>57<保温>52【DC】<保冷>46<保温>39
電源AC100V(50/60Hz)DC12V
コード長さ(m)【AC】1.5【DC】1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×294×286
冷却方式ペルチェ式
運転音(dB)45
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。車内アクセサリーソケットから給電が可能(※専用DC電源コード付属)。「保冷保温切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。2リットルペットボトルの縦収容が可能。仕切りのアレンジが可能。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×2、ドアポケット×2、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100、DC12
消費電力(W)47
コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約2.8
本体質量(kg)約4.4(※ACアダプター含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)204×320×206
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)266×409×336
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します
庫内容量(L)約13
取扱説明書(4.32MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。車内アクセサリーソケットから給電が可能(※専用DC電源コード付属)。「保冷保温切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。500mlペットボトルの縦収容が可能。容量8リットルのポータブルサイズ。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×2、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100、DC12
消費電力(W)47
コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約2.8
本体質量(kg)約3.45(※ACアダプター含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)182×277×169
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)242×366×298
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します
庫内容量(L)約8
取扱説明書(4.28MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
電源(V)単相100 750W50/60Hz
外寸(mm)540×340×H245
内寸(mm)510×300×H160
おしぼり約60~80本用
付属品カゴ2個、ドレン受け1個
質量(kg)13
容量(L)17
電源(V)単相100 50/60Hz
消費電力(W)100
安全装置温度・ラインヒューズ
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)冷2~7、温50~70
温度調節CPU方式
アズワン品番64-4189-11
庫内寸法(mm)355×195×H225
TKG品番9-0848-0201
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
容量(L)46
消費電力(W)220
材質鉄
質量(kg)14.3
電源(V)100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×440×488
庫内寸法(mm)376×350×350
TKG品番9-0844-0301
TKG品番(2017)6-0750-0301
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。「保冷保温切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。500mlペットボトルの縦収容が可能。容量5リットルのポータブルサイズ。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×1、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100、DC12
消費電力(W)36
コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約2.8
本体質量(kg)約2.35(※ACアダプター含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)138×238×152
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)208×322×252
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します
庫内容量(L)約5
取扱説明書(3.92MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい
温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃)
電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ!
基準弁当箱167×120×H45です。
TKG品番9-0843-0801
消費電力(W)570
電源(V)単相100(50/60Hz)
材質樹脂及びカラー鋼板
質量(kg)12
容量(L)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450
安全装置温度ヒューズ
温度調節電子制御式
棚板寸法(mm)(網):3
庫内寸法(mm)360×316.5×H345
庫内温度(℃)65・75
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
温度調節範囲(℃)30~90(サーモ可変式)
仕様温度過昇防止装置(バイメタル100℃)、水位計付
電源(V)単相100 900W
深さ(mm)(内層)150
外寸(mm)365×570×H270
作りたての温かいお料理を冷まさずにおいしく。
用途ダイニングテーブルに適した大きさ
付属品収納用袋、本体留めベルト電源コード、保証書兼取扱説明書
色グレー
質量(g)670
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464.5×240×12.3
温度調整範囲(℃)2段階調節:80、100
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
ビュッフェテーブルで活躍するウォーミングプレート
質量(kg)5
電源(V)単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)585×370×70
消費電力(W)450
温度調節範囲(℃)40~90℃(ダイヤル式)
コード長さ(cm)170
アズワン品番64-4202-09
TKG品番9-1642-0101
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
寸法(mm)基準弁当箱 167×120×H45
質量(kg)14.5
容量(L)50
電源(V)単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616
消費電力(W)500
安全装置温度ヒューズ
温度調節範囲(℃)70~80(室温30℃)
温度調節バイメタル式サーモスタット
庫内寸法(mm)350×314×H450
TKG品番9-0843-0501
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
料理の保温時に、チェーフィングの底面に取り付けてご使用できます。
電源(V)単相100
材質本体:アルミ 電源線:ゴム製
コード長さ(m)約1.7
6缶パックがすっぽり収まる、ビール専用のコンパクト冷蔵庫。6缶パックをそのまま入れて電源をつけるだけで、簡単にビールを冷やしながらストックできます。
その他破棄方法について:本製品は家電リサイクル対象商品です。破棄する場合には、各市町村の指示に従ってください。
セット内容本体、電源コード、日本語取扱説明書
材質PP、アルミ
質量(kg)約1.9
使用温度範囲(℃)5~38
電源AC100V 50/60Hz DC12V
コード長さ(m)約1.7
消費電力AC100V(50/60Hz)/冷:38W・温:29W、DC12V/冷:26W・温:24W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:182×265×335、庫内:135×190×195
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
庫内温度(℃)保冷目安温度:約7~13(周囲温度25)、保温目安温度:約60~65(周囲温度25)
運転音約45dB
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
最大130℃まで温まり、最後のひとくちまで出来立ての温かさをキープする保温プレート。
セット内容本体、皿、シリコンリング、日本語取扱説明書
材質本体:ABS、PP、強化耐熱ガラス、皿:アルミ+シリコン加工、シリコンリング:シリコン
消費電力(W)150
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.4
本体質量(g)約740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/250×295×23、皿/255×255×20
設定温度(℃)80~130(1時間でオートオフ)
1個
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
カウンターなどに置ける卓上タイプのウォーマーです。カレー、スープ、タレ、みそ汁等の保温に最適です。湯煎式です。内鍋にホテルパンを組合せて使用します。過熱、空だき防止装置付き。(バイメタル110℃)。排水コック付き。
寸法(mm)350×555×H285
サイズ排水栓:15A
電源(V)単相100
消費電力(W)900
電源コード(m)2
ランプ通電ランプ
温度調節範囲(℃)30~95
関連資料(0.09MB)
水槽寸法(mm)295×498×H165
1個
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
持ち帰った料理や作りたての料理を食べていると、気が付いたときには料理が冷めきってしまっていることありませんか?
そんなお悩みを解決してくれる、出来立ての温かさが続く、ずっと美味しい時間が続く「mlteフードウォーマー」
本体に料理を載せて温度を設定するだけ。最後の一口を食べきるまで、様々な料理や飲み物を保温してくれます。
買ったお弁当も、容器に入ったまま温められます。晩酌のお供を保温するのにもオススメです。
天面に操作ボタンや表示パネルが無いので、ヒーターエリアを広く使えて便利。温度変化が分かりやすいサーモマーク付きなので安心。
材質[天面]強化ガラス(全面物理強化)、[下ケース]ポリプロピレン
質量(kg)1.25
電源(V)100
耐荷重(kg)10
コード長さ(m)1.5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×25
機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット搭載)、マイコン式タッチ操作パネル
温度調節範囲(℃)60~100
設定可能温度(℃)60~100(10℃刻み)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
外装:木製塗装仕上げ。特註で丸・小判フードパン仕様もあります。
TKG品番9-1641-1101
消費電力(W)500
電源(V)単相100
温度調節範囲(℃)30~120(ダイヤル式)
材質本体:木製 熱板:アルミ材
質量(kg)20
有効内寸(mm)1270×340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×420×150
1個
¥309,800
税込¥340,780
5日以内出荷
ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。温度調節ダイヤル付(常温~93℃)。
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×210×37
ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。温度調節ダイヤル付(常温~93℃)。
TKG品番9-1641-0401
消費電力(W)100
電源(V)単相100
材質スタンド:18-8ステンレス、本体フレーム、ヒーター、フードパンB
質量(kg)5.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:400×260×140
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。スタッキング可能。温度調節ダイヤル付(常温~93℃)。
TKG品番9-1641-0301
消費電力(W)100
電源(V)単相100
材質スタンド:18-8ステンレス、本体フレーム、ヒーター、フードパンA、カバーX
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:460×330×100
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
付属品カゴ:1、ドレン受け:1
質量(kg)5
容量(L)8
電源(V)単相100 50/60Hz
消費電力(W)100
安全装置温度ヒューズ、ラインヒューズ
収納本数(本)おしぼり25~45本
温度調節範囲(℃)(冷)2℃~7℃、(温)50℃~70℃
温度調節固定式サーモスタット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×360×H250
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×19×H15
EBM品番1570810
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
質量(kg)6.6
容量(L)12Lおしぼり50~70本
電源(V)単相100
消費電力(W)210
方式サーモスタット
棚板数(枚)(網)1
安全装置温度ヒューズ
扉開閉方式横開き
棚板(網)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)422×283×H280
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.6×21.4×H16.5
EBM品番3427200
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
容量(L)8(みそ汁50杯)
温度調節範囲(℃)20~90
質量(kg)4.5
電源(V)単相100 400W
コード長さ(m)約1.6
外寸(mm)Φ345×H360
EBM品番8836400
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
温度調節範囲(℃)30~90(サーモ可変式)
仕様温度過昇防止装置付(バイメタル100℃)、水位計付
電源(V)単相100 900W
深さ(mm)(内層)150
外寸(mm)570×365×H270
収納量4.2L×4(ホテルパン1/4)
温度調節範囲(℃)30~95サーモ可変式
質量(kg)13
電源(V)単相100 1.5kW
外寸(mm)610×380×H280
EBM品番869400
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
1
2
次へ
『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります
- スープウォーマー/スープステーション
- フードウォーマー/クーラー
- ランプウォーマー
- ホットショーケース
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。