ランプウォーマーとは、ランプの熱によって食べ物を温めるための電化製品です。単体でも使用することが可能ですが下部から温めるウォーマープレートとセットで利用されることが多いアイテム。天井からつるすペンダントタイプや、カウンターなどに置くタイプがあるのもランプウォーマーの特徴です。カウンターに置くタイプは、簡単に移動できるものと固定するものがありますので使う場所に合わせて適切なものを選ぶことができます。バイキングやブッフェ形式の飲食店で利用されていることが多いです。
「電源(V)」から絞り込む
105(1)
220(1)
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)185
口金E26
定格寿命(時間)6000
ガラス球径(mm)127
『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります
- スープウォーマー/スープステーション
- フードウォーマー/クーラー
- ランプウォーマー
- ホットショーケース
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。