4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄米/野菜低温貯蔵庫 アルインコ玄米/野菜低温貯蔵庫アルインコ(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。 庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。 キャスター付なので移動がラクラク。 玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。 冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
トスクリーム電源100V(50/60Hz)電源コード(m)4凝縮器空冷式冷却器冷気強制循環式庫内温度(℃)2~20(調節可能)コンセント2極差込15A-125V
46264 ムーラン(ステンレス製) マトファームーラン(ステンレス製)マトファー
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
GK-004TAU 冷蔵庫用加湿機 GK-004TAU タンク式 鎌倉製作所冷蔵庫用加湿機 GK-004TAU タンク式鎌倉製作所
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷
豊富な加湿量で野菜/果物/生花の鮮度を保ちます。過加湿や結露になりにくい気化式を採用
用途5坪までの冷蔵庫用。工事無しでご使用いただけます。電源(V)単相100消費電力(W)39/48本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×350×645乾燥質量(kg)21風量(m3/min)5/6騒音値(dB)59水タンク容量(L)8加湿能力(L/H)1.1電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×2
EWH-24 玄米氷温貯蔵庫 アルインコ玄米氷温貯蔵庫アルインコ
429,800税込472,780
1台
欠品中
自宅で氷温米が作れる!収穫したお米の甘味が増しおいしささらにアップ! 冷めてもお米がパサつかず、再熟成で旨みが回復します。 シンプルで見やすい大型操作パネルを採用!庫内設定温度-5~15℃まで設定可能! 大容量8段積みで設置スペースはそのまま、収納力アップ! 大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。 安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。 冷却装置は5年保障付(本体1年)。5年間のロングラン保証付き!(本体1年) 万が一冷却装置に不具合が発生しても、5年間は安心してご利用いただけるロングラン保証付き。 買ってからも負担の軽減をお約束いたします。
仕様南京錠用金具付、キャスター付、高さ調節アジャスター付電源(V)単相100

『運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング