絞り込み
消費電力(W)
- 1250
- 85(2)
- 110(2)
- 135(1)
- 150(1)
- 200(2)
- 500(2)
- 550(3)
- 750(2)
- 800(2)
- 1100(5)
- 1200(6)
- 1300(1)
- 1350(2)
- 1400(2)
- 1420(1)
- 2100(1)
- 2300(3)
- 3300(2)
- 3600(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- TOSPACK(4)
「消費電力(W)」から絞り込む
550(3)
800(2)
1100(5)
1200(6)
1250
1350(2)
1400(2)
2300(3)
3300(2)
3600(2)
消費電力(W)をもっと見る

真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-280A
TOSPACK¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。5個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。工具レスで簡単にヒーターブロックの取り外しが可能です。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。用途研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】133L/160L/min(50/60Hz)質量(kg)31容量(L)【チャンバー】7電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×470×576【チャンバー閉時】318×456×375内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320有効寸法(mm)【シール】220電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-282
TOSPACK¥480,600税込¥528,6601台4日以内出荷業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。28個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz)質量(kg)32容量(L)【チャンバー】7電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×491×576【チャンバー閉時】318×478×375内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320有効寸法(mm)【シール】220電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
卓上型真空包装機 真空包装機卓上型
TOSPACK¥539,800税込¥593,7801台3日以内出荷卓上型タッチパネルタイプクリアドームシリーズ。 コンパクトな省スペース設計。 液晶タッチパネル仕様。寸法(mm)478×318×375消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)
卓上型真空包装機 真空包装機卓上型
TOSPACK¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷卓上型標準タイプクリアドーム。 コンパクトな省スペース設計。 標準操作パネル。寸法(mm)456×318×375消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)