絞り込み
消費電力(W)
- 2300
- 85(2)
- 110(2)
- 135(1)
- 150(1)
- 200(2)
- 500(2)
- 550(3)
- 750(2)
- 800(2)
- 1100(5)
- 1200(6)
- 1250(4)
- 1300(1)
- 1350(2)
- 1400(2)
- 1420(1)
- 2100(1)
- 3300(2)
- 3600(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- TOSPACK(3)
「消費電力(W)」から絞り込む
550(3)
800(2)
1100(5)
1200(6)
1250(4)
1350(2)
1400(2)
2300
3300(2)
3600(2)
消費電力(W)をもっと見る

真空包装機_卓上型_スタンダード型
TOSPACK¥999,800~税込¥1,099,780~1台3日以内出荷工業から食品まで業界実績No.1、卓上型で最大サイズの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。複数のコース設定が可能で、包装物ごとに適した設定に切り替えられます。USBメモリ対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)電源AC200V 3相 50/60Hzコンセント形状3P接地-20(A)ストレート消費電力(kW)2.3(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】420USBポートあり電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP482N
TOSPACK¥1,166,400税込¥1,283,0401台4日以内出荷業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)質量(kg)75容量(L)【チャンバー】32電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地-20(A)ストレート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】540×800×865【チャンバー閉時】540×740×465内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×146消費電力(kW)2.3(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】(ホットパックモード)400×500、(通常モード)400×600使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0有効寸法(mm)【シール】420電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)カードスロットSDカード
卓上型真空包装機 真空包装機卓上型
TOSPACK¥1,390,000税込¥1,529,0001台3日以内出荷卓上型トスパックホットシリーズ。 ホットパック対応型。 1台2役ホットパック&真空パック。 油分が均一な状態でホットパックできる。 菌の繁殖温度帯を避けてパックできるので衛生的。 液晶タッチパネル仕様。 凍結含浸調理専用プログラム搭載。寸法(mm)740×540×465消費電力(kW)2.3