絞り込み
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
幅(cm)
  • 2.5(2)
  • 5(3)
  • 10(2)
  • 50(1)
厚さ(μm)
  • 127(1)
  • 2000(2)
  • 3000(1)
長さ(m)
  • 4.5(2)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 152(2)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • アズワン(26)
  • Merck(メルクミリポア)(15)
  • 三商(8)
  • ケニス(7)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
  • ホンテス工業(5)
  • コクゴ(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • アラム(3)
  • アイエス(3)
  • 旭化成(2)
  • フロンケミカル(2)
  • Bemis(2)
  • Diversified Biotech(2)
  • ユーケンサイエンス(2)
  • Amcor(アムコア)(2)
  • アイシス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
塩化ビニール(PVC)(1)
樹脂(2)
  • サランラップ 30cm×50m TGK(東京硝子器械)

    サランラップ 30cm×50m

    TGK(東京硝子器械)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニリデン製
  • シリカテープ TGK(東京硝子器械)

    シリカテープ

    TGK(東京硝子器械)
    69,000税込75,900
    1個
    10日以内出荷
    耐熱性・断熱性にすぐれています。 柔軟で使いやすく加工にすぐれています。 電気絶縁性にすぐれています。 耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)
    厚さ(mm)2最高使用温度(℃)1000長さ(m)50
  • パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用 TGK(東京硝子器械)

    パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用

    TGK(東京硝子器械)
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様50mm幅/100mm幅兼用TGK品番814-55-82-01品番7016-50
  • デュラシール用ハサミ TGK(東京硝子器械)

    デュラシール用ハサミ

    TGK(東京硝子器械)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番615-55-81-06型式DSH-100品名専用ハサミ
  • TF粘着フィルム VF-81 TGK(東京硝子器械)

    TF粘着フィルム VF-81

    TGK(東京硝子器械)
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から103日以内出荷
    片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
  • TF粘着アルミフィルム AF-21 TGK(東京硝子器械)

    TF粘着アルミフィルム AF-21

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1個
    103日以内出荷
    片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
  • パラフィルム 2吋×250呎 TGK(東京硝子器械)

    パラフィルム 2吋×250呎

    TGK(東京硝子器械)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    伸長性が強く、通気性のある、防湿性の接着自在の薄膜シールです。検体や薬品を侵さず、無色透明の無毒性で、ガラス器具などの密栓シール用として、広く使用されています。試験管、ビーカー、ペトリ皿などを柔軟にカバーすることで、湿気の損失を最小限に抑え、実験室や研究用途の完全性を保護します。
    幅(mm)50(2インチ)長さ(m)75(250フィート)使用温度(℃)7~32厚さ(μm)127
  • デュラシール 幅50mm 152m TGK(東京硝子器械)

    デュラシール 幅50mm 152m

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1巻
    4日以内出荷
    耐有機溶媒・耐熱性にすぐれ、大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも優れ、また台紙がないのではがす手間がありません。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないのではがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
    材質ポリエチレン(透明)製幅(mm)50長さ(m)152使用温度(℃)最高:100
  • デュラシール 幅100mm 152m TGK(東京硝子器械)

    デュラシール 幅100mm 152m

    TGK(東京硝子器械)
    20,980税込23,078
    1巻
    4日以内出荷
    耐有機溶媒・耐熱性にすぐれ、大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも優れ、また台紙がないのではがす手間がありません。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないのではがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
    材質ポリエチレン(透明)製幅(mm)100長さ(m)152使用温度(℃)最高:100
  • パラフィルム・カッター TGK(東京硝子器械)

    パラフィルム・カッター

    TGK(東京硝子器械)
    8,890税込9,779
    1個
    4日以内出荷
    本体寸法(mm)130×150×140H
  • 生体溶解性繊維テープ TGK(東京硝子器械)

    生体溶解性繊維テープ

    TGK(東京硝子器械)
    7,590税込8,349
    1巻
    8日以内出荷
    カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内での残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。 生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。 ステンレス戦で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。 耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及び濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属から浸食にも耐えられます。
    連続使用温度(℃)1000組織平織長さ(m)30温度(℃)1100(分類)
アルミ箔/フィルム