- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- 29ページ目
29ページ目: エントランス
設置するだけで、いつもの生活をより便利にする戸建住宅向け宅配ボックス。架台付きタイプ(アンカーボルトは付属していません)。錆の発生を抑える全溶接構造。比較的安価な樹脂製と同等の価格帯にも関わらず非常に頑丈な鉄製は、コストパフォーマンスに優れています。
材質スチール
寸法(mm)(架台)470×100×280
本体寸法(mm)奥行280
本体寸法(mm)高さ520(架台含む)
本体寸法(mm)幅470
最大使用荷重(kg)15
投函タイプ前入れ前出し
設置するだけで、いつもの生活をより便利にする戸建住宅向け宅配ボックス。DIY設置タイプ(設置するためにコンクリートベース2個、ワイヤーロープ1本、M10用レンチ等 ご用意ください)。雨に強く屋外でも安心の防水性【IPX4】雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く【防錆性】(ステンレス製)錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心【堅牢性】(耐風圧:風速40m/s)高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。荷物の大きさに合わせて選べる奥行2サイズ
材質ステンレス
本体寸法(mm)高さ600
本体寸法(mm)幅450
投函タイプ前入れ前出し
設置するだけで、いつもの生活をより便利にする戸建住宅向け宅配ボックス。架台付きタイプ(アンカーボルトは付属していません)。雨に強く屋外でも安心の防水性【IPX4】雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く【防錆性】(ステンレス製)錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心【堅牢性】(耐風圧:風速40m/s)高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。荷物の大きさに合わせて選べる奥行2サイズ
材質ステンレス
本体寸法(mm)高さ600
本体寸法(mm)幅450
投函タイプ前入れ前出し
スリムタイプ
壁面取り付け
投函タイプ前入れ前出し
タイプ外掛
シリーズファミールシリーズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×380×160
スリムタイプ
壁面取り付け
投函タイプ前入れ前出し
タイプ外掛
シリーズファミールシリーズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×180
宅配ボックスにもなる壁掛けポストです。
郵便物は上部投入口から投函氏大型メール便は正面扉を開き投函いたします。
右側下のワンタッチロックキーを押せば【ロック】になり正面扉はひらきません。
ロックを解除する場合は解除キーをご使用ください。
材質亜鉛メッキ鋼板/焼付け塗装
質量(kg)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受け取り前扉:350×375×140、受け取り上扉:370×370×50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×190×450
投函タイプ上入れ上出し
ROHS対応品です。
郵便差入口用ガイドです。
用途郵便受け、玄関ドア
材質ハイインパクトスチロール(HIPS)
RoHS指令(10物質対応)対応
指一本でスムーズに操作できるタッチパネル式電子錠を搭載。操作部のLEDが光り、夜間でも見やすく便利、リチウム電池なので配線不要です。
材質【ポスト】本体:めっき鋼板、前扉:アルミダイカスト、投函口:アルミダイカスト、【ポール】スチール
投函タイプ前入れ前取り出し
付属品壁取付用部品・リチウム電池(CR123A)2本
寸法(mm)本体:350×450×142、投函口:370×40
適合寸法(mm)投函物:360×260×35
角度(°)取り出し:45
背面の金具にワイヤーを付けると盗難防止になります。(ワイヤー、印鑑は別売)
用途仕事で受け取れない・用事で外出・てが離せない ネットで便利になったのに受け取り事が不便に感じてしまう
付属品キー2本、印鑑ケース1個、使い方シール1枚、固定金具2個プラグ用ビス(M6×50)2本、コンクリートプラグ2本、コーナークッション4個
寸法(mm)受け取り:350×400×720
材質/仕上亜鉛メッキ鋼板(スチール)、焼付け塗装
本体質量(kg)13.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×810
投函タイプ前入れ前出し
お客様を上品に迎えるレザー調の質感。
正面のテクスチャーにはレザー調シートを使用し、上品な雰囲気をお楽しみいただけます。
分譲住宅などにもご利用いただける、前入れ後出しと前入れ前出しの2種類をご用意。(後出しタイプのみ)
リーダスタンド(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質(本体)ステンレス、(投函口蓋・取出口蓋)アルミ<レザー調シート仕上(アルミシルバー除く)>
質量(kg)4.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×378
開閉投入:正面、取出:背面
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(0.3MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)35×340
印象的なアクセントでエントランスに変化を。
開ける方向が一目でわかるデザインは、実用性を備えながらも、玄関を印象的に見せます。
スライドオープンドアで、片手でも郵便物の取出しがラクラクです。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
付属品取付け用スペーサー
材質ステンレス(焼付塗装)
質量(kg)6.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×401×177
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(2.2MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×40
シックな表情で佇む、エントランス。
投函口を覆ったカバータイプの「ムント」と投函口蓋に木目調をあしらった「サスウッディ」。
ベースボックスの形状も選べるので、さまざまな施工シーンに対応します。
材質(本体)ステンレス、(投函口蓋)アルミ<木目調シート仕上(アルミシルバー除く)>
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(1.1MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)338×40
ヴィコDB専用オプションです。
玄関横などにも据置ができ、重い荷物を運び入れるのが楽になります。
リフォームにもオススメ。
レンガ等の重りを入れて簡易設置もできます。
材質高耐食溶融めっき鋼板
質量(kg)3.5
色サテンブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×150×400
取扱説明書(3.5MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
留守でも安心。我が家の荷受け係。
不在時でも宅配物を受け取ることができる宅配ポスト。
郵便ポストと宅配ボックスが一体となった、すっきりとしたデザインが特徴です。
<仕様>
宅配ボックス…ダンボールの規格サイズでは、宅配100サイズ(3辺の合計が100cm)まで、重量は20.0kgまで荷物が受け取れます。
郵便ポスト…メール便が受け取れます。また、盗難を抑制する内部構造となっています。
宅配投函扉の裏に専用受領印が付いています。
受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。※シリアルナンバーの変更・指定はできません。
トレイを取り出し、郵便物を取り出します。
<セキュリティ>
宅配ボックス…鍵によって解錠を行う仕様です。郵便ポスト…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。
仕様前入れ前出し
付属品専用受領印
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出口蓋・宅配投函口蓋]ステンレス、[郵便投函口蓋・宅配取出口蓋]アルミ
材質/仕上[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出扉]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函・取出扉]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)
質量(kg)21
サイズ宅配100サイズ
タイプポスト有り
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×723×432
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(2.5MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)268×37
留守でも安心。我が家の荷受け係。
不在時でも宅配物を受け取ることができる宅配ポスト。
郵便ポストと宅配ボックスが一体となった、すっきりとしたデザインが特徴です。
<仕様>
宅配ボックス…ダンボールの規格サイズでは、宅配100サイズ(3辺の合計が100cm)まで、重量は20.0kgまで荷物が受け取れます。
郵便ポスト…メール便が受け取れます。また、盗難を抑制する内部構造となっています。
宅配投函扉の裏に専用受領印が付いています。
受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。※シリアルナンバーの変更・指定はできません。
2重扉のため、セキュリティの高い構造となっています。
<セキュリティ>
宅配ボックス・郵便ポスト(外扉)…数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。
宅配ボックス(内扉)…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。
仕様前入れ後出し
付属品専用受領印
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出口蓋・宅配投函口蓋]ステンレス、[郵便投函口蓋・宅配取出口蓋]アルミ
材質/仕上[本体・宅配取出扉(内扉)]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函蓋]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函扉、郵便・宅配取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)
質量(kg)25
サイズ宅配100サイズ
タイプポスト有り
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×723×483
施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書(2.5MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)320×37
愛着深まるアイテムで自分らしい空間を。
ブラック塗装の真鍮のハンドルがアクセントに。
無骨な表情の中に懐かしさを感じさせる意匠が、家族の暮らしに寄り添う空間づくりを叶えます。
奥行きある表情で使うほどに愛着が深まります。
数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
材質[本体]ステンレス、[投函蓋]アルミ(カラーシート仕上げ)、[取っ手]真鍮(黒色塗装)
施錠方法ダイヤル錠
縦基調のフォルムでエントランスにすっきりと納めることができます。壁への埋め込みも可能です。
仕様本体のみ
材質めっき鋼板
宅配ボックスKT・KLシリーズポールセット用のベースプレートセットです。(ホワイトはKLシリーズには対応していません)
仕様ポール2本用
材質ステンレス
宅配ボックスKTシリーズポールセット用のベースプレートセットです。
仕様ポール1本用
材質ステンレス
たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス
仕様本体のみ
材質めっき鋼板
投函タイプ前入れ前出し
シェアしない専有タイプの宅配ボックス
100サイズと140サイズのボックスをブロックの様に簡単に組み合わせることができます。
設置スペースや世帯数に応じて、ボックスを1列または2列に並べることができ、奇数個の組み合わせも可能です。
宅配ボックス用に開発されたロック機構を採用しています。
ハンドル、ロック、非常開錠の全てを1箇所に集約したシンプルな構造です。
ドライバー、ユーザー共に操作が簡単でありながら、セキュリティーに優れたロック機構です。
連結作業も連結施工用のノックアウト穴を抜き落としてネジで固定するだけの簡単DIYです。
設置環境に応じて、扉の開閉方向を右開き(標準)から左開きに変更するのも現場作業で簡単にドライバー1本でご対応いただけます。
サビ対策、水切り構造、非常開錠
付属品鍵
材質本体:ZAM/扉:SUS304
色アイボリーホワイト
扉形式左右入替え可能
アジャスター付きで宅配キーパーを水平に設置可能
転倒防止、盗難防止用のオモリを入れるスペースあり
ラージタイプはコンクリートブロックを2個設置することができ、より安定した設置が可能
アンカー固定用の穴が空いているので、地面に完全固定することも可能です。
材質ZAM
質量(kg)7
タイプラージ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×174×415
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)おもり収納部:400×410×110まで
どんな住宅にもマッチするシンプルデザインでエントランスをスマートに演出します。スタンドタイプなので、施工の手間や壁面を傷つけることなく置くだけの簡単設置です。
用途ポストスタンド
材質スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49.5×35.5×123/83.5(アジャスター含む)
取付可能寸法(cm)【ポスト】幅45×奥行25まで
寸法(幅W×奥行D)(cm)【棚板有効】小:45.5×17、大:47.5×34
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
お好きな植物や小物などを置いて玄関先を華やかに演出できます。スタンドタイプなので、施工の手間や壁面を傷つけることなく、置くだけの簡単設置です。
用途ポストスタンド
材質スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×33×123(アジャスター含む)
取付可能寸法(cm)【ポスト】幅38×奥行20まで
寸法(幅W×奥行D)(cm)【棚板有効】小:38×17.5、大:38×26.5
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ!
後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。
電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。
防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。
捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。
壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
錠前プッシュボタン錠
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)
防水仕様規格IPX4対応
投函タイプ前入前出
施錠時、鍵は必要ありません
屋外に設置できます
用途無人時の荷物の受け渡しや中継に。紛失・盗難防止目的の荷物保管に。
壁掛け可能なメール便対応ポスト付き小型宅配ボックスです。
用途留守でも荷物を受け取れる宅配ボックス!
使用方法(1)ボックス内にある印鑑で伝票に捺印後伝票控えと荷物を収納(2)収納後、扉を閉じて左側面のワンタッチロックキーを押してロックを掛けます。(ロック後は扉は開きません)
耐荷重(kg)5(宅配物投函)
本体質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×260×35(ポスト投函)、360×260×185(宅配投函)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×320×330
低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。
POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。
POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。
POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。
POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。
POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。
POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。
POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。
POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。
POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。
POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
時とともに愛着が深まるポスト。天然木やステンレスならではの質感が生き、時を重ねて生まれる色までも味わいに。
存在感を主張しながらも空間に溶け込みます。素材そのものの質感を味わうシンプルなポストです。
形状はシンプルに、素材そのものの質感を生かすつくりがポイントです。経年変化しながら環境と同化していくのが特徴です。
テクスチャー:本体・スタンド(天然木除く)はバイブレーション仕上げとなります。ステンレス表面に渦状の模様をつける研磨加工です。鈍い光沢感のある高級な仕上げで、キッチンの天板などにも使用されている仕上げです。
天然木(イペ):幅広い色ムラ、木目が特徴です。イウゼンカツラ科で、強度・耐久性ともに強く、非常に硬く公共施設などので実績も豊富な素材です。曲がり・よじれ・狂いが少なく、無塗装でも腐食しにく素材で、木目がきれいです。
天然木(イペ)は無塗装です。天然木(イペ)は天然木のため、一つ一つ木目模様や色などが異なります。また細かなヒビ割れが入る場合があります。使用状況や環境条件によって異なりますが、数か月から数年で銀色(シルバー色)に変化します。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
開閉スタイル:正面から投入、取り出しも正面からとなります。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミを90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)412.5×1220(1520)×375、(開時)412.5×1220(1520)×434.2
投入口サイズ(mm)352×36.5
取扱説明書(1.4MB)
レザーの風合いが、趣ある装いに。
クラシカルで上品な雰囲気を醸すポスト。やわらかな曲線がどこか懐かしく、ぬくもりのある印象を与えます。
スペイン語で「鞄」の意味が商品名の由来です。革製品のディティールをデザインにしています。
本商品は組立て商品です。本体に化粧カバーを取り付けていただく仕様です。ピアットと記載のある外装箱に本体が入っています。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
本体カラーはブラックです。
開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。
取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に開くソフティオープン機能付き。
メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。
投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。
投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
投入口サイズ(mm)351×39
付属品取付け用スペーサー
材質[本体・取出扉]高耐食溶触めっき鋼板、[化粧カバー]ステンレス(レザー調シート仕上げ)
質量(kg)5.8
シンプルな美しさを極める。建築意匠に寄り添う、飾らないシンプルなカタチ。
ベーシックだからこそ飽きがこず、直線で構成されたフォルムが空間を際立てます。
イタリア語で「板」の意味が商品名の由来です。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。
取出扉の開口部にダンパーがついており、開く扉の勢いが軽減されるフラップダウン機能付きです。
メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。
投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。
投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
投入口サイズ(mm)幅351×奥行39
付属品取付け用スペーサー
材質高耐食溶融めっき鋼板
質量(kg)4.4
取扱説明書(1.9MB)
アイアン製の郵便ポストです。レトロな風合いでおしゃれな雰囲気を演出します。
材質アイアン
幅(cm)36.5
高さ(cm)30.5
奥行き(cm)17.5
前入れ前出しタイプ。
可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。
変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
錠前可変プッシュボタン錠
材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト
色ヘアーライン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。