- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- 3ページ目
3ページ目: エントランス
取付寸法(mm)(開口)70×330
材質SUS304
寸法H(mm)91
寸法A(mm)300
寸法D(mm)56
寸法B(mm)50
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)76
寸法W(mm)400
寸法P(mm)344
寸法W1(mm)326
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製
モノタロウ
¥5,098
税込¥5,608
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型)
前入れ後出し
タイプ埋込・スタンド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×245
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ後出し
屋内専用の掲示板です。
900×1200mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。
枠はアルミニウムです。
付属のマグネットが使用できます。
付属品マグネット
材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板
仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。
用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。たっぷり入る置き型タイプです。
材質ポリプロピレン
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。壁にかけてすっきり使える壁掛けタイプです。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)取手口:(幅)約240×(奥行)約130
質量(kg)約1.4kg
間口(mm)(幅)約285×(奥行)約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×約162×約394
使用の目安配達物量(目安):A4大厚み2cmの物が約3個入る大きさ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
荷物の受け取りのストレスを解消!複数受取可能な宅配ボックス。外出中や手が離せないときも、大切な荷物を安全・スマートに受け取れます。ガルバナイズド処理&粉体塗装による高い耐久性で、雨や風にも強く、屋外設置も安心。扉は簡単にロックできるダイヤル錠式。面倒な設定や電源も不要で、誰でもすぐに使い始められます。置くだけでもご使用いただけますが、付属のアンカーボルトを使えばさらに安心。戸建て住宅はもちろん、オフィスや店舗の受け取り用にもおすすめです。
用途玄関・門用エクステリア、宅配ボックスとして。
材質主材:スチール(ガルバナイズド処理)
備考〇組立式〇アジャスター付〇配達用マニュアル付〇印鑑ケース付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×39×96
付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個
材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上
色本体:黒、文字:黒(シルク印刷)
寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
メール便を受け取ることができます。投函物が取りやすい横開きポストです。確認窓付きで投函物の有無が一目でわかります。
用途郵便受け
材質金属部:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、樹脂部:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×12.5×36
投入口サイズ(mm)約幅270×奥行60
寸法(幅W×高さH)(cm)取り出し口:約27.5×29.5
付属品木ねじ:3本、ネーマー:1枚、シール:6枚
大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス
寸法(mm)投函可能/340×260×30mm
仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
色(扉)ステンレスヘアーライン
A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく!
スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ
前入れ前出し
ダイヤル錠付
材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)
投函タイプ前入れ前出し
タイプ外掛・スタンド
シリーズファミールシリーズ
デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ボックス。A4が入る安心のサイズに、大きく開く正面扉で投函物の取り出しもスムーズです。正面のツマミを右に回すと開錠します。鍵が不要な3桁のダイヤル錠は、お好きな番号に設定できます。取付ビス付き
寸法(幅W×高さH)(mm)(ポスト口)250×40
投函タイプ前入れ前出し
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。M・Lサイズは閉じ込め防止機能付きの鍵式です。印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。
セット内容本体(扉付き)、キー×1個(+予備1個)、印鑑ケース×1個、内底板×2枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
投函タイプ前入れ前出し
セット内容レターボックスX1、スペーサーX1、取付ネジセットX1、取付軸セットX1、高さ調整ピースX1、プレナスS、プレナスX 、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱タイプ、ボイーズⅡ
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
アルミ製で耐久性に優れたベンチ型宅配ボックス・外出時でも在宅時でも大きな宅配物の受取りができます。
収納・保管された印鑑で受領印を押して宅配物を置いていきます。だから、再配達の手間が無く、環境にも配慮した商品です。
ベンチとしてもご利用できる宅配ボックスです。
投函タイプ上入れ上出し
質量(kg)約7
色チタングレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64×46×48.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×45.5×41.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
色ステンレスヘアーライン
付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個
質量(kg)3.8
錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
操作方法解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。
何列・何段でも組み合わせ自由です。
ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。
角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)
用途屋内用
投函タイプ前入れ前出し
材質(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂
質量(kg)2.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×340×150
材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)243×56
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
材質(受口)亜鉛ダイカスト、(シュート部)SUS430、(内側ワク)ABS樹脂
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
タイプ大壁用
調整範囲(mm)(壁厚)135~190
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂
幅(mm)380
色ヘアライン
高さ(mm)280
奥行(mm)145
仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
「横型・前入前出」タイプです。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用
材質/仕上SUS304/No.4
「素敵」と「便利」を設置する。最新ゼロリターンキー採用。ベストセラー「horn」シリーズから、木目調フラップがアクセントの宅配ボックスが新登場。ダイヤルが自動で「0000」に戻るゼロリターンキーなら、暗証番号を隠す手間が省けてストレスフリーに。使いやすい工夫を施し、耐久性にもこだわりました。「幸せな空間を作る3つのニュアンスカラー」。打ち合わせを重ね、絶妙に美しいトーンに仕上げました。「より愛着のある"自慢の家"に」。玄関をおしゃれにデザインする、直線的なモダンフォルム。・大容量宅配スペース(2Lペットボトル×9本箱が収納可)。・インダストリアル、西海岸、ブルックリン等、現代のテイストと好相性のデザイン。・メール便最大サイズOK。・押すだけプッシュキー&最新式ゼロリターンキー。・特注の黒色ハンドル。・説明用プレート/シグネチャープレート付。・ほぼ完成品。組立は脚の取り付けだけ。・雨・錆に強いガルバナイズド加工。・印鑑ケース2個付。・保護クッション付。・脚のガタつきを微調整できるアジャスター付。・アンカーボルト4本付。・アンカー用穴あり
用途最新ゼロリターンキー採用のポスト一体型宅配BOX。 木目調フラップ 木目 ガルバナイズド加工 ポスト 置き配 ポスト付き 郵便受け 一戸建て 屋外 防水 大容量
材質スチール(ガルバナイズド処理)
質量(kg)12.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】445×385×840(アジャスター含む)【ポスト】(投函口)345×45/(内寸)350×335×220【宅配ボックス】(内寸)350×335×425
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
投函タイプ前入り前出し
本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。
2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
仕様公団規格文字
付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2
材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)
材質(本体)ABS樹脂
文字色黒(シルク印刷)
寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。
材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2
材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン
材質(本体)ステンレス(SUS304)BA
文字色艶消し黒(シルク印刷)
寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用
サイズ(mm)333×21(投入口)
材質/仕上ステンレス/No.4
設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
屋内専用です。1200×900mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。枠はアルミニウムです。
付属品マグネット 8個
材質枠:アルミニウム、掲示板:鉄複合板
仕上枠:アルマイト処理、掲示板:アクリル焼付塗装
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
適合サイズ投函:レターパックライト
扉開閉方式上
設置場所屋内/屋外
投函タイプ前入前出
集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工
材質銀色ポリエステルシート
取付方式シール
文字サイズ(mm)H16
必要な時だけ組み立てて使える工事不要な簡易宅配ボックスです。内側のフレームを立ち上げ、底面の面ファスナーで固定するだけ、組み立ても簡単です。ふたの裏側に宅配業者もわかりやすい、使い方の手順イラスト付き、印鑑ポケット付きです。
セット内容本体、ワイヤー(2m)、ダイヤルロック×2
材質【生地】ポリエステル、【中板】ポリエチレン、【フレーム】スチール
色ブラック
質量(g)940
容量(L)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×380×330
収納時寸法(cm)最大:48×37×32
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。