エントランス :「外壁用」の検索結果

エントランスとは、郵便物や新聞などを投函するためのポストやポストに設置するダイヤル錠などの玄関口に関わる金物のことです。郵便投入口が付いたドアの裏に取り付けるドア裏用郵便受けなどもエントランスです。ポストには一般家庭用と集合住宅用の集合郵便受け箱があります。ステンレス製やスチール製のものが多く、ダイヤル錠がついたもの、市販の南京錠が使えるように鍵穴がついたものなどさまざまです。A4の封筒が入るものやスリムタイプ、縦型などのタイプがあり、用途に応じて選ぶことができます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーで打ち付けたような凹凸を表現した深みのあるハンマートーン塗装がポイント。家の屋根や外壁などにも採用される防食性に優れた、サビに強い材質を使用。角張った形状とハンマートーン塗装が、かっこいいお宅やナチュラルなお宅など幅広いテイストに対応する存在感あるデザイン。別売りのSI-2275ポスト用スタンドに対応します
用途郵便物等の受け取りに 付属品カギ、取り付け部品 材質ガルバリウム鋼板 タイプ【1】キーロック式【2】ポスト用スタンド対応 サイズ(cm)W41×L22×H32 寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】33.5×20【投函口】38×5
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木目を生かした住宅にぴったりな宅配ボックス付きポスト。MAIL BOXのエンボス文字とリアルな木目がポイント。ガルバリウムは家の屋根や外壁としても使用され、防食性に優れたサビや色褪せに強い材質で長期間安心して使用できます。500mLのビール箱も2箱OK!社内最大の収納サイズです。ナチュラルテイストのお宅やクールな雰囲気のお宅などに合わせやすいデザイン
用途不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに 付属品カギ、使用方法プレート(マグネット付) 材質ガルバリウム鋼板 タイプ【1】キーロック式【2】アジャスター付き【3】組立式 サイズ(cm)W44×L36×H85 耐荷重(g)25 寸法(幅W×高さH)(cm)【ポスト取出口】38×13.5【宅配ボックス取出口】38×48【投函口】40.5×4
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セトクラフト街路灯ポスト
家の外にも明かりのこだわりを。丸くて優しいフォルムのレトロな街路灯ポストは品よく玄関前を演出します。外壁などに使われるガルバリウム鋼板採用。昼間太陽光で蓄電し、周囲が暗くなると自動的にライトが点灯します。約8時間点灯し、自動的に消灯する夜間自動制御機能式。太陽光充電なので配線不要、電気代0円
用途街路灯としてや、郵便物等の受け取りに 付属品カギ、アルファベット文字シール(白) 材質本体/ガルバリウム鋼板、ライト部/ABS樹脂・アクリル樹脂 タイプ【1】キーロック式【2】光センサー付き【3】防雨仕様【4】組立式 サイズ(cm)W46×L46×H175 明るさ30ルーメン 寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】27×17.4【投函口】26.6×3.5
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。郵便物は、扉を開けて投函する構造です。投函口が露出しないため、郵便物が濡れにくく、シンプルな印象に。取出時は鍵を開けると大きく開口し、郵便物を取り出せます。大型配達物対応ポスト:日本郵便(株)レターパックライト、ゆうパケットをはじめとするW340×L260×t30mmの配達物が投函・取り出し可能。
用途郵便受け 付属品ポスト本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:5本、平ワッシャー:5枚、パッキングリング:5枚、コンクリートプラグ:5本、底板スポンジ:1個、PULLシール:1個、〒シール:1個、クッションシール:2個 材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス 質量(kg)7 タイプ前入前出 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×465×100 錠前ダイヤル錠
1セット
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)