フライパン・炒め鍋 :「卵焼き器」の検索結果
関連キーワード
ハンドル部分は簡単に取り外しが可能な脱着タイプ(専用ハンドルは別売)。玉子焼きだけでなく、朝食 のちょっとした焼き物・炒 め物にも便利。一人分の調理にも丁度よいサイズだから、一人暮らしの方にもおすすめです。お弁当作りに大活躍!家庭 料理の定番、玉子焼き専用のフライパン。熱が均一に伝わるので、焦がさず焼くことができます。チタンの粒子は軽量で強度が高いため、耐食性や耐熱性に優れています。ロケットに使用されている「チタン粒子」配合コーティングだから、耐摩耗性テスト驚異の200万回クリア(※200万回使用できるということではありません。)。底厚なので保温力・蓄熱に優れ、熱伝導率が良いです。底面全体を均一の温度にすることで美味しく調理できます。ガスはもちろん、IHなどにも対応してるので、様々な熱源でご利用いただけます。外面は汚れが落しやすい2層のセラミックコーティング。内面はチタン粒子を配合したフッ素樹脂コーティングで焦げ付きにくく、水を流すだけでスルリと簡単に洗い流せます。耐久性に優れ、お手入れも簡単です。食洗機対応だから、後片付けの手間を軽減し家事時間の短縮にもなります。お手入れとお片付けと便利なフライパンです。
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)
厚さ(mm)底(はり底含む):3.5
質量(g)(約)405
規格玉子焼き器
加工【表面】内面/ふっ素樹脂塗装加工、外面/セラミック塗装加工
使用可能機種熱源:家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズヒーター・電磁調理器IHクッキングヒーター(100・200V対応)
寸法(cm)パッケージサイズ:(約)18×22.9×5.2
内径(cm)縦20.8、横15.7
深さ(cm)3.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
『フライパン・グリルパン』には他にこんなカテゴリがあります
フライパン・炒め鍋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。