フライパン・炒め鍋 :「無水鍋」の検索結果

フライパンにはIH非対応商品、IH対応商品があります。 IH非対応フライパンとは電磁誘導の調理機器に対応していないタイプのフライパンのことです。フライパンを振って調理することのできるIH非対応フライパンは、部分的な加熱など微妙な火加減が可能なのが特徴。アルミニウム合金素材で軽く扱いやすいタイプや汚れがこびりつきにくいフッ素樹脂加工などお手入れがしやすいタイプもあり、豊富なラインナップから選ぶことができます。他にも揚げ物にも便利な深い鍋から硬質アルミタイプで耐久性が高くプロ向けのフライパンまでさまざま。取っ手やハンドルラバーなどパーツもあり、お使いのフライパンに組み合わせて使うこともできます。 IH対応フライパンとは、炒めたり、焼いたりなどの調理に使用するフライパンのなかで、電磁調理器(IH)に対応しているものです。マーブルコーティングのIH対応フライパンは、汚れに強いことが特長。業務用のマーブルコートフライパンは、4層から8層のマーブルが凸凹状にコーティングされているので、傷が付きにくく、焦げ付きにくいです。深さがあるフライパンは、煮ることもでき、両側に注ぎ口もあり、使いやすく、オール熱源に対応します。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ(cm)」から絞り込む
21(1)
25(1)
宮崎製作所(MIYACO)ジオ ソテーパン
炒める、焼く、揚げるなど、幅広い調理に。フライパン+煮込み鍋の機能を果たします。油分を持つ素材の調理に適し、無油・無水料理が可能。
サイズ(cm)25 材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金 適合(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン 全長(mm)508 質量(kg)1.92 容量(L)2.5 全高(mm)100 外径×深さ(Φmm×mm)268×60
1個
15,000 税込16,500
欠品中

宮崎製作所(MIYACO)ジオ ソテーパン
炒める、焼く、揚げるなど、幅広い調理に。フライパン+煮込み鍋の機能を果たします。油分を持つ素材の調理に適し、無油・無水調理が可能。
サイズ(cm)21 材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金 適合(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン 全長(mm)438 質量(kg)1.49 容量(L)1.8 全高(mm)95 外径×深さ(Φmm×mm)228×53
1個
9,900 税込10,890
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング