介護用品 :「便器・便座」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かばんに入っていても、人に見られても恥ずかしくない、おしゃれな携帯型シャワートイレ。独自設計のストレートノズルで向けた方向に噴射できる。・用をたす前に便器が汚れている、または汚してしまった時。・キャンプ場や海外の公衆トイレが汚い時。ペットのお散歩のおともに。繰り返し使えるリチウムイオンバッテリー搭載。吐出量3モード切替(強:640ml/分、中:330ml/分、弱:160ml/分)。3種類のノズル(標準・ソフト・ストレート)付属。
付属品USBケーブル(USB-C/A)、収納袋 本体質量(g)200(USBケーブル除く) 充電時間フル:約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×53×159 タンク容量(mL)170 内蔵電池リチウムイオン電池DC3.7V 500mAh 定格入力DC5V 1A 連続使用回数約60回(強洗浄の場合)
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング