介護用品 :「ウエットシート」の検索結果

介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お口の汚れをしっかりかき取る口腔ケア用のウエットシートです。 デコボコ構造で汚れのかき取り性能に優れています。 コットン100%のやわらかい素材を使用しています。 丈夫な厚手のシートで引っ張りに強く破れにくいです。 お口の汚れを軟化して除去します。 保湿成分トレハロースを配合し、しっかり保湿します。 刺激が少ないアルコールフリーです。
用途シートを指に巻いたり、折りたたんだりして口腔内の汚れを拭き取ります。 歯と歯茎、口腔粘膜のマッサージにもご使用できます。 舌の汚れの清拭・清浄にもご使用できます。 成分水、PG、DPG、PEG-60 水添ヒマシ油、グリセリン、トレハロース、キシリトール、メントール、クエン酸、クエン酸Na、セチルピリジウムクロリド、メチルパラベン、プロピルパラベン、グリチルリチン酸2K、アセスルファムK 、スクラロース、香料 種類ミント風味 シートサイズ(mm)150×200
1個(50枚)
579 税込637
6日以内出荷

ハクゾウメディカルハクゾウマルチウォーマー
ウエットシートやおしぼりなどを温めることができるウォーマーです。コンパクトで持ち運びが便利なウォーマーです。身体清拭シートなどを入れて持ち運びすることができます。上から入れて、下から取り出すことができるので、先入れ先出しを管理しやすいです。過熱防止機能としてサーモスタットを搭載しています。保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
質量(g)350(ACアダプター込み) 消費電力(W)24 最高温度(℃)80±8(サーモスタッドで自動ON/OFF) 入力電圧(V)ACアダプタ:AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×130 使用時間最長12時間/回 コード長さ(cm)本体:21、ACアダプタ:150 材質(表面)アルミニウム 入力周波数(Hz)ACアダプタ:50/60
1箱(1式)
10,880 税込11,968
6日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります