介護用品 :「エア」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
関連キーワード
商品豆知識
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力がありショックを和らげます。表面はスリップによる転倒の危険を防止する波形パターン加工です。軽くて持ち運びやすく、耐久性に優れています。コーナーは直角ですので、複数枚敷き詰めてスペースを広げる事ができます。汚れても水洗い可能です。
用途リハビリ、バランス運動、フィットネス
材質PVC(塩化ビニル樹脂)発泡体
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力がありショックを和らげます。
表面はスリップによる転倒の危険を防止する両面波形パターン加工です。
軽くて持ち運びやすく、耐久性に優れています。汚れても水洗い可能です。
用途リハビリ、バランス運動、ピラティスヨガ、フィットネス
材質PVC(塩化ビニル樹脂)発泡体
自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルクッションです。圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。収納用、巾着袋付きです。レジャーなどでも使用可能です。バブルを開けるだけで自動で空気を吸い込み膨らみます。
用途レジャークッションとして。被災時のマットとして。冷たい座面、凹凸のある座面に敷く
材質ポリエステル100%、PVC、ポリウレタンフォーム、:ABS、PP
仕様自動膨張、裏面滑り止め、コンパクト収納
トラスコ品番855-2586
長さ(mm)380
幅(mm)460
質量(g)350
2018年トラスコ掲載ページ9 1100
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途トレーニングなどに使用
材質PVC
質量(kg)約3.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1850×1000×15
パターン両面波形パターン
非常に軽く、べたつきが少ないパテ。
手の指の筋肉を強化することができる、サラッとした感触の手指運動用のパテです。
粘土の様に自由に形を変えて使えます。
材質ポリシロキサン
車いすの座布団や体圧分散、体位変換時のクッションとして活用できます。エアーで体圧を受け止めますので、ビーズのような底付やヘタリがありません。
材質クッション/塩化ビニル、カバー/綿100%
耐荷重(kg)100
サイズ/ 幅60×長さ90×厚さ5~6cm。材質/ クッション:塩化ビニール カバー:綿100%。重量/1,100g 耐荷重/100kg
用途空気を入れて使用するクッションですので、硬さが調。節できます。クッションには均等に穴が開いてますの。で、空気の流通がよく、床ずれ予防に効果的です。
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途トレーニングなどに使用
材質PVC
質量(kg)約2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1850×600×15
パターン両面波形パターン
サイズ/ 幅48×長さ48×厚さ5~6cm。材質/ クッション:塩化ビニール カバー:綿100%。重量/ 530g 耐荷重/100kg
用途空気を入れて使用するクッションですので、硬さが調。節できます。クッションには均等に穴が開いてますの。で、空気の流通がよく、床ずれ予防に効果的です。
1個
¥4,698
税込¥5,168
9日以内出荷
ロングセラーのベーシックモデル。
ツマミ1つだけの簡単操作で誰にでも扱いやすいシンプルなエアマットです。
エアポンプのツマミを利用者の体重に合わせるだけで、自動的に圧力を管理。
20本のエアセルが5分間隔で交互に膨張と収縮を繰り返し、局所の圧迫を解放します。
上敷タイプ。
電源AC100V(50/60Hz)/5W
インパクトのある大きめサイズのバルーンです。空気を入れて膨らませる風船の飾りは収納時に小さくなり場所を取らないのもポイント。室内縁日や飲食店やコンビニやスーパーの鮮魚コーナーなどうなぎを提供されているお店のPOPに。生産時期により、色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。
幅(cm)100
アズワン品番60-3306-33
素材塩化ビニル
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
超低床ベッドに最適な厚約5cmの薄型マットレス。中材の立体構造編物により、薄型でも底付きしにくい構造です。耐久性、通気性に優れています。
材質マット/ポリエステル100%、カバー/ポリエステル100%
トウガード 作業の中で負担のかかるツマ先部を保護します。
メッシュ素材 ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます。
カップインソール 通気穴により通気性を高めます。
エアクッション 衝撃を吸収し、足への負担を軽減します。
衝撃吸収材 疲労度を大幅に軽減します。
反射材 夜間時のための安心設計です。
通気口(靴底) シューズの中を一日中爽やかに保ちます。
色ホワイト
標準質量(g/片足)約290(25.0cm)
足幅3E
素材(アッパー)ウルトラハイド PVC、(ソール)すべり止め合成ゴム
お尻のエアークッション。ボタンを留めればまくらのも変身。2WAY仕様。
材質本体・空気栓:塩化ビニル、ボタン:ポリアセタール
今までにない暑さ対策!。暑さ10mmの立体エアーメッシュにより通気性を確保。さらに表面に接触冷感素材(Q-MAX0.326)を使用。加えて保冷剤入れ用ポケットを設置し、さらなる暑さ対策を実現。座面部分は、長めに取っており車椅子自体の座面への汚れを事前に防止。丸洗い可。
材質表面/ナイロン75%・ポリエステル25%、中材/ポリエステル100%
寸法(cm)43×100
アズワン品番69-0291-08
1枚
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
伏臥位用のポジショニングエアクッションです。空気量の調整が可能で、感染対策に適切な使い切りタイプです。
頭部は別途、枕などをご用意ください。
空気を抜いて省スペースで保管可能です。(
空気の入れ過ぎは破損の恐れがあります)
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
1患者使用に最適な使い切りタイプのブーツ型エアクッション。
軽量で負担が少なく、かかとの床ずれと尖足を同時に予防します。
色白
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
洗えて通気性抜群。体圧分散パッド。立体構造編物11(厚地ハニカムメッシュ)が身体から放出された熱や湿気を発散しムレにくくします。体圧分散性、通気性に優れたオーバーレイタイプのベッドパッド。蒸れにくく、サラサラ快適にお過ごしいただけます。四隅ゴム付で簡単装着(片側2箇所はスナップ付ゴムになっています)。
材質ポリエステル
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
Bluetooth 5.3+EDR搭載。一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン。耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎。
仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-3●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●最適な通話距離:約8m以内●音声ガイド:英語
付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送は対応しておりません)
材質ABS +TPE
本体質量(g)約15
対応OSiOS/Android等 Bluetooth対応のデバイス
感度102dB±3dB
連続使用時間音楽再生/約10時間 (70%音量の場合)、通話/約8時間、待機時間/約90時間(フル充電の場合)
インピーダンス32±15%Ω
通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDR
インターフェースType-C
バッテリーリチウムポリマー電池、3.7V 90mAh
充電時間約1.5時間
スピーカーΦ14.2mm
アズワン品番66-0023-01
各種認証TELEC
通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。
多めに買い置きされるようおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
小回りのきくスリムタイプ、かつ身長の高い方(170cm前後)もゆったり座れる高床スタンダードタイプです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1900×600×8
質量(kg)1.4
材質PVC
パターン両面波形
材質PVC
質量(kg)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×600×10
パターン両面波形
クッション併用で足こぎされる方に超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ、エアータイヤ仕様、3D立体スリングシートで左右独立した貼り調整が可能、肩にパイプが当たらない背フレーム後方曲げ、左右から包み込む骨盤&体幹サポート
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途トレーニングなどに使用
材質PVC
質量(kg)約1.4
色ブルー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1200×600×15
パターン両面波形パターン
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
背上げ時にエアマットレスのずり落ちを防ぐアジャスト付き固定フードが付いております。メモリ機能搭載で、電源コンセントを差し戻した時に直前の体重設定に自動復帰します。小柄な方にも安心してお使いいただける広い体重設定範囲です。呼吸管理、経管栄養やお食事などで長時間背上げをして過ごされる方向けに自動でやわらかさを調整する背上げモード付きです。カプラーフリーですので、落下でカプラーが壊れる心配がありません。
材質マット/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)
ポンプサイズ300×88×132mm(ポンプフック除く)
設定範囲体重:20~90kg
機能メモリ機能、オートオフ機能、停電対策機能、安全対策機能
仕様エアセル数:24本(1本ずつ交換可)
電源(V)AC100・50/60Hz・12W
セット内容エアマットレス、エアポンプ、専用カバー
トウガード 作業の中で負担のかかるツマ先部を保護します。
メッシュ素材 ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます。
カップインソール 通気穴により通気性を高めます。
エアクッション 衝撃を吸収し、足への負担を軽減します。
衝撃吸収材 疲労度を大幅に軽減します。
反射材 夜間時のための安心設計です。
通気口(靴底) シューズの中を一日中爽やかに保ちます。
色ホワイト
標準質量(g/片足)約290(25.0cm)
足幅3E
素材(アッパー)ウルトラハイド PVC、(ソール)すべり止め合成ゴム
ダンスロープエアー2は、業界最軽量クラス。全サイズ69cm幅とし、様々な間口に対応(ハンドル部分も干渉しません)。
乗り上げ時の衝撃を低減など、利用者も介助者もより快適で安全な使用感の車いす用可搬形スロープです。
航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。
車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。
側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。
スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。
高さ2.7cmのエッジと保護用ゴム・設置位置マークを表示で安全性を向上!
レンタル事業者様における補修作業を簡便化。
走行面のシートは部分貼りで補修性を向上、上下端部のゴムは両面テープで簡単に取り替え可能、エッジ部のシールを色付きエッジ保護材に変更し、補修性を向上ハンドル部はビス止め式により交換を簡便化。
用途車イス用段差解消
材質カーボンFRP / ポリカーボネート
厚さ(cm)収納時:10.8
最大耐荷重(kg)300
四隅のゴムバンドにより、シーツの取り付けが簡単です。頭部側の白布部は撥水・防汚加工をしており、汚れを防ぎます。抗菌防臭&高吸水繊維サピウムを白布部以外の表全面に使用。繊維上の細菌の増殖を抑えます。表面はパイル地で肌触りが良く、汗や尿を吸収します。裏面ポリウレタンフィルムがしっかり防水します。洗濯ネットに入れて繰り返し洗濯ができます。速乾性に優れています。
色ピンク
寸法(cm)100×200
アズワン品番69-3899-92
素材表面/アクリル、基布/ポリエステル、白布部/ポリエステル、裏面/ポリウレタン
1枚
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
抗菌・防臭・防水タイプ。四隅にゴムバンドが付いており着脱が簡単。
材質表地/アクリル100%(パイル)、裏地/ポリウレタン100%、白布部/ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000、白布部/1000×400
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。