介護用品 :「グリップ滑り止め」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
関連キーワード
商品豆知識
洗い替え用としても、アクセントや目印としても便利な2ヶ組。手触り自慢のグリップバンド2ヶ組。
材質綿パイル(回転防止テープ付)
質量(g)3
直径(Φcm)約3.5
加工抗菌加工、防臭加工
寸法(cm)約3.5~4×7.5
大柄な方が扱いやすいようにグリップを大きめに設計。手になじむ滑り止め付きグリップ!・滑り止め付きの握りやすいオリジナルグリップを採用。スレンダーネックで握った際に指またにかかるストレスを軽減。
材質本体:アルミ、グリップ:ポリプロピレン・エラストマー、先ゴム:合成ゴム
色ストライプ
質量(g)350
ケース入数20
寸法(cm)長さ73~95.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3.8
パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19
取得規格SGマーク取得商品
アズワン品番64-1109-41
適合ゴムチップ内径(mm)19
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
大柄な方が扱いやすいようにグリップを大きめに設計。手になじむ滑り止め付きグリップ!・滑り止め付きの握りやすいオリジナルグリップを採用。スレンダーネックで握った際に指またにかかるストレスを軽減。介援隊オリジナルカラー。
材質本体:アルミ、グリップ:ポリプロピレン・エラストマー、先ゴム:合成ゴム
色クロコブラック
質量(g)350
ケース入数20
寸法(cm)長さ73~95.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3.8
パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)19
1本
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。
甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。
底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。
すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。
歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。
シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。
甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。
底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。
すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。
歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。
シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
ストッパー付なのでしっかり固定できます。
握りやすい形状のブルーグリップ。
表面は滑り止め加工を施しているので安心。
幅広で安定感バツグン。水切りのための排水用穴付。
質量(kg)2.2
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)100
適合幅(mm)(浴槽)440~680
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)360×740×180
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
4点前後可動・固定式。2ウェイステッキ。特殊形状イージーグリップで長時間使用していてもマメができにくいデザイン構造。レバーを動かすだけで前後可動・固定の切り替えができます。ステンレス製のくびを特殊な形状にすることで、杖の重心が中心に近づくことにより軽い力で杖の振り出しができます。TPR素材の柔らかいグリップ。グリップの一部が長時間使用していても、マメ等ができにくいデザイン構造。グリップ上部に滑り止め加工を施し、手袋をしていても滑りにくいグリップとなっています。
付属品ストラップ(ひも)
材質本体:アルミ、グリップ:TPR
質量(g)470
サイズ(cm)長さ65~93(12段階/2.5)、グリップ長さ:12、ベース部:幅9.6×奥行9.6●パイプ径/上部:2.2、下部:1.9
適合ゴムチップ内径(mm)12.5
1本
非課税商品
¥11,200
税込¥11,200
5日以内出荷
パッと椅子に早変わり、使い勝手抜群のミドルサイズです。レバーを引き上げ、前に倒せばイスに早変わりします。2Lのペットボトルが縦に入るたっぷりサイズで、リングファスナーを採用しており、出し入れもラクラクです。折りたたみはレバーの上下だけのワンタッチで、移動はもちろん、玄関などでも場所を取りません。中央は柔らか素材、グリップ部分は滑り止め加工を施しており、荷物を入れても方向転換しやすい使いやすいハンドルです。
仕様●サイズ(mm):440×610×835~915●材質:本体/アルミニウム、バッグ/綿・PVC●折りたたみ時サイズ:440×300×925mm●キャスター:前輪/Φ約145mm(固定・左右40度・360度)、後輪/Φ約145mm●座面高:450mm●高さ調節:5段階(835・855・875・895・915mm)●重量:5kg●耐荷重:100kg●バッグ載荷重:約14L(6kg)
アズワン品番8-147-01
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ベース車体のタイニーWヌーボーより、ハンドル高さを3cm上げております。
2ポイントグリップ採用で両端はすべり止め、少し内側はクッションハンドルになっておりどちらのクリップポイントでも快適に使用できます。
簡単開閉式で、コンパクトに収納でき、持ち運びに最適です。
後部に可愛いポーチバッグ装備しております。
材質本体:アルミ、袋部:ポリウレタン
質量(kg)4
幅(cm)折りたたみ時:42、座面:27
高さ(cm)折りたたみ時:93、座面:44
奥行き(cm)折りたたみ時:30、座面:23
1台
¥37,980
税込¥41,778
11日以内出荷
すべり止め付きの握りやすいオリジナルグリップです。男性向けにグリップサイズは大きめです。太目のシャフトと先ゴムです。柄を気にする男性でも持ちやすい柄です。
材質グリップ/ポリプロピレン・エラストマー、シャフト/アルミニウム、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム
質量(g)約380
寸法(cm)約79~89
業界初のゲル内蔵グリップ。柔らかく握りやすい形状。握り疲れを和らげます。革新性グリップと昭和モダンレトロデザイン。手のひらが当たる部分に柔らかい「ゲル状のソフト樹脂」を内蔵しました。樹脂グリップの表面には滑り止め粗シボ加工を施しています。汗をかいても滑りにくく、テーブルや壁に立てかけても倒れづらくなっています。
材質グリップ:PP・エラストマー、シャフト:アルミ
質量(g)245
寸法(cm)長さ75~90(7段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:3.0
パイプ径(Φmm)上部:18、下部:16
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)16
帝人ナノフロント使用で滑り止め効果の有るニット生地で作った杖のグリップカバー
仕様●規格:フリー●全長:100mm●全巾:30mm●厚み:8mm●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン●カラー:ワイン
アズワン品番65-6901-82
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
ベルト状に細長く切り、手すりや杖のグリップ部に巻き付け、握る動作の補助や車いすのクッション、椅子のシート・玄関マット下の滑り止めなど幅広い用途で使用可能です。
リハビリ・トレーニングの場合は手足・膝・肘・腰の下などに敷いて体を安定させます。
洗濯機での丸洗いが可能です。
薄いので、折りたたんでバッグに忍ばせ、外出先でも活用できます。
仕様抗菌
幅(cm)40
厚さ(cm)0.1
材質PVC
耐熱温度(℃)50
年間を通して履きやすい綿混です。
つま先は弱めのスベリ止め、かかとは強めのスベリ止めで、つまずきにくく、足裏全体では強いグリップ力を発揮します。
はき口幅広成型で、履きやすく、脱ぎやすく、ずり落ちにくい作りです。
抗菌防臭加工を施しています。
材質綿、アクリル、ポリエステル
さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。人差し指と親指で軽くピンポン球を摘まむ様に使います。力を抜いた時の指の形にそっと添います。指のすべり止めがついています。すべり止めに親指と人差し指を置くと、自然とお豆をつまむような指使いで使うことができます。
質量(g)42
材質PBT樹脂、ステンレス
耐熱温度(℃)100
仕様食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可
洗濯方法乾燥機可(80℃)
加工抗菌加工
水抜き穴付すべり止めお風呂マット。
独自のトライアングルカット形状ですべり止め効果抜群。
水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい。
水キリが良く、すべらず安全。浴槽内と洗い場の両方に使えます。
つまずきにくいバリアフリーカッティングです。
端を薄くし、なめらかな傾斜に加工しています。
すべり止め効果抜群のトライアングルカット形状の表は皮フの当たりをやさしく、
裏はよりしっかりした深さの溝でグリップ力を強化しています。
材質天然ゴム、SBR
質量(kg)1.7
サイズLL
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×85×0.3
ベッドと車いすの間に橋渡しをして、座ったままの姿勢で移乗できます。
表面は滑らかで、裏面には2本のすべり止めテープが付いています。
3ヶ所にグリップが付いていますので、持ち運びに便利です。
材質ポリエチレン(表面処理加工)
耐荷重(kg)160
安定感のある大きさのおプッシュアップバー。
特許取得の回転式ハンドルは滑らかで、手首に負担をかけることなくスムーズなトレーニングが可能。
腕、肩、胸、背中などの上半身全体の筋肉の可動域を広げ、効果的に筋肉を鍛えることができます。
パッド付きのグリップは掌への衝撃を軽減し、すべり止めが付いているため、安定性と快適性に優れています。
仕様●耐荷重:181kg●材質;スティールHIPS、ABS、TPR
アズワン品番67-3090-62
1個
¥4,598
税込¥5,058
17日以内出荷
ストラップの長さは約29.2cm(11.5インチ)で、バーへの巻き付けが容易。
また、内側には滑り止め加工が施されているため、しっかりとグリップでき、ズレや緩みを防ぎます。
手首に巻く部分に快適性に優れたNeoTek製パッドを採用し、フィット感の調整が容易なスチール製バックルでしっかりフィットするので、リストラップとしても使用可能です。
仕様●サイズ:男女兼用フリーサイズ●材質:PP、ポリエステル●カラー:ブラック
アズワン品番67-3090-53
1組(2個)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
グリップの弾力が杖の接地時のショックを吸収します。グリップの厚さによって握りが太くなり、手首の腱の伸びを暖和し体重による手首への負担を和らげます。
スベリ止め効果があり、立掛けた時に倒れにくく、又、汚れたら水洗いが出来ます。
材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
質量(g)21
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
。全幅68cmとスリムになり、狭い間口でも対応できます。高いグリップ力で雨の日も安心です。ラインナップが豊富で様々な環境に対応します。アルミエッジ、滑り止めの脱着が容易であるため、メンテナンスが簡単です。
全幅68cmとスリムになり、狭い間口でも対応できます。高いグリップ力で雨の日も安心です。ラインナップが豊富で様々な環境に対応します。アルミエッジ、滑り止めの脱着が容易であるため、メンテナンスが簡単です。
抗菌 踏ん張りつえ先ステッキ。踏ん張りつえ先ゴムが左右に最大80度曲がる構造なので、滑りにくく踏ん張りが効きます。車のタイヤからヒントを得てゴム底部分を凹凸にし、滑り止め機能を強化しました。銀系無機抗菌剤Zeomic(ゼオミック)配合の塗料を使用した衛生的なグリップです。ピンが大きいので長さ調節が簡単です。目印ライン(銀色テープ)で、ピンの場所がすぐわかります。
材質アルミニウム
寸法(cm)【1本】長さ/約75~95、【1本】パイプ径/上部:2.2、下部:1.9
全長(cm)約75~95
1本
¥4,188
税込¥4,607
10日以内出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。