介護用品 :「シニアカート」の検索結果

介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルで使いやすいベーシックな歩行車。 折りたたみ可能。カゴが取外し可能。
積載荷重(kg)(カゴ)5 耐荷重(kg)100 仕様2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト 材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)PVC、(座面表面)PVC 質量(kg)6.4 タイヤサイズ(前輪)15cm、(後輪)15cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(カゴ)36.5×20×16 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)52.5×55×77~87、(収納時)52.5×47×89 高さ調節6段階(ピッチ約2cm) 座面高(cm)49.5 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34×31
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆったり座れるベーシックタイプ。 幅の広いシートで広々とした快適な座り心地。 あきのこないデザインと、幅の広いシートで広々。肘かけもついて快適な座り心地を実現じました。 前輪キャスターの仕様は、固定・90°・360°の可動式となっております。
ブレーキハンドブレーキ 質量(kg)6.5 耐荷重(kg)100 車輪前輪/7インチ(ダブルキャスター3WAY)、後輪/7インチ ハンドル高さ(mm)800~900(無段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×62.5×80~90 主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA、(シート)PVC バッグ寸法(mm)280×340×200 折りたたみ寸法(cm)51×28×74 座面幅(cm)36.5 座面奥行(cm)32 座面高(cm)43
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動パワーアシストで重い荷物もラクラク!さらに、坂道では傾斜に応じてさらに強力アシスト 使用している状況に合わせて、自動的にアシストが切り換わります。(最大10kg) 電源ボタンを押すだけの簡単操作 コンパクトに折畳み可能 手のひらサイズのコンパクトなバッテリー 荷物無しの時には荷台はイスとして利用可能(体重:約100kgまで)
用途お買い物に、荷物運びに、レジャーに 付属品バッテリーパック、専用充電器、ACアダプタ、取扱説明書、荷物用バンド(試供品) 性能実用登降坂性能:縦断勾配12%(傾斜7度)、横断勾配5%(傾斜3度) 最大積載量(kg)10(カゴ内5) 機能アシスト機能(荷物の重さに応じて3段階で切換可能) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)14.4 使用環境温度(℃)0~40 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(時間)約3 連続動作時間4時間(標準歩行パターン) 最高速度(km/h)約6
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩行車 ピアチェーレウノ Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス) 動画あり
Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)歩行車 ピアチェーレウノ
ハンドルの開き幅、高さを利用者に合わせて無段階で調節できます。荷物を入れられる収納バスケット付。
1個
非課税商品
21,980 税込21,980
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい歩行車。片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。 ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。 横幅約50cmでありながら歩行スペースはしっかり確保。車体をより体に近づけた状態でも歩行できます。 使いやすいバッグ付きで買い物に便利です。 2WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、の2種類の設定が可能。 座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。 折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
耐荷重(kg)100 積載荷重(kg)(バッグ)5 仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付 材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル 質量(kg)5.9 タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30.5×14.5×26 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)50×56×78.5~88、(収納時)50×28.5×86.5 高さ調節4段階(ピッチ約3cm) 座面高(cm)41 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34.5×27
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な10Lの大型バッグ付きシルバーカー。 背面に小物入れネットつき。 厚さが3センチもあるやわらかクッションが入っているので、座り心地は上々です。
積載荷重(kg)(フロントバッグ)4 耐荷重(kg)100 容量(L)(フロントバッグ)10、(リアバッグ)2 ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ 質量(kg)3.9 ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100 主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン タイヤ外径(mm)138 バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】210×(開口250・底190)×225、【リアバッグ】220×(開口75・底45)×170 折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7 座面幅(cm)26 座面奥行(cm)21.2 座面高(cm)45
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて持ち運びらくちん!お洒落なカラーで楽しくお買い物。 2.95kgで持ち運びらくらく クルマでも!電車でも!バスでも!軽量なので気軽に持ち込める! ふわふわクッションで優しい座り心地 おしりが痛くなりにくい! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミアルマイト仕上げ 最大積載荷重:1.5kg 最大使用者体重:80kg 折りたたみ寸法:幅415×奥行215×高さ825mm 座面寸法:幅250×奥行175×座面高さ435mm 袋寸法:幅230×奥行205×高さ255mm 前輪サイズ:122mm 後輪サイズ:122mm 袋容量:約12リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ) 足元ストッパー フレーム折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:765~905mm 4ポジション
耐荷重(kg)80 バッグ容量(L)4 質量(kg)2.95 キャスター(前輪)固定 材質(フレーム)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×49.5×76.5~90.5 前輪(mm)122 後輪(mm)122 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)25×17.5×43.5
1台
23,900 税込26,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内や背の低めの方でも使いやすいコンパクトモデルです。 握りやすいグリップ形状で耐久性のあるブレーキユニットを採用しています。 バスケットを外してストラップを引くだけで簡単に折りたためます。 組み立て式。SGマーク取得。
耐荷重(kg)80 質量(kg)6.5
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰かけ付きカートは、SG認定商品で足腰が弱い方や不安のある方にも安全な設計がされたカートです。たくさん買い物をしても十分な容量で、疲れた時にはシートに座って休むこともできます。ブレーキが搭載されているので坂での安全確保、自由に動きを止めることができます。座る際はストッパーが付いているので安全です。折りたたみも可能なので収納に困りません。
用途足腰が弱い方や不安のある方に。 ホワイト 積載荷重(kg)カゴ:15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:50×56×83~93(3段階)、折りたたみ時:50×32×93~103(3段階) 座面高(cm)47.5 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)39×47 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪:直径14 後輪:直径17 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)カゴ:31×41×24
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

車幅はコンパクトでもゆったり座れるスペースを確保しました。前輪3WAYキャスターです。
耐荷重(kg)75 材質本体/アルミニウム、タイヤ/EVA、キャスター/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル 寸法(mm)480×600×775~865 質量(kg)約4.9 キャスターΦ145mm、前輪/3WAY(固定、左右各60度、360度)、後輪/固定 座面高さ(mm)約440 高さ調節4段階(ピッチサイズ30mm)
1台
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットナイスウォーカー 4輪
抵抗調節装置により、急激発進や下り坂での加速を抑制します。 パーキンソン病や坂道の苦手な方も身体状況にあった一定速度で進めるので歩行訓練に最適です。 走行時には安全灯が点灯します。(抵抗調節OFF時および最低レベル時はつきません)
積載荷重(kg)10 耐荷重(kg)80 適合介護保険レンタル対象品 材質スチール、ステンレス、アルミ、合成樹脂 質量(kg)9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)座面:45×19.5×55 適応身長(cm)150~180 折りたたみ寸法(cm)(幅)25×(全長)68
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5~89.5 高さ調節4段階 主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA バッグ寸法(mm)250×200×360 折りたたみ寸法(cm)47×31×88 座面幅(cm)29 座面奥行(cm)24 座面高(cm)42.5
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4輪フリーキャスターで自在移動。ブレーキ付きで安心。ハンドブレーキがついているのでより安心です。車輪が大きく押しやすいので取り回しが楽にできるショッピングカート。横押しタイプなので人混みを気にせず使えます。手元にブレーキが付いているので重い荷物を載せての下り坂でも安心です。ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。バッグ内側がきんちゃくになっているのであふれるほどの荷物もしっかり収納できます。後側面に500mLのペットボトルや折りたたみ傘が入るサイドポケットを装備。背面にはB5サイズの書類が入る背面ポケットを装備。
寸法(cm)幅23×奥行32.6×高さ64.8~86(5段階/5.3) 車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10 質量(kg)2.8 材質フレーム:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル バッグ容量(L)約13 積載荷重(kg)6 付属品レインカバー 機能1WAYキャスター(360°)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て ケース入数2
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべてがワイドな安心ゆったり設計。ハンドル高最大102cmと高身長の方もご使用いただけます。安心ゆったり設計の前腕支持型歩行車。肘置きはウレタン仕様で快適な柔らかさです。2WAYブレーキシステム。ハンドルは角度をつけ、握りやすい設計。ブレーキレバーを握るとブレーキ、押し下げると駐車用ストッパがかかります。大容量バッグで買い物などにも便利。積載荷重8kg。
材質フレーム:アルミ(一部スチール)、バッグ:ポリエステル 質量(kg)約8.5 積載荷重(kg)8 寸法(cm)幅60.5×奥行71×高さ93~102(4段階/3)、折りたたみ時:奥行43×高さ100.5、座面:幅38×奥行28、座面高:約43 機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て 取得規格SGマーク取得商品 バッグ容量(L)15 最大使用者体重(kg)80 車輪サイズ(cm)前輪18×後輪18
1台
非課税商品
39,980 税込39,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆったり座れるベーシックタイプ。 幅広いシートで広々とした快適なすわり心地。 飽きのこないデザインと幅広いシートで広々。 肘かけもついていて、快適なすわり心地を実現しました。 前輪キャスター仕様は固定・90度・360度の可動式になっています。
ローズ 耐荷重(kg)100 積載荷重(kg)10 質量(kg)5.7 車輪(前輪)7インチダブルキャスター3WAY、(後輪)7インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)51×65×83~90、(バッグ)30×30×21 主材質(フレーム)アルミニウム、(キャスター)EVA、(シート)ポリエステル:RF・PVC:G/H 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×24×80 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)36×28×46
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

幸和製作所ミケーレ
左右折り畳みで、スリムに収納可能。ロレータ型歩行車で最軽量クラスの5.9kgです。
材質本体/アルミ、座面/合成皮革・ナイロン、袋/合成皮革・ポリエステル 寸法(mm)535×605×790~950、袋:幅330×奥行140×高さ220 質量(kg)5.9 キャスター前輪/Φ200mm自在、後輪/Φ130mm固定 折りたたみ時幅(mm)235
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まとめ買いも余裕の収納力。上段は盗難防止・プライバシー保護のふた付き。下段はバスケットや箱物も置ける広いスペース。ブレーキ&タイヤロック付き。小物収納に便利なポケット付き。コンパクトになる折りたたみ式。
用途ショッピングカート、買い物カートとして。荷物カート/荷物運び/マイカート/カート/折りたたみカート/折りたたみ/4輪/前押し/マイバッグ/買い物かご/買い物カゴ/マイバスケット/大容量/ショッピング/買い物/アウトドア/ピクニック/スーパー/コンパクト/プレゼント/贈り物/誕生日/母の日/敬老の日/おしゃれ セット内容本体、バスケット、アンダーバスケット、前輪×2、後輪2、取扱説明書 材質本体フレーム:スチール/アルミニウム、本体持ち手:ABS樹脂/合成樹脂(EVA)、タイヤ:合成ゴム、バスケット生地:ポリエステル、バスケットフレーム:鉄、バスケット底板:ポリプロピレン、アンダーバスケット生地:ポリエステル、アンダーバスケットフレーム:鉄、アンダーバスケット底板:MDF ブラック 耐荷重(kg)バスケット約20、アンダーバスケット約15、総耐荷重30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:48×84×104、折りたたみ時:48×63×25
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ユーバ産業ワイヤーカート
重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートです。
積載荷重(kg)20 容量(L)(バッグ)30 仕様ブレーキ付 質量(g)車体:4900、バッグ:500 組立寸法(mm)W485×D495×H880~980 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×270×780~880 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)330×380 車輪径(Φmm)前輪/後輪140/170 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×300×350
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります