介護用品 :「タイヤ 700 25c」の検索結果

介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイプレッシャー仕様で、600-1000kpaまで対応可能高密度+軽量ケーシング、X-GUARDベルトを採用し、軽量かつ高強度なタイヤを実現折り畳み仕様により、持ち運びしやすい
レッド ビードフォールディング 空気圧(kPa[psi])600-1000[90-145]
1本
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ折り畳み仕様により、持ち運びしやすい
レッド ビードフォールディング
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーバ産業アームフィット
身体をあずけて楽々歩行が出来る肘掛け付き歩行車です。
用途ハンドル高さ調節範囲は25cm可能で業界最大! 材質本体フレーム:アルミ、バッグ部:PVC、タイヤ:PUウレタン、座面:PU発泡成型、その他:PVC・ナイロン 内寸(mm)【グリップ部】420 座面高さ(mm)470 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×760(最小) 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)370×270×35 最大使用者体重(kg)100
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ形状の見直しによって接地面が10%拡大し、高いグリップ力を誇る前作からグリップ力がさらに15%アップ。ケーシングを60tpiから110tpiとした内部構造の進化は、摩耗性を36%向上、転がり抵抗を7%減少させることに成功した。<抗菌ゴム使用>。トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ
セット内容タイヤ(1本バラ) レッド ビードスチール
1本
7,498 税込8,248
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります