介護用品 :「チェアマット」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
関連キーワード
商品豆知識
かたい風呂椅子に敷くだけ
材質ポリ塩化ビニル
高さ(mm)350
質量(g)200
縦(mm)9
横(mm)280
材質(フレーム)イレクター、(マット)EVA樹脂
質量(kg)4.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×41×75
座面高(cm)40
材質(フレーム)イレクター、(マット)EVA樹脂
質量(kg)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×44×67
座面高(cm)40
材質(フレーム)イレクター、(マット)EVA樹脂
質量(kg)5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×37×53
座面高(cm)40
仕様組み立て式
材質座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、パイプ/アルミニウム、マット/EVA樹脂
質量(kg)2.9
タイプ背付
耐荷重100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×505×715~815
座面高さ(mm)360~460・5段階調節(25ピッチ)
アズワン品番0-8125-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)515×310
先端径(Φmm)(パイプ)28
1個
¥17,919
税込¥19,711
翌々日出荷
材質(フレーム)イレクター、(マット)EVA樹脂
質量(kg)5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×41×75
座面高(cm)40
ベッドカバーは防水透湿性と耐薬品性能を備えた特殊PTFEフィルムを使用し、生地に抗菌防臭加工を施しています。
ウレタンマットは2層構造で上部に低反発、下部に高反発の組み合わせです。適度な柔らかさと体圧分散性能で褥瘡予防に適しています。
1枚
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
高さ3段階で調節できる半身浴チェアです。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部に使い心地のよいクッションマット付き。
シャワーチェアとしても使用可能です。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
材質フレーム:金属(アルミニウム)、座部:ポリエチレン
質量(kg)1.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×345×220~270
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ベルト状に細長く切り、手すりや杖のグリップ部に巻き付け、握る動作の補助や車いすのクッション、椅子のシート・玄関マット下の滑り止めなど幅広い用途で使用可能です。
リハビリ・トレーニングの場合は手足・膝・肘・腰の下などに敷いて体を安定させます。
洗濯機での丸洗いが可能です。
薄いので、折りたたんでバッグに忍ばせ、外出先でも活用できます。
仕様抗菌
幅(cm)40
厚さ(cm)0.1
材質PVC
耐熱温度(℃)50
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安全に使用できる段差解消スロープ。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納にも便利です。室内外にも適用の介護用スロープ、手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能
材質アルミニウム
色ブラック
高さ(mm)45
全幅(mm)770
耐荷重(kg)300
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
耐荷重(kg)300
ゼオライト配合消臭滑り止めマット。車いす用クッションの上に敷くだけで体がずれにくくなります。発泡構造の蓄熱作用で暖かい。活性炭の16倍の消臭効果ゼオライトを配合。
材質発泡EVA、天然ゼオライト、セシオン
アルミ製で、耐荷重は400kgで、強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。スロープに安全表示テープが付き、目立ってより安全です。
両端の延長プレートにより、接触面積が大きくて、車椅子が簡単に昇降できます。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部の裏面に滑り止めマットが付きます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。幅が85cm、より広くて、使用範囲もより広いです。
手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能
耐荷重(kg)400
・特許取得の特殊形状パターンHyperVが石鹸や入浴剤が付着しても高いすべり止め効果を発揮します・自重で浴槽の底に沈み込む自沈式で簡単に設置できます・マットの縁に傾斜をつけたつまずき難い安全設計
用途浴槽の中や浴室の床に置くすべり止め
材質合成ゴム(EPDM)
質量(g)900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×600×3
耐熱温度(℃)80
底面は吸盤形状で、さらにスベりにくい素材を使用しているので、スベりにくさがアップしています。コンパクトなミニサイズ。ミニサイズなのでシャワーマットや洗面マットとしてや、ユニットバスの中でもお使いいただけます。お子様用風呂マットやトイレマットとしてなど、いろんな場所でお使いいただけます。丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。また、防カビ加工で、清潔に使えます。
色ピンク
材質EVA樹脂、TPE
サイズミニ
質量(g)約390
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×425×20
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本段差スロープの幅がもっと広くて、タイヤーが大きな車椅子に最適です(実際使用幅:70cm)。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納と運搬に便利です。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。表面はグレーエメリー滑り止めマットが付き、より美観で滑り止め性も高まります。両側がオレンジで、夜にも安定に使用できます。本アルミスロープは手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用です(オートバイクと電動三輪車に不適用)。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質アルミニウム
全長(mm)910
質量(kg)6.6
高さ(mm)45
全幅(mm)765
耐荷重(kg)300
対応手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車(オートバイクと電動三輪車に不適用)
使用高さ(mm)150
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
施設内で移動ができる高機能なキャスター付き洗髪用チェアです。ステップの先端は回転してマットになりますので、リラックスした体勢を取ることができます。座面の昇降に油圧ポンプを使用していますので、楽な踏み込み操作で高さ調整ができます(ストローク130mm)。肘掛けは回転式で格納可能なので、座面の横からも乗り降りできます。また、4段階に高さ調整ができます(ストローク70mm)。背もたれは無段階にリクライニングできます。(水平角度:約10°)
材質脚部/スチール(粉体塗装)、シート/ウレタンフォーム(PVCレザー張り)
質量(kg)約50
材質(キャスター)ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×1390×1010
キャスター径(Φmm)75(4輪ストッパー付き)
アズワン品番7-7511-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)540×490
1個
¥249,800
税込¥274,780
12日以内出荷
座ることは、元気になるチャンスです。座るだけで良いのです。座ったとたん重たい頭を首回り、喉元の筋肉で支えることになり、体幹(胴体)にも力がついてきます。それらは誤嚥を防ぐことにもつながります。座部寸法は、折りたたみ式車椅子の寸法となっています。折りたたみ式車椅子に座れる方はお使いいただけます。座った際は、エアーマット、マットレス等にお尻が若干沈みこみ、やや後継姿勢(車椅子座位と同じ程度)になります。
浮力の原理に基づいた静止型エアークッションです。電気は一切使用しないので経済的です。面倒な取付けがないので、取扱いが簡単です。ベッドやマットレス、車イス等にも使用できます。軽量なので、手軽に移動・管理ができます。
寸法(cm)43×43
1枚
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
浮力の原理に基づいた静止型エアークッションです。 。電気を一切使用せず経済的 。面倒な取り付けがないため、取り扱いが簡単 。ベッドやマットレス、車いすなどにも使用できます 。軽量なため、手軽に移動・管理ができます 。優れた抗菌性、ラテックスフリー製品
サイズカフサイズ(ふくらはぎ目安)33~44cm
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
浮力の原理に基づいた静止型エアークッションです。 。電気を一切使用せず経済的 。面倒な取り付けがないため、取り扱いが簡単 。ベッドやマットレス、車いすなどにも使用できます 。軽量なため、手軽に移動・管理ができます 。優れた抗菌性、ラテックスフリー製品
サイズカフサイズ(ふくらはぎ目安)42cm以上
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
浮力の原理に基づいた静止型エアークッションです。 。電気を一切使用せず経済的 。面倒な取り付けがないため、取り扱いが簡単 。ベッドやマットレス、車いすなどにも使用できます 。軽量なため、手軽に移動・管理ができます 。優れた抗菌性、ラテックスフリー製品
サイズカフサイズ(ふくらはぎ目安)32cm以下
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ベッドからストレッチャーへの移動寝たままらくらく、快適移動 抱き上げないで寝たまま「らくらく」快適移動 抱き上げない介助をサポートするための移乗用スライドシートです。テイジンが開発した滑り良い2つの素材を組み合わせることで実現しました。抱き上げは介護する方の著しい負担となるばかりではなく、介護を受ける方にとっても危険です。ラクラックスは安全で快適な介護現場の実現になくてはならない必需品です。 操作簡単、体位変換もスムーズ ローリングするシート地がスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で「らく」に移動や体位変換をすることが可能です。ベッドの上だけでなく、ベッドからストレッチャーへの移動や車椅子への移乗、入浴の際など様々なシーンでご使用いただけるように各種仕様を取り揃えております。
寸法(cm)180×55
1枚
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。