介護用品 :「トランスファーシート」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質ナイロン
薄手で敷き込みやすい1枚タイプのスライディングシート。
1枚のシートを折って使い、寝返りなどの訓練にも使用できます。
上下左右だけでなく、斜めにも移動させることができます。
材質ナイロン
洗濯方法洗濯可(弱・40℃以下)、乾燥機不可
耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。
ベッド上での一方向の移動に使用します。
材質ナイロン
寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。
軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。
耐久性と滑りやすさに優れています。
材質ナイロンタフタ
色ブラック
耐荷重100kg
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工
質量(kg)8.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×48×52
座面高(cm)40
ストレッチャーや検査台からの移動に便利な取っ手付き介助シート。
安全性を追求したナイロン素材の二重生地縫製を採用。
材質ナイロン100%
質量(kg)1
寸法(幅W×長さL)(mm)480×1700
松吉医科器械コード24-4531-00
ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。
柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。
ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。
ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、
ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。
幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。
ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。
スムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。高機能クッション材「エルク(R)」を使用しており、体とのソフトな接触感を保ちます。装着したまま、レントゲン撮影が可能です(芯材にボードが使われている場合は外してください)。ボード芯材をマット内のクッション材の下に挿入する事により、段差があってもスムーズな移乗が可能です。防汚加工により、汚れが付きにくく洗濯耐久性もあります。
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで。移乗動作に配慮したひじ掛けはねあげ式。ひじ掛けはね上げタイプのポータブルトイレの中でも最小クラスの本体幅55cm。アシストグリップでさらに座位移乗がスムーズ
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。