介護用品 :「リクライニングチェア 折りたたみ」の検索結果

介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレベーティング&スイングアウト式脚部、適合調整シート(体幹指示パッド付)など機能充実。 簡易ストレッチャーとしても使用できます。
走行タイプ介助 機能スイングアウト、リクライニング 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)25.5 種類ティルト・リクライニング式 規格ふくらはぎパッド 角度(°)(リクライニング)90~170 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)610×830×870 水平(ティルト)角度0~30° 松吉医科器械コード23-2505-01
1台
非課税商品
179,800 税込179,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お尻が前にズレにくい独自の「ぴったりフィット機構」です。背もたれをリクライニングすると一緒にお尻も下がる独自の「新リクライニング機構(ぴったりフィット)」を開発し、お尻の前ズレを抑えて姿勢を安定させることができます。コンパクトに折りたたみも可能です。
1台
非課税商品
169,800 税込169,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シートにはソファーのような柔らかクッション(厚み55mm)を使用。 背もたれ・足元連動。簡易ストレッチャーとしても使用できます。 駐車ブレーキは介助者に便利な足踏み式。
走行タイプ介助 機能リクライニング 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)23 種類介助式、ティルト・リクライニング式 規格介助ブレーキなし 角度(°)(リクライニング)98~162 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)580×1010×670 松吉医科器械コード06-2725-00
1台
非課税商品
119,800 税込119,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかで快適にティルト・リクライニング動作する軽量コンパクトモデル。調節不要の3Dシートが快適な姿勢をサポートします。クッション付。
機能ティルト、リクライニング、軽量コンパクト 材質アルミ 質量(kg)18.6 種類ティルト・リクライニング式 耐荷重(kg)100 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1110×720 水平(ティルト)角度0~30° リクライニング0~30° 松吉医科器械コード24-4869-00
1台
非課税商品
199,800 税込199,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。
走行タイプ自走 機能エレベーティング&スイングアウト式脚部、背折れ、ティルト、リクライニング 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)23.5 種類ティルト・リクライニング式 角度(°)(リクライニング)90~120 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)575×910×600 水平(ティルト)角度0~20° 松吉医科器械コード24-4857-01
1台
非課税商品
149,800 税込149,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。スイングアウト式脚部仕様。
機能ティルト、リクライニング、スイングアウト 材質アルミ 質量(kg)21 種類ティルト・リクライニング式 耐荷重(kg)100 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×910×600 水平(ティルト)角度0~20° リクライニング90~120° 松吉医科器械コード24-4857-00
1台
非課税商品
149,800 税込149,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背もたれを倒す・起こすの動作を繰り返してもおしりの位置はそのままで、安定した座位が保てます。 適合調整シート・体感指示パット・低反発アンカークッションを採用し、優れた姿勢保持能力を発揮します。
走行タイプ自走 機能スイングアウト、背折れ、ティルト、リクライニング 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)20.5 種類ティルト・リクライニング式 角度(°)ティルト・リクライニング/110~135 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×1010×860
1台
非課税商品
139,800 税込139,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡易ストレッチャーとしても使用できます。 リクライニング・エレベーティング&スイングアウト機能。 肘掛・ヘッドサポートは脱着可能。 シートベルト標準装備。
走行タイプ介助 機能リクライニング、スイングアウト 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)22 種類自走式、ティルト・リクライニング式 角度(°)(リクライニング)90~175 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×890×820 松吉医科器械コード23-5871-00
1台
非課税商品
83,980 税込83,980
6日以内出荷

コンパクトタイプのティルトとリクライニングが1つになった車いす。ぴったりフィット機構によりお尻が前にズレにくい仕様です。狭い室内でも取り回しがしやすいコンパクト設計。
機能ティルト、リクライニング 材質アルミ 質量(kg)21.5 ピーコックブルーNo.102 種類ティルト・リクライニング式 耐荷重(kg)100 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×720×770 リクライニング90~120° 松吉医科器械コード24-6616-00
1台
非課税商品
199,800 税込199,800
6日以内出荷

ワンアクションでフルフラットになります。ゆったりとくつろぎたい時や、障がいによって姿勢の変換が必要な時に、背もたれの角度を変えることができます(背と足が連動してリクライニングします)。足で操作ができるため、介助者の腰への負担が少ない足踏み式駐車ブレーキです。わずかな力で衝撃のない滑らかなリクライニング操作が可能です。乗り心地に配慮した、汚れにくい黒キャスタです。
アズワン品番8-9410-11
1個
非課税商品
139,800 税込139,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日進医療器(車イス)フルリクライニング車椅子
ティルト機構(4~30°)付きですので、より広い範囲で座位姿勢が保てます。ヘッドサポートの高さ・角度、肘掛けの高さを調節できます。品番:NHR-7Bはサイドガード付きタイプです。
走行タイプ介助 機能ティルト、リクライニング 材質(本体)スチール(塗装) 仕様チルト、足踏み式ブレーキ・転倒防止装置付き 種別介助式 車輪径(Φmm)12インチ 種類ティルト・リクライニング式 角度(°)(リクライニング)87~175 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1140×1310、(折りたたみ時)600×970×840 材質(シート)PU(ポリウレタン)・ビニールレザー キャスター径(Φmm)6インチ タイヤタイプエアー
1台
非課税商品
279,800 税込279,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肘掛は移乗時に取り外しが可能です。 肘掛の幅が広くなってさらに使いやすくなりました。 フット・レッグサポート部の角度がワンタッチ無段階で調節できます。 レッグパッドの細かい位置変更が可能です。 ハイブリッドタイヤは空気管理の必要性がなく、クッション性もあります。
走行タイプ自走 機能リクライニング 材質(フレーム)スチール(ニッケルクローム鍍金仕上げ) 仕様リクライニング 付属品安全ベルト 種別自走式 幅(mm)(折りたたみ時)330 質量(kg)25.1 (シートカラー)ブルー 車輪径(Φmm)24インチ 種類ティルト・リクライニング式 耐荷重(kg)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×1150×1270 材質(シート)ビニールレザー キャスター径(Φmm)7インチ 角度調整範囲95~160°(無段階調節) タイヤタイプノーパンク 座幅(mm)400 座高(mm)前部/470、後部/450 アズワン品番0-7718-11
1台
非課税商品
159,800 税込159,800
8日以内出荷

手元の操作で背もたれが無段階にリクライニングできます。左右独立して、足の角度が調整できるエレベーティング機能付きです。肘掛けが取れるので移乗が楽に行えます。好きな角度で調整できるのでリラックスした姿勢を取れます。
材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ハイポリマータイヤ、その他/樹脂・鉄 寸法(mm)590×1090×1230~1280 質量(kg)20.1 高さ(mm)肘掛:230 角度(°)リクライニング:95~175 耐荷重(kg)100 車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ 座幅(mm)400 アズワン品番7-8235-01 前座高(mm)470 折りたたみ時幅(mm)340
1台
非課税商品
99,980 税込99,980
16日以内出荷

ティルト・リクライニング機能を組み合わせて体重を分散することで、ゆったり座れます。 肘掛けの高さの調整が出来るので体幹保持に役立ちます。
機能ティルト、リクライニング、跳ね上げアーム、スイングアウト 材質(本体)アルミニウム 高さ(mm)肘掛け/260・280・300・320・340(4段階調節) 材質(車輪)(主輪)ハイブリッドポリマー 種類ティルト・リクライニング式 角度(°)(ティルト)0~20、(リクライニング)95~115 耐荷重(kg)100 材質(シート)ナイロン キャスター径(Φmm)6インチ 座面高さ(mm)435 タイヤタイプノーパンク 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
1個
非課税商品
159,800 税込159,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KXのシンプルタイプ、元祖ティルト&リクライニング車いす、無段階調整、"拘束ゼロ"の座位保持をめざして、前後折りたたみ式、ラクまくら、▼角度可変式ヘッドサポート、▼可動域:前方32cm・後方19cm・上方36cm・左右20cmまで可動。、▼※工具なしで取付・調整可能です。
1台
非課税商品
179,800 税込179,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背もたれ・足元連動。無段階リクライニング。 背もたれとステップはワンタッチで折りたたみできます。
走行タイプ介助 機能リクライニング 材質(フレーム)スチール 材質スチール 質量(kg)25 種類ティルト・リクライニング式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(リクライニング)600×1830×710 松吉医科器械コード20-5800-00
1台
非課税商品
209,800 税込209,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で持ち運びがしやすく訪問介護に適した折りたたみ式シャンプー台です。 チェアは組み立てと折りたたみがワンタッチで行え、脚部を開いたときにロックが掛かるので安全も確保しています。またリクライニング機構は無段階調整式。アジャスターは可動式を採用し、床の角度にフィットします。持ち運びに便利な専用キャリングバッグ付。
規格ヘッドレスト有り
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷

軽量で持ち運びがしやすく訪問介護に適した折りたたみ式シャンプー台です。 チェアは組み立てと折りたたみがワンタッチで行え、脚部を開いたときにロックが掛かるので安全も確保しています。またリクライニング機構は無段階調整式。アジャスターは可動式を採用し、床の角度にフィットします。持ち運びに便利な専用キャリングバッグ付。
規格ヘッドレスト無し
1台
67,980 税込74,778
6日以内出荷

肘掛は移乗時に取り外しが可能です。 肘掛の幅が広くなってさらに使いやすくなりました。 フット・レッグサポート部の角度がワンタッチ無段階で調節できます。 レッグパッドの細かい位置変更が可能です。
仕様●材質:フレーム/スチール(塗装仕上げ)、シート/ビニールレザー、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ7インチ、主輪/Φ24インチ●幅×奥行×高さ:585×1090×1270mm●座高:前部/470mm、後部/450mm●座面サイズ:400×400mm●リクライニング角度:95~160°(無段階調節)●折りたたみ時サイズ:(幅)275×(高さ)870mm●シートカラー:ブルー●重量:24.5kg●背・足・別動●背固定●リクライニング(手動)●エレベーティング●着脱式アームサポート●安全ベルト付●ノーパンクタイヤ●介助式 アズワン品番68-0954-82
1台
非課税商品
159,800 税込159,800
4日以内出荷

介助者にもやさしいウルトラシリーズコンパクトモデル、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実、調節不要の3Dシート、バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。最大ティルト(30°)時、最大ティルト(30°)&最大リクライニング(30°)時、足踏み式ブレーキと転倒防止装置、駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。折りたたみ時、バックサポートを前方に倒して折りたたみます。座クッションを標準装備、全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm、重量0.8kg、ヘッドサポート、ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。スイングイン・アウト機能、脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)、空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。ティルト角度0~30°/リクライニング角度0~30°
1台
非課税商品
219,800 税込219,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

介助者にもやさしいウルトラシリーズコンパクトモデル、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実、調節不要の3Dシート、バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。最大ティルト(30°)時、最大ティルト(30°)&最大リクライニング(30°)時、足踏み式ブレーキと転倒防止装置、駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。折りたたみ時、バックサポートを前方に倒して折りたたみます。座クッションを標準装備、全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm、重量0.7kg、ヘッドサポート、ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。スイングイン・アウト機能、脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)、空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。ティルト角度0~30°/リクライニング角度0~30°
1台
非課税商品
269,800 税込269,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります