介護用品 :「リハビリ杖」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
関連キーワード
商品豆知識
欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。
グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。
また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。
CE規格取得製品
色グレープ
質量(g)380
タイプ伸縮
径(Φmm)16
耐荷重(kg)120
長さ(cm)75~95
材質(グリップ)ソフト樹脂
適応身長(cm)約144~184
ゴム径(mm)(杖先外径)43
材質(シャフト)アルミニウム
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。
全長(cm)75~95
質量(g)380
タイプ伸縮タイプ
耐荷重(kg)120
材質(グリップ)ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.35
色ブルー
シャフト径(Φmm)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM、RQS-GM3
1本
¥3,988
税込¥4,387
5日以内出荷
自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。
適合杖先ゴム対象:RQS-GM1、RQS-GM3
材質グリップ:TPR樹脂+ポリプロピレン、本体:アルミ、足ゴム:合成ゴム、ストラップ:ナイロン
色ブラック
シャフト径(Φmm)19
本体質量(kg)0.35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.34
シャフト径(Φmm)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)75~95・約2.5cmピッチ
質量(g)380
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部特殊加工ゴム
材質(支柱)アルミ
ロフストランドクラッチとは、腕を支えるカフというサポート機能が付いているタイプのことで、ヨーロッパでは主流のリハビリ杖です。
グリップとカフの2点を使い、体重を支えながら安心して歩けるように工夫されています。
色やカフの形状、利き手を選べ、一人一人のニーズに応えます。
質量(g)780
タイプ前腕部支持型杖
耐荷重(kg)150
材質(グリップ)ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)【手元】上径:24、【杖先】内径:19、底径:45
全長(cm)71~101
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
リハビリに最適!特殊なサスペンション(バネ)が手首や肩への負担を軽減。また、地面を面で捉える杖先ゴムは滑りにくく、杖を突く音も軽減されます。
用途外出時や屋内での歩行補助に
材質シャフト:アルミニウム、握り:ウッド、ゴム:SBR、握り材質:木(ウッド)
質量(g)330
適応身長(cm)145以上
RoHS指令(10物質対応)対応
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
本体質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57
RoHS指令(10物質対応)対応
歩行リハビリ時に正しい姿勢で使用できるように考案されたエルボークラッチです。
材質アルミ
全長(mm)795~1045
質量(g)575
寸法(Φmm)カフ/90
プッシュボタン伸縮式。
長さ(mm)690~920
材質(本体)アルミ、(グリップ)木製
質量(g)380
パイプ径(Φmm)22
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
色ブラウン
サイズL
質量(g)27
タイプ紐無
寸法(cm)10.2×3.7×2.2
適合サイズ(cm)Φ2.1~2.5の杖
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ロフストランドクラッチとは、腕を支えるカフというサポート機能が付いているタイプのことで、ヨーロッパでは主流のリハビリ杖です。
グリップとカフの2点を使い、体重を支えながら安心して歩けるように工夫されています。
色やカフの形状、利き手を選べ、一人一人のニーズに応えます。
質量(g)810
タイプ前腕部支持型杖
耐荷重(kg)150
材質(グリップ)ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)【手元】上径:24、【杖先】内径:19、底径:45
全長(cm)71~101
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付ステッキ。
使いやすい定番の2段伸縮タイプです。
長さ(mm)700~960
材質(シャフト)アルミニウム合金、(グリップ)天然木製(楓)
質量(g)335
太さ(Φmm)(上部)20.5、(下部)17.5
塗装特殊アルマイト
適応身長(cm)188ぐらいまで
クッション付きのソフトグリップは、左右どちらの手にもフィットします。
長さ(mm)680~960
材質本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ナイロン、杖先:TPR
質量(g)395
パイプ径(Φmm)22/19
SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。
接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。
使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。
持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。
自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。
用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。
セット内容本体、収納袋、保証書
材質本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA
質量(g)420
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×100×770-890
使用電池LR44電池×4個(別売)
不安定な歩行を補助して自然な歩行に。自立歩行ができない方もご使用できる体重をかけても安心な2本杖です。歩行サポート用・リハビリ用に、強度の高い太い2本杖として設計されています。杖・シルバーカー・歩行車よりも自然な歩行をサポートする2本杖です。抗菌・防臭ストラップで安心していつでも清潔に使用できます。丸型で太めのソフトグリップなので握力が弱くてもしっかり握りやすいです。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/発砲ゴム、先ゴム/合成ゴム
全長(mm)860 ~1140(40間隔・8段階調節)
質量(g)220/本
適応身長(cm)136~181
アズワン品番66-0036-44
調節方式ラチェット(ボタン)式
シャフト先端径(Φmm)16
1組(2本)
¥11,998
税込¥13,198
6日以内出荷
不安定な歩行を補助して自然な歩行に。自立歩行ができない方もご使用できる体重をかけても安心な2本杖です。歩行サポート用・リハビリ用に、強度の高い太い2本杖として設計されています。杖・シルバーカー・歩行車よりも自然な歩行をサポートする2本杖です。抗菌・防臭ストラップで安心していつでも清潔に使用できます。丸型で太めのソフトグリップなので握力が弱くてもしっかり握りやすいです。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/発砲ゴム、先ゴム/合成ゴム
全長(mm)860 ~1140(40間隔・8段階調節)
質量(g)220/本
適応身長(cm)136~181
アズワン品番66-0036-45
調節方式ラチェット(ボタン)式
シャフト先端径(Φmm)16
1組(2本)
¥11,998
税込¥13,198
6日以内出荷
不安定な歩行を補助して自然な歩行に。自立歩行ができない方もご使用できる体重をかけても安心な2本杖です。歩行サポート用・リハビリ用に、強度の高い太い2本杖として設計されています。杖・シルバーカー・歩行車よりも自然な歩行をサポートする2本杖です。抗菌・防臭ストラップで安心していつでも清潔に使用できます。丸型で太めのソフトグリップなので握力が弱くてもしっかり握りやすいです。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/発砲ゴム、先ゴム/合成ゴム
全長(mm)860 ~1140(40間隔・8段階調節)
質量(g)220/本
適応身長(cm)136~181
アズワン品番66-0036-43
調節方式ラチェット(ボタン)式
シャフト先端径(Φmm)16
1組(2本)
¥11,998
税込¥13,198
6日以内出荷
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖。前腕サポート一は4段階で調節可能。グリップ部が折り上げ式で持ち運びや保管に便利です。交換部品は先ゴム(882530)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に
材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE
質量(g)530
耐荷重(kg)130
グリップ径(Φmm)最大45
パイプ径(Φmm)19
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖。衝撃緩和システム採用(体重をかけた際にグリップ部が最大で3cm沈み込み、杖を地面についた時の腕や手への衝撃が緩和されます)。交換部品は先ゴム(882530)、前腕プロテクション(882531または32)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に
材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE
質量(g)600
耐荷重(kg)130
グリップ径(Φmm)最大45
寸法(cm)(カフ~グリップ)24.5、(グリップ~杖先)74~96(11段階調節)
パイプ径(Φmm)19
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖。ソフトなグリップと前腕プロテクションを採用したスタンダードタイプ。交換部品は先ゴム(882530)、前腕プロテクション(882531または32)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に
材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE
質量(g)510
耐荷重(kg)130
グリップ径(Φmm)最大45
寸法(cm)(カフ~グリップ)24、(グリップ~杖先)69~97(12段階)
パイプ径(Φmm)19
ベルト状に細長く切り、手すりや杖のグリップ部に巻き付け、握る動作の補助や車いすのクッション、椅子のシート・玄関マット下の滑り止めなど幅広い用途で使用可能です。
リハビリ・トレーニングの場合は手足・膝・肘・腰の下などに敷いて体を安定させます。
洗濯機での丸洗いが可能です。
薄いので、折りたたんでバッグに忍ばせ、外出先でも活用できます。
仕様抗菌
幅(cm)40
厚さ(cm)0.1
材質PVC
耐熱温度(℃)50
リハビリに最適!特殊なサスペンション(バネ)が手首や肩への負担を軽減。また、地面を面で捉える杖先ゴムは滑りにくく、杖を突く音も軽減されます。
用途外出時や屋内での歩行補助に
材質シャフト:アルミニウム、握り:ウッド、ゴム:SBR、握り材質:木(ウッド)
質量(g)330
適応身長(cm)145以上
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州を代表するリハビリステッキメーカー、ドイツ、オッセンベルグ社の2020年最新モデルです。耐荷重120キロで大柄なドイツ人の体も支える頑丈設計。丈夫さの秘密はシャフトののりしろが長いから。伸縮式杖は直径の異なる2本のパイプがスライドする構造となっております。最も長く設定した場合、一般的な仕様ではパイプの重なるのりしろは3センチ~6センチ程度なのに対しオッセンベルグは22センチもあります。これにより少々重くはなりますがとても丈夫なステッキとなりグラツキません。グリップ部分はソフトウレタン樹脂で出来ていて柔らかく、壁などに立てかけても滑り落ちません。グリップ部分上部の手の平の当たる部分を平たくして手の平にかかる荷重を分散させます。握った時に指が掛かる部分を細くしたスリムネック構造を採用。握りやすく、長時間のご使用でも指の間が痛くなりにくい設計です。クッション性と滑りにくさを両立する接地面の直径が43ミリもある超大型杖先ゴムが装着されていています。シャフトにはザラザラとした触感のエンボス加工を施してあり表面の凹凸に光が当たるとキラキラ輝く高級感のある仕立てです。9段階の長さ調節機能が付いていて身長144センチ~184センチの幅広い方に対応致します。
材質グリップ:ソフトウレタン樹脂・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)410
長さ(cm)75~95
適応身長(cm)144~184
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)20/16
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。