介護用品 :「介護用スロープ」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。
軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。
収納:折りたたみ自立が可能です。
耐荷重(kg)300
スロープ板の両側に高さ38mmの脱輪防止壁があるため、車椅子・台車等が脱輪して転倒するリスクが低いです。ベロ部が戸口部に引っ掛かるためズレにくい構造です。二つ折りにできコンパクトで収納場所を取りません。持ち運びに便利な手掛け付きです。アルミニウム組立構造で軽くて頑丈です。
適合段差目安:段差の約6倍程度の全長のスロープ(使用用途により異なる)
高さ(mm)脱輪防止壁:38
最大荷重(kg)300
ちょっとの段差が…そんな時に助かる便利アイテム!
一輪車、台車はもちろん、耐荷重200kgなので重たいバイクにも使えます。
あれば便利な商品です。
材質スチール
質量(kg)約2
耐荷重(kg)約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×373×36
便利式スロープで、折り畳み式の設計は体積をもっと小さくて、持ち運びに便利と車に積み込み便利で、省スペースです。展開サイズ:182.5×74×5cm・折り畳みサイズ:92×36×23cm。介護スロープで階段、ステップ、玄関を簡単に昇降できます。車椅子用だけではなく、手押し車、自転車スロープとしても大活躍です(オートバイクに不適用)。両側に落下防止用縁付き、使用者の安全を確保します。使用中ズレ、落下なし、安全使用可能です。ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
耐荷重(kg)300
「2015年度ひょうふごNo.1ものづくり大賞」受賞!!プラネット福祉用具アワード2016」受賞!!「関西ものづくり新撰2017」選定!!
勾配14度でつまずきにくく歩きやすい!
表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い。
材質ゴム
色ブラウン
アルミスロープの展開サイズ:長さ183cm×幅71.5cm×5cm、折り畳みサイズ:長さ92.5cm×幅35.5cm×16.5cm(単本)。両端の延長プレートにより、車椅子用スロープは地面にくっつき、地面との接触面積が大きくて、車椅子などを設備がもっと簡単に登れます。本アルミスロープの表面はエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増え、滑り止め性能抜群です。ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。スロープは二つの部分を分けられて、携帯に便利ですが、使用する際は二つのスロープを組み合わせて使用してください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
適合玄関、ステップ、階段など段差あるところに適用。車椅子用だけではなく、手押し車、自転車スロープとしても
材質アルミニウム
全長(mm)1830
質量(kg)15.5
色シルバー
高さ(mm)50
全幅(mm)715
内容2本セット
耐荷重(kg)300
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)925×355×165
高さ(cm)推薦使用高さ:18~45
1セット(2本)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
コンパクトに収納ができる4ツ折りタイプ。
用途車いす用可搬型スロープ
最大耐荷重(kg)約300
幅(cm)74
ダンスロープエアー2は、業界最軽量クラス。全サイズ69cm幅とし、様々な間口に対応(ハンドル部分も干渉しません)。
乗り上げ時の衝撃を低減など、利用者も介助者もより快適で安全な使用感の車いす用可搬形スロープです。
航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。
車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。
側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。
スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。
高さ2.7cmのエッジと保護用ゴム・設置位置マークを表示で安全性を向上!
レンタル事業者様における補修作業を簡便化。
走行面のシートは部分貼りで補修性を向上、上下端部のゴムは両面テープで簡単に取り替え可能、エッジ部のシールを色付きエッジ保護材に変更し、補修性を向上ハンドル部はビス止め式により交換を簡便化。
用途車イス用段差解消
材質カーボンFRP / ポリカーボネート
厚さ(cm)収納時:10.8
最大耐荷重(kg)300
耐荷重300kg。電動車いす、電動三輪車にお勧め。
床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。
寸法(mm)エッジ:40
耐荷重(kg)300
全幅(cm)76
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
スロープ下端部が細かく分かれているため、今まで設置が難しかった坂道にも安定して設置できるスロープです。先端が可動するため、乗り降り時の衝撃を格段に抑えることができます。
材質FRP、アルミ、合成ゴム
寸法(mm)680×2800×61
質量(kg)約19.5
耐荷重(kg)300
アズワン品番7-1462-30
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
表面の滑り止めデザインで、水が製品の表面に溜まることなく直接流れ落ちるため、滑り止め性能が高まります。すべての天候での使用に適しています。伸縮式アルミスロープの長さは自由に調整でき、ステンレス製のロックで使用長さを固定できます。収納時の長さは僅か104cmで、取っ手が付くので、収納や持ち運びにとても便利です。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質アルミ
低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消!
柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。
高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。
幅はカットして調節できます。
耐荷重(t)2
材質低密度ポリエチレン
この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。本ゴムスロープの材質は天然ゴムで、臭い匂いがなくて、環境と使用者の健康に優しい。室内に使用しても安心。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。残留部分をドアストップとして使用できる。敷居に傷つけないように保護できる。敷居が高すぎてランプの高さがニーズを満たせない場合は、2つゴムスロープを購入して積み重ねて使用できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質ゴム
耐荷重(kg)650
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
耐荷重(kg)1000
先端の裏面には滑り止め用パッドが付いており、使用中のズレを防ぎます。表面の溝状のデザインは摩擦を増えて、滑り止め効果があります。付きのピンは、スロープが滑らないように安定させることができます。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。両サイドチューブの高さは5cm、車輪が滑り落ちることを防ぎます。折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付くので、持ち運ぶことがより便利です。
用途手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。
材質アルミ
幅(cm)【展開】76【折りたたみ】37
耐荷重(kg)300
伸縮式で、ご利用場所の段階の高さに合わせて、長さの調整範囲以内で、任意の長さに調整できます。表面のエメリーフィルムが滑り止め効果があります。両端のプレートは地面にくっつき、小輪でもスムーズに昇降できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
内幅(mm)170
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
耐荷重(kg)300
アルミスロープはウェビング取っ手が付き、運搬しやすいです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。ステンレスリベットはスチール製リベットに比べて錆びにくいです。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部裏面に滑り止めの横ラインデザインで、安定に使用できます。表面がエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増えます。付きのピンは、段差解消スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。
用途自宅や倉庫や駐車場など場所で使います。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。
材質アルミ
幅(mm)【使用】推薦680
幅(cm)73
耐荷重(kg)300
この段差解消スロープはPVC材質で、柔らかいのに耐荷重性が高いです。臭い匂いがなくて、使用者に優しい。頑丈なPVC構造は耐傷性があり、衝撃に強く、静かな環境と室内外でも安心してご使用いただけます。この段差解消スロープ表面に滑り止め溝状設計があり、摩擦力を向上させ、滑り止め効果が抜群です。段差プレートは裁断可能な室内外にも適用のスロープです。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。スクーター、ベビーカー、歩行器、車椅子スロープとして活躍です。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
耐荷重(kg)800
この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。介護用スロープは天然ゴム製のため、耐摩耗性を持っています。ご使用の前スロープを換気の良い場所に置き、ゴムの匂いを分散させることをお勧めします。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。この室内段差スロープはご希望の幅に合わせて自由にカットすることができ、残った部分はドアストッパーとしても使えます。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。二輪車、四輪車、車椅子スロープとして活躍です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
奥行き(cm)8
スロープは小型犬、中型犬、大型犬に適しています。階段スロープで昇降すると、ペットの関節を効果的に守りできます。特に高齢犬や大型犬は、飛び跳ねによる関節の痛みを和らげて、ペットを守ることができます。ペットスロープは車の昇降や高低差がある様々な場所に適用します。ペットスロープはトラック、バンなどに適用します。
用途車のトランクやスライドドアからの乗降に大活躍です。屋内・屋外問わず高低差のある場所での昇降に便利です。
材質アルミ
質量(kg)約6.9
幅(cm)【展開】41【折りたたみ】41
耐荷重(kg)90
長さ(cm)【展開】182【折りたたみ】99
高さ(cm)【展開】6【折りたたみ】7【推薦】45以下
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軽量アルミ製で、耐久性と耐腐食性があります。ネジを締めて手すりを取り付けるだけです。手すりが簡単に設置できます。両端のプレートは段差をしっかり接触できて、小さな車輪でも昇降しやすくより安定です。表面の溝状のパターンは摩擦とトラクションを増えて、滑り止め効果が増加できます。付きのピンは、スロープが滑らないように安定させることができます。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。手動車椅子、歩行器、ベビーカー、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。
材質アルミ
質量(kg)約14
幅(cm)91
耐荷重(kg)300
長さ(cm)91
高さ(cm)80【使用範囲】24-60【推薦】40
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
この段差スロープ、軽量で持ち運びに便利です。耐荷重最大は360kgです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。アルミ製で、悪環境や天候でも錆びにくい車椅子スロープです。表面は滑り止めの溝のデザインで、雨の日でも滑らなくて、安心使用できます。表面の横ラインの設計で、摩擦とトラクションにより滑り止め効果があります。地面に穴を開いて、車椅子スロープの穴を通してピンでスロープを地面に固定できます。ズレなくて安全を確保します。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能
耐荷重(kg)360
折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付き、握り心地良くて、運搬しやすく、室内外にも適用です。スロープ先端部裏面に滑り止めのマットが付き、安定に使用できます。表面がエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増えます。
用途自宅をバリアフリー対応に手動と電動車椅子を登る便利な介護用スロープです。倉庫や駐車場など場所での段差解消ために台車用スロープになり、荷物をスムーズに運搬できます。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します
耐荷重(kg)300
低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消!。柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。幅はカットして調節できます。
材質低密度ポリエチレン
耐荷重(t)2
1
2
3
4
5
6
7
次へ
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。