介護用品 :「介護用品 箸」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
定評のある大きめのグリップが手の中で安定し、
いずれかの指が動けば使えます。
箸ぞうくんの中でも最も指の機能が低くても使えます。
抗菌プラスチックを使用しています。
仕様把持障害:重程度
材質PBT樹脂、ステンレス
耐熱温度(℃)100
さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。人差し指と親指で軽くピンポン球を摘まむ様に使います。力を抜いた時の指の形にそっと添います。指のすべり止めがついています。すべり止めに親指と人差し指を置くと、自然とお豆をつまむような指使いで使うことができます。
質量(g)42
材質PBT樹脂、ステンレス
耐熱温度(℃)100
仕様食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可
洗濯方法乾燥機可(80℃)
加工抗菌加工
さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。大き目のグリップで、テニスボールを鷲つかみする様に使います。「ニギニギ」ができれば使えます。人差し指と中指の間にグリップに付いたヒレ状突起を挟み込み、手の中に納まったグリップと共に握りを安定させます。
仕様食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可
材質PBT樹脂
色ピンク
質量(g)55
長さ(cm)21
加工抗菌加工
寸法(cm)21
耐熱温度(℃)100
左右区別左手用
洗濯方法乾燥機可(80℃)
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
仕様●仕様:おつまみ(緑)●★入数:1本●全長(mm)・重さ(g):約210・20●材質:PBT樹脂・ステンレス●耐熱温度:100℃●ケースサイズ:50×20×230mm●左右兼用●把持障害:中程度●全長:210mm●重量:約20g●食器洗浄機・乾燥機対応
アズワン品番9-1139-01
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。
普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。
すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
用途屋外用、施設用
材質(アッパー)合成皮革(織物にやナイロンなどの樹脂をコーティングしたもの)
材質(底部)合成底(合成ゴムや合成樹脂を成型したソール)
色黒
標準質量(g/片足)190
RoHS指令(10物質対応)対応
手や口にフィットしやすい。
すくいやすいハンドル角度。
滑りにくいグリップ。フォークなのにすくうこともできる。
材質(金属部)18-8ステンレス、(ハンドル部)ポリプロピレン
長さ(mm)164
質量(g)19
アズワン品番65-0337-94
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
。お箸を使ってゲーム感覚で、手・指先と認知機能のトレーニングができます。ピーナッツを制限時間で何個移動できるかを競う「箸ピー」と、5種の箸使いでリングを動かす「箸リン」が楽しめます。
仕様●材質:ピーナッツ・リング・ゲーム箸/プラスチック(箸先はゴム)、ゲーム台紙/紙●サイズ:206×206×21mm●付属品:予備ピーナッツ×2個、取扱説明書、記録表
アズワン品番7-7556-01
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
個包装で衛生的な完封竹丸箸。シンプルな楊枝無しタイプ。
材質竹
寸法(cm)20
アズワン品番69-5489-29
1セット(10パック×100膳)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
上品な仕上げの天削の割箸。厚手の小袋入りでおもてなしやテイクアウトにもおすすめです。
材質竹
寸法(cm)21
アズワン品番69-5489-28
1セット(25パック×100膳)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
仕様●仕様:おつまみ(緑)ケースセット●★入数:1セット●全長(mm)・重さ(g):約210・37●材質:おつまみ/PBT樹脂・ステンレス、ケース/PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:100℃●ケースサイズ:50×20×230mm●左右兼用●把持障害:中程度●全長:210mm●重量:約37g●食器洗浄機・乾燥機対応
アズワン品番9-1139-03
1セット
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
つまむつかむ持ち続ける。手の動きを支える3つの力に効率的にアプローチ。手の動きは指の力だけでなく内在筋(手のひらの筋肉)と外在筋(前腕部)の力が伴って実現できます。なかでも内在筋はつまむ力をはじめとする手指を構成する力に必要な筋肉。握ったり開いたりする動作を繰り返し手を鍛え続けることが大切です。ピンチ力(手の内在筋)つまむ力/ペットボトルの開閉蛇口をひねるお箸を持つクラッシュ力(手の内在筋・外在筋)つかむ力/コップを持つ手すりをつかむホールド力(手の内在筋・外在筋)持ち続ける力/かばんを持ち続ける買い物かごを持ち続ける。
付属品本体、充電用 USB ケーブル、取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS 樹脂、シリコーンゴム
寸法(mm)68×68×62
質量(g)約145
電源リチウムイオンポリマー電池
USBケーブル(m)充電用:約 0.9
使用推奨温度範囲(℃)15~35℃
アズワン品番65-8302-47
定格入力本体:入力/DC5V、500mA
1個
¥14,798
税込¥16,278
5日以内出荷
低栄養となりがちな高齢者に配慮した献立です。
付属品表示プレート、箸、箸置き、ランチョンマット
材質PVC(塩化ビニール樹脂)・ゼラチン等
型式57-A
アズワン品番62-8602-17
1セット
¥98,980
税込¥108,878
15日以内出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。