介護用品 :「体交枕」の検索結果

介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モルテンピーチ
まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。 長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。 クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。 丸洗い可能。
材質(中身)オレフィン系エラストマー、(カバー)ポリエステル 洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレープ×
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。 ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。 普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
グリーン 材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル 寸法(幅W×奥行D)(mm)685×260×120
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

30°側臥位のポジショニングをサポートする体位変換補助パッドです。 通気性に優れた特殊ウレタンフォームでムレの心配がなく、丸洗いもできます。
材質(中身)超通気高弾性ポリウレタンフォーム。(カバー)ポリエステル<ドライメッシュ> 洗濯方法洗濯○(40℃以下・弱)、乾燥機×
1個
5,740 税込6,314
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。 表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
材質(中身)ポリエステルわた・ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100% 洗濯方法洗濯○(手洗い)
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質(中身)ロンボメッド<ポリウレタンスニペット50%・ポリプロピレンビーズ50%>、(表地)綿50%・ポリエステル50% 洗濯方法洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本の高齢者の体格に合わせた形状とサイズです。中素材も動いて安定する特殊素材です。
材質表生地/綿100%、中素材/特殊ビーズ+ウレタン 洗濯方法可(80℃以下)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

感触よく安定性と耐久性に優れた新素材。洗濯機で洗えて、乾燥機での高温乾燥が可能となりました。(乾燥温度:100℃)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滑りにくい素材です。
洗濯方法(カバー)洗濯可/乾燥機不可
1枚ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラテックス素材の体位交換クッションです。創傷部に優しい柔らかい素材です。へたりにくいので時間の経過でずれることがなく、耐久性に優れます。中身が大量の円柱形の細かい粒でできているので、形状を変えやすく円背の人にもフィットします。洗濯機で丸洗いできます。(アウターカバーを外してください。)
1組(2個)ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外カバーは滑りにくい素材です。体位保持に適した30°傾斜タイプです。
傾斜角度(°)30 材質中身/ウレタン、外カバー/ポリエステル100%、インナーカバー/吸汗速乾ポリエステルメッシュ 洗濯方法(カバー)洗濯可/乾燥機不可
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質(中身)ロンボメッド<ポリウレタンスニペット50%・ポリプロピレンビーズ50%>、(表地)綿50%・ポリエステル50% 寸法(mm)Φ200×2200 洗濯方法洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下) 松吉医科器械コード23-2422-06
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。【5】~【8】は外カバーにかぶせる綿のカバーです。丸洗い可能。
材質中身/オレフィン系エラストマー、カバー/ポリエステル 寸法(mm)700×280 質量(kg)1.5 規格スリム 洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレーブ× 松吉医科器械コード24-3463-03
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷

水温80℃での丸洗い、乾燥80℃が可能なのでいつも清潔に使用できます。 中身には大小さまざまなカットのウレタンを採用。 固形のウレタンより、柔らかく、滑らかに身体にフィットします。
材質(中身)ウレタンフォーム<(ランダムカット・マイクロキューブカット>、(カバー)ポリエステル65%・綿35% 洗濯方法洗濯○(80℃以下)、乾燥機○(80℃以下)
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性・放熱性に優れた、ソフトなチューブ状のビーズは、ムレにくく、復元力も高いため、へたりにくいという特性も備えています。 とても柔らかい素材を使用しているため、心地よい感触を得られます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭 材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ) 厚さ(mm)約40 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃、15分以内)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイソネックスナーセントパットL50
床ずれ防止のための体位変換と良肢位保持に。
材質(中身)特殊ウレタン、(中袋)綿100%、(カバー)ポリエステル 寸法(mm)500×200×100 アズワン品番8-6699-01 洗濯方法洗濯○(手洗い)、乾燥機×(カバーのみ○) 松吉医科器械コード20-6642-00
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。 また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様丸洗いOK、洗濯機OK 材質外カバー/綿70%、ポリエステル30%(スムースニット)、中カバー/ポリエステル100% その他/綿70%、ポリエステル30%、中身/ポリウレタンフォーム 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可 (60℃)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質(中身)ロンボフィル<ポリウレタンスニペット>、(表地)綿50%・ポリエステル50% 洗濯方法洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。 ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。 普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
グリーン 材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル 寸法(幅W×奥行D)(mm)380×225×100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

極小ビーズと綿のバランスに優れ、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適しています。滑りにくく、通気性・吸湿速乾性に優れています。
仕様カバー洗濯可 種別本体
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング