介護用品 :「便座カバー 暖房便座」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
置くだけで吸着してズレない消臭便座シート。
どのタイプの便座にも使用できます。
材質(表面)アクリル・ポリエステル、(裏面)ポリエステル、アクリル(カテキン入り)
幅W×全長(mm)95×400
暖房便座と併用可能です。
水洗い、エタノール消毒ができます。
便座取付用カバー(1枚)付き。
材質アクトンドライポリマー
質量(kg)1.8(片側900g)
色琥珀
幅(cm)10
長さ(cm)42
厚さ(cm)2(片側)
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
座り心地、省スペースにこだわった超コンパクトボディです。
跳ね上げ式肘掛けタイプだから、左右とも肘掛けを跳ね上げられます。
跳ね上げ式肘掛けタイプキャスター付き。
付属品便座カバー×1枚、ラクリーンバック×2枚
寸法(mm)505×530×760~850
容量(L)10
耐荷重(kg)100
内寸(mm)【肘掛】400
座面高さ(mm)330~420(30ピッチ4段階調整)
肘高さ(mm)便座面より180~240(30ピッチ3段階調整)
お求めやすいコンパクトな家具調トイレ
付属品K型便座カバー×2
材質(構造部材)天然木[ラバーウッド]、(表面加工)ウレタン樹脂塗装、(座面・背もたれクッション)ウレタンフォーム・合成皮革、(汚水受け付受け板・バケツ)PP、標準便座・暖房便座…(便座)PP
質量(kg)約13.5
容量(L)(バケツ)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×55×79~85
高さ(cm)(便座まで)36/39/42
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
”幅48cm”コンパクトな家具調トイレ
使いやすさを考慮したアーチ型支柱
便座の高さは36・39・42cmの3段階調節で利用者の体格や状況に合わせて適切な高さが選べます。
ひじ掛けの高さは便座から、18・21・24cmの3段階調節が可能です。
持ち手の位置と、座面の軽量化で握力の弱い方でも手首を返さずにラクに開閉できます。さらに、開閉時の音が気にならない減温設計です。
足引きスペースを設けているので、立ち上がりやすくなっています。
左右どちらにでも取り付け可能なペーパーホルダー付です。
座面は後方に倒すことができるので、後ろからの介助に便利です。
脚裏にはフローリングや畳でも滑りにくいすべり止めゴム付です。
移動に便利なキャスター付。
本体の外側に脚がついているので、横方向に安定性があり安心して使用できます。
バケツの下に汚水受けを設けた二重構造。プラスチック製なので染み込まず、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
容量(L)10
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×55×79~85
寸法(cm)幅53×奥行58×高さ78.5~94.5、座面:幅39×奥行41、穴部:幅前12.5・後17.5×奥行32、便座高:37~53(9段階/2)、ひじ掛け内寸:42、ひじ掛け高:19~24(3段階/2.5)
材質天然木、合成皮革、ポリプロピレン、鋼材
最大使用者体重(kg)100
付属品便座カバー、消臭液
仕様完成品
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで。移乗動作に配慮したひじ掛けはねあげ式。ひじ掛けはね上げタイプのポータブルトイレの中でも最小クラスの本体幅55cm。アシストグリップでさらに座位移乗がスムーズ
シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ
シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能
片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。
ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。
「座り心地の良い便座」採用
便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。
キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。
脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。
水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。
お手入れの際は、取り外すこともできます。
バケツのふたや脱臭剤を収納できます。
仕様暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線
材質(本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール
色(木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン
容量(L)10
タンク容量(L)5
機能(シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃(脱臭機能)99%脱臭(呼び出しブザー)
耐熱温度(℃)(ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで。便座高33~49cm※。樹脂製ポータブルトイレ最高クラスを実現!。※補高スペーサーなしタイプは33~44cm。立位でも座位でも、様々な移乗方法に適しています。
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。