介護用品 :「回転座」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
関連キーワード
商品豆知識
立位での方向転換を容易にし、ベッドから車いすへの移乗をより安全に行えます。
材質ABS樹脂
質量(kg)約1
外径×高さH(Φmm×mm)404×20
耐荷重(kg)115
アズワン品番7-4363-01
1個
¥4,930
税込¥5,423
当日出荷
座面がゆっくり回転し、スムーズに浴槽に入れます。
タイプ右きき・左きき兼用
回転盤径(mm)(直径)Φ270×(浴槽縁からの高さ)20mm
あぐらをかくのに楽なコンパクト回転座いす。生地は心地よいハニカムメッシュを採用。うれしい背もたれ付(折りたたみ可)。
用途回転座椅子、回転式座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×485×455
質量(kg)4
材質張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
座面高さ(mm)185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×48.5×45.5
長さ(cm)背もたれ:29
座面高(cm)18.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)46×32
防かび&やわらかクッションで大好評です。
方向転換をサポートする360度回転座面です。
おりたたみも可能です。
材質アルミニウム、ポリエチレン、EVA
質量(kg)6.4
幅(cm)折りたたみ時:48.5~52
高さ(cm)折りたたみ時:87~97
奥行き(cm)折りたたみ時:30
ほとんどの場所で回転します。下面はハード、上面はソフト。ほとんどの場所で回転できるので、以上の方向転換が楽にできます。
材質アルミ、PP、EVA
厚さ(cm)1.4
安全に360度座面が回転できる、おりたたみタイプです。安全に座面回転できるシャワーチェアです。やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
仕様完成品
材質座面・背もたれ・ひじ掛けクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA
質量(kg)6.4
加工SIAA防カビ加工
寸法(cm)幅48.5~52×奥行48.5~57×高さ63~73、折りたたみ時:奥行30×高さ87~97、座面:幅41.5×奥行31.5、座面高:36~46(6段階/2)、肘掛内寸:37.5
機能折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、座面回転(360°/45°ピッチ)、ソフト座面
最大使用者体重(kg)100
木製の室内用車いす。後輪4箇所はストッパー付きのキャスターとなっています。背面部のハンドルは手にフィットする握り手。
座面の向きを簡単に変えられる座面回転機能は、座面ロック機能付きで、安全性にも配慮されています。
レバー操作を行わないときは常にロックが掛かっており、座面は回転しません。
また、90度ごとの回転での自動ロックでのご使用と、ロックを解除して360度回転でのご使用も可能です。
しっかり握れるグリップ付き肘置きで乗り降りをサポート。足置き用ステップがあり、安定して座れます。次亜塩素酸対応レザーです。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ) クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)17
張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×710×890
座面高さ(mm)440
肘高さ(mm)650
レバーを下げると、90°ピッチで座面がスムーズに回転します。
仕様(座面)90°ピッチで回転・ロック、組み立て式
材質座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、パイプ/アルミニウム、グリップ・マット/EVA樹脂
質量(kg)5.7
耐荷重120kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×550×780~880
座面高さ(mm)450~550・5段階調節(25ピッチ)
アズワン品番0-8070-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×330
先端径(Φmm)(パイプ)28
1脚
¥28,413
税込¥31,254
翌々日出荷
座面のレバーを持ち上げれば360°座面が回転するので、座ったまま向きを変え、簡単に前後を洗えます。座面の位置は4ヶ所で固定できます。ソフトなポリウレタン素材のマットは取り外しができて丸洗いすることができます。
質量(kg)約3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×365×450~550(5段階)
松吉医科器械コード24-6028-00
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
座面の向きを簡単に変えられる座面回転機能付きチェア。椅子の出し入れ頻度を最小限にすることで、介助の負担を減らせます。座面ロック機能付きで、安全性にも配慮されています。レバー操作を行わないときは常にロックが掛かっており、座面は回転しません。また、90度ごとの回転での自動ロックでのご使用と、ロックを解除して360度回転でのご使用も可能です。肘先には三角グリップ付きで座り立ちをサポート。2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。次亜塩素酸対応レザーです。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ)、回転盤(日本製) クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)9.6
色木部:ライトブラウン
張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×540×785
座面高さ(mm)420
肘高さ(mm)615
ハンドル角度調節・360°回転可能コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。ハンドルの角度が簡単に変えられます(3段階)。座面は360度回転(45度ごとにロック)。座面を回転させることで、狭い浴室でもスムーズに洗身できます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行79cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しができます。(短奥行仕様)。シートは柔らかで、取り外せて洗えるので清潔です。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座シート/EVA、背シート/EVA●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約15kg●シート形状:O型●サイズ:本体/485×945(790)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)565mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:420~500mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
アズワン品番7-8525-11
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
ハンドル角度調節・360°回転可能コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。ハンドルの角度が簡単に変えられます(3段階)。座面は360度回転(45度ごとにロック)。座面を回転させることで、狭い浴室でもスムーズに洗身できます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行79cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しができます。(短奥行仕様)。シートは柔らかで、取り外せて洗えるので清潔です。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座シート/EVA、背シート/EVA●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約15kg●シート形状:U型●サイズ:本体/485×945(790)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)565mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:405~485mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
アズワン品番7-8525-13
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
レバーを押すと座面を回転することができ、90度毎にストッパーが効くので、狭い浴室でも負担なく利用可能です。利用者や介助者の都合に合わせ、レバーの配置変更や手すりの取り外しが可能です。
材質本体:アルミ 座面、背もたれ:PE クッション:EVA
質量(kg)約4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【通常時】46~50×46~50×63~73
高さ(cm)【座面まで】35~45(5段階調節)
内寸(cm)(ひじかけ)43.5
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ハンドル角度調節・360°回転可能コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。ハンドルの角度が簡単に変えられます(3段階)。座面は360度回転(45度ごとにロック)。座面を回転させることで、狭い浴室でもスムーズに洗身できます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行79cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しができます。(短奥行仕様)。シートは柔らかで、取り外せて洗えるので清潔です。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座シート/EVA、背シート/EVA●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約15kg●シート形状:穴無し型●サイズ:本体/485×945(790)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)565mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:410~490mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
アズワン品番7-8525-12
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
レバーを押すと座面を回転することができ、90度毎にストッパーが効くので、狭い浴室でも負担なく利用可能です。利用者や介助者の都合に合わせ、レバーの配置変更や手すりの取り外しが可能です。
材質本体:アルミ 座面、背もたれ:PE クッション:EVA
質量(kg)約4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【通常時】46~50×46~50×63~73
高さ(cm)【座面まで】35~45(5段階調節)
内寸(cm)(ひじかけ)43.5
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
座面が回転し、45度ごとに自動ロックします。回転レバーを左右に標準装備、利き手を選びません。座面を前方へスライドさせるための、使用者操作用レバーと介助者操作用ボタンがついています。椅子本体を移動させずに「座る・立つ」ができますので、介護者の負担軽減につながります。2段階の高さ調節機能。座面高を44cm・39cmに組み換えが可能です。
移乗の時は、アームサポート前方の握り部分を外方に回転させ、座面下左右にある丸ノブをそれぞれ引きアームサポート部を座面まで下げると、移乗に便利です。(アームサポート上下調整式)〈1〉、足のせ台は前後引き出し式です。〈2〉、収納する時は〈1〉、〈2〉の動作をし、背もたれ後方にあるレバーを解除し、背もたれを前方に倒すとコンパクトになります。ブレーキは引きタックルブレーキ(ステンレス)を使用しています。
コンパクト設計なので狭い浴室にピッタリ。座面は90度ずつ360度回転で便利。
仕様要組立
材質本体:アルミ・ナイロン・PP、パッド:EVA、足ゴム:TPR
質量(kg)2
ケース入数2
寸法(cm)幅33×奥行35×高さ39~46.5、座面:直径29、座面高:33~40.5(4段階/2.5)
機能座面回転(360°/90°ピッチ)
最大使用者体重(kg)80
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
用途浴槽の縁を挟んで固定し、座面に座って回転しながら浴槽の縁をまたぐ事ができます。90度毎にストッパーが効くのでより安定して方向変換できます。座面は360度好きな方向に回転可能です。
材質プラスチック、ステンレス、鉄
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×32×30
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
座面が回転し、45度ごとに自動ロックします。回転レバーを左右に標準装備、利き手を選びません。座面を前方へスライドさせるための、使用者操作用レバーと介助者操作用ボタンがついています。椅子本体を移動させずに「座る・立つ」ができますので、介護者の負担軽減につながります。2段階の高さ調節機能。座面高を44cm・39cmに組み換えが可能です。
付属品脚裏フェルト・六角レンチ
材質張地/合成皮革、フレーム/ラバーウッド
寸法(mm)565×615×905
質量(kg)15
タイプ標準座面高設定(組み換え可能)
フレーム色ナチュラル
座面高さ(mm)440
アズワン品番67-8118-05
1脚
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
レバーを引き上げると、座面・背・肘掛けが同時に回転します。肘掛けは跳ね上げ式ですので、介助時の邪魔になりません。
材質背・座/PE(ポリエチレン)、パッド/EVA(酢酸ビニル)・抗菌加工、パイプ/アルミニウム、肘掛け/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約6.3
耐荷重100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×680~780
座面高さ(mm)360~460(25mm間隔・5段階調節)
肘高さ(mm)220
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×350
施設内で移動ができる高機能なキャスター付き洗髪用チェアです。ステップの先端は回転してマットになりますので、リラックスした体勢を取ることができます。座面の昇降に油圧ポンプを使用していますので、楽な踏み込み操作で高さ調整ができます(ストローク130mm)。肘掛けは回転式で格納可能なので、座面の横からも乗り降りできます。また、4段階に高さ調整ができます(ストローク70mm)。背もたれは無段階にリクライニングできます。(水平角度:約10°)
材質脚部/スチール(粉体塗装)、シート/ウレタンフォーム(PVCレザー張り)
質量(kg)約50
材質(キャスター)ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×1390×1010
キャスター径(Φmm)75(4輪ストッパー付き)
アズワン品番7-7511-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)540×490
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
狭い場所でもスムーズに取り回しできます。フットレストを外してさらにコンパクトにできるので立ち座りにも便利です。座面は360°回転し、45°ごとにロックが可能です。ステップまでの長さを変えることなく、20mm間隔・5段階調節で座面の高さを変更できます。足元ストッパー採用で片足でワンタッチロックできます。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)・ステンレス、シート/ウレタン発泡体、背シート/ナイロンメッシュ
質量(kg)約13
キャスター前輪/Φ125mm、後輪/Φ250mm(ストッパー付)
耐荷重80kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×860×860~940
お部屋や脱衣所から浴室まで、そのままシャワー浴に使用できるキャスター付シャワーキャリー。介護施設、デイサービスでの入浴介助の負担を軽減する人気の高い商品です。ご自宅でも使用可能です。 リクライニング(6段階)でき、かつヘッドレスト付なので洗髪に便利です。U字型の座面で、陰部洗浄にも便利です。 ロック機能付き(各キャスター部分)。キャスターは各々360度回転するので小回りがききます。 転倒を防止する安全ベルト付。 シャワーキャリーとしてのご利用だけでなく、コモードチェア(ポータブルトイレ)としてもお使いいただけます。 工具なしの簡単組立て。 (*本商品はお客様組立て品です) シート・背もたれ・肘掛け:肌触りのよいポリウレタンマットを採用。取り外しも簡単でお手入れが楽です。 手すりフレーム(アームレスト):握りやすく、滑りにくいポリウレタンマットを採用。ボタンを押して取り外せます。(跳ね上げはできません) ヘッドレスト(頭受け):高さ・奥行・角度調節でき、洗髪時など状況に合わせて前後左右お使いやすい角度に調整できます。 フットレスト:足元のステップは簡単に折りたたみができ、移乗しやすくなります。
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
肘掛けをはね上げることにより、ベッド・車いす・ポータブルトイレへの移乗にも利用できます。左右90度の大きな回転ストロークにより、立ち座りが楽になります。
電源(V)AC100(50/60Hz)
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。