介護用品 :「平行棒手すり」の検索結果

介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カワムラサイクル簡易平行棒
コンパクトタイプで、長さは5段階、高さは4段階の調節が可能です。
材質スチール(メッキ仕上げ) 質量(kg)20.8 径(Φmm)【手すり】32 全幅(mm)870 内幅(mm)500 アズワン品番7-2654-01 調節範囲(mm)【高さ】710~860(4段階)、【長さ】1510~2510(5段階)
1個
36,980 税込40,678
欠品中

長さは5段階、高さは自由に調節できます。 支柱は360°回転し、利用方法や体格に合わせて使用幅を調節できます。
材質スチール 質量(kg)21 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)760×1520~2320(5段階)×740~880 使用時寸法(mm)幅320~680 松吉医科器械コード06-3445-00
1個
31,390 税込34,529
6日以内出荷

高田ベッド製作所平行棒パラレルDX
垂直荷重400kg。充実の強度と耐久性。 長さは1.5mと2.0mの2タイプ。 高さは20mm単位で15段階に調節可能。
材質スチール 質量(kg)18
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様使用時のバーの幅510mm 材質スチール(ハンマーネット焼付塗装、主要部/クロームメッキ仕上げ) 全長(mm)1500~2500 質量(kg)17 高さ(mm)720~920(50単位で移動可能) アズワン品番0-641-01 折りたたみ寸法(mm)幅160
1個
81,180 税込89,298
5日以内出荷

仕様組み立て式 材質本体/スチール、手すり/ステンレス(SUS304) 質量(kg)56 径(Φmm)(手すり)38 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)780×3000×680~1040 アズワン品番8-7891-01 高さ調整範囲(mm)680~1040
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

病院、施設などのリハビリ訓練に最適。立位保持・歩行訓練などのリハビリや、手すり代わりとしてもご使用いただけます。高さは60mm単位で7段階に調節可能。
材質本体/スチール、手すり/ステンレス 質量(kg)53.3 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×2000×680~1040(7段階) 松吉医科器械コード23-5165-01
1個
209,800 税込230,780
21日以内出荷

姿勢をサポートするサークル型補助マットを使用して、安心・安定した歩行訓練が可能です。補助マットは簡単に着脱できます。
材質本体/スチール、手すり/ステンレス、補助マット/ウレタン 質量(kg)67.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×3000×785~1145(7段階) 松吉医科器械コード24-5595-00
1個
319,800 税込351,780
15日以内出荷

立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。 材質アルミニウム 質量(kg)1.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)525×400×810
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

握力が弱い方の歩行訓練をサポート。 補助マットを平行棒に取り付けることで、手すりを掴めない方や握力の弱い方でも安定した姿勢で訓練できます。 補助マット組み立て式。
材質手すり/ステンレス(SUS304)、マット/ウレタン(ビニールカバー付き) 質量(kg)11.5 アズワン品番7-3733-01 マット寸法(mm)内寸法/(幅)420×(奥行)475、幅/80
1枚
109,800 税込120,780
7日以内出荷

ベスポジ-eに連結する跳ね上げタイプの手すりで、通行の制限を緩和できます。扉間などで利用することで通行の制限を緩和できます。
材質ナイロン樹脂、集成材
1セット
27,980 税込30,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高田ベッド製作所ラウンド平行棒(TB-1198)
片手での歩行訓練が可能な直径38mmラウンド手すりタイプの平行棒です。ベースは安定性と安全性を考慮した全周面取り加工の低重心の仕様です。高さを2cm感覚の15段階に調整が可能です。
仕様●幅×長さ×高さ(mm):350(ベース幅800)×4000×600~900●★入数:1個●材質:本体/スチール、手すり/スチール(ブルー粉体塗装)●重量:約40kg●高さ調節:20mm間隔で15段階(ラチェット式手動昇降)●組み立て式(要工具) アズワン品番7-5700-04
1個
198,800 税込218,680
20日以内出荷

高田ベッド製作所ラウンド平行棒(TB-1198)
片手での歩行訓練が可能な直径38mmラウンド手すりタイプの平行棒です。ベースは安定性と安全性を考慮した全周面取り加工の低重心の仕様です。高さを2cm感覚の15段階に調整が可能です。
1個
198,800 税込218,680
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります