介護用品 :「座位保持クッション」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
骨盤を後ろとサイドからサポートする安定感のある座り心地で、姿勢も安定します。
身体に沿う形状で接触面積も増え、体圧を分散します。
材質(本体)ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル、(カバー)ポリエステル
質量(g)170
タイプ背用(LAP Backs)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×30/50×200
松吉医科器械コード24-3062-01
骨盤サポートと座り心地を考えました。座とサポートを一体化
材質ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル
材質(カバー)ポリエステル
骨盤を後ろとサイドからサポートする安定感のある座り心地で、姿勢も安定します。
身体に沿う形状で接触面積も増え、体圧を分散します。
材質(本体)ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル、(カバー)ポリエステル
質量(g)(座位保持用)1130、(背用)170
タイプセット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(座位保持用)400×450/420×235/40、(背用)400×30/50×200
松吉医科器械コード24-3062-02
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)400×420×55
特殊カットした3層構造クッションが、座位のバランスと安定を保ちます。
傾斜のついた構造が前すべりを防ぎ、骨盤の後傾を抑え、大腿部を支持することによって圧の分散を図ります。
材質(中身)ウレタンフォーム、(カバー上面)ポリエステル、ナイロン<防水>、(カバー底面)ポリエステル<すべり止め付>
質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×60
松吉医科器械コード23-6230-00
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
側面と背面の一体型なので面倒な調整がなく、置くだけでセッティングができます。逆さまに使うことで座面高の調整にも使えます。一般的な寸法の介護用椅子のフィットする汎用性の高いクッションです。
材質PU(ポリウレタン)、ビニールレザー
使用時寸法(mm)470×470×420
通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。
通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。
また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。
洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
ベッド上での姿勢保持など多目的に使えるサイズです。
外カバーの両脇はゴム調節できるホール付きです。
用途ベッド上での姿勢保持など多目的に使えます。
混率(%)外カバー:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/側地センター:ポリエステル100(鹿の子)/側地サイド:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/中身:脱膜ポリウレタンフォーム
通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。
また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様丸洗いOK、洗濯機OK
材質外カバー/綿70%、ポリエステル30%(スムースニット)、中カバー/ポリエステル100% その他/綿70%、ポリエステル30%、中身/ポリウレタンフォーム
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可 (60℃)
3Dフォルムで腰をサポート、快適な姿勢を保持します。 坐骨や仙骨にかかる圧迫を軽減して、優れた座面状態を実現します FC-フィット(腰)を使うと腰回りでも体重を受けることができるので、坐骨にかかる体圧が効果的に軽減されます。 奥行調整が可能な「織ゴム」付 骨盤後傾や車いす背シートのたるみの程度などにより、本商品に腰が合いにくい時は、背面の織ゴムにタオルなどを挟んで奥行の調整をしてください。 車いすクッションにFC-フィット(腰)をプラスすると、腰もおしりもさらにラクになります。 姿勢の土台になるのは骨盤。後傾・ねじれを防ぎます 滑りすわりや斜めすわりの防止・改善のために開発されました。体幹を正しい姿勢に戻して保持します。 ※「防水生地」についてのご注意 本製品は防水生地を使用しておりますが、水の浸入を完全に防ぐものではありません。縫製仕上げによる製品につき、縫い目及びファスナー部分から水分が染み入る場合がございます。予めご了承ください。
色ブラック
長いアームで上肢を支えるサポートクッション。
肩や腕の荷重を支えて頸部の緊張を緩和し、嚥下をラクにします。
材質(中身)ポリエステル特殊繊維チップ、(カバー)ポリエステル100%(ウレタンフィルムラミネート加工)
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
腰や臀部の痛みを和らげ、座り疲れを減少させます。特殊ウレタンフォームにより、心地よい安定感を持続します。帯電防止、撥水性、防汚性、伸縮性に優れています。角型は主に車椅子用クッションとして使用できます。便座型ある程度座部の大きさを調節できます。
材質本体/特殊低反発ウレタン、カバー/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
付属品肘パッド×2個
材質本体/スチール、天板/メラミン化粧板、サポートパッド/ウレタンフォームビニルレザー張り
質量(kg)約21
キャスター前輪/Φ50mm(ストッパー付き)、後輪/Φ30mm(ストッパー無し)
天板寸法(mm)680×480
天板耐荷重(kg)30
天場(天板)高さ(mm)550~800(11段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×770~950×910~1160
アズワン品番8-9948-01
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
いつもの椅子に取り付け座るだけで、可動式ランバーサポートが腰をぐっと持ち上げ、しっかりホールド。
材質カバー:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリエステル
色ブラック
質量(g)1245
寸法(cm)本体:45×16.5×33(1の穴に固定した場合)、ベルト:73~79
1個
¥6,899
税込¥7,589
9日以内出荷
姿勢を保持しながら腕が置けるクッションも付いた車椅子用ベルトです。車椅子に身体を固定するベルトと、姿勢を保持するクッションを1つにまとめました。姿勢保持・座位保持がしにくい方、ベルトが食い込み痛みを感じる方、座る際に腕置きのクッションが欲しい方におすすめです。座位保持ベルトとクッションが一体になった、今までありそうでなかった商品です。厚さ10cmのクッションでベルトが腹部に食い込むのを防ぎ、且つ、腕が置けるので楽に姿勢を保てます。耐薬品素材でアルコールや次亜塩素酸での拭き取りが可能で、衛生的にご使用頂けます。
混率(%)表地(カバー)ポリ塩化ビニール100、中材(クッション):ナイロン74/ポリエステル26
機能防汚、難燃、耐薬品
アズワン品番64-9603-72
適応ウエスト(cm)70~90
1本
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
定番商品がリニューアル。体圧分散性が高く、座り心地も快適な多層多面体構造
材質特殊ウレタンフォーム
材質(カバー)ポリエステル(裏面に耐水加工)
流動性と形状保持性に優れた特殊繊維チップを採用。体位変換に便利なハンドル付。オートクレーブ(135℃)対応。
材質中身/ポリエステル繊維チップ、カバー/ポリエステル70%・綿30%
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○、煮沸○(100℃・15分)、オートクレーブ○(135℃・15分)、塩素系漂白剤○(2%以下希釈液)
優れた体圧分散効果で座位を保持します。
座面のたわみや座骨のゆがみを防止するボード内蔵
材質(中身)ウレタンフォーム、(ボード)ポリエチレン、(中カバー)ポリエステル100%<ポリウレタンコーティング>、(カバー上面)ポリエステル100%、(カバー底面)ポリエステル65%・綿35%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×70
松吉医科器械コード24-3066-00
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
エアー×ウレタンのハイブリッドクッション。前後2つの空気室構造により、除圧と座位保持の高いバランスを誇ります。太ももを高く、骨盤ポジションを沈み込ませるよう調整することで、前滑りしにくく、姿勢が安定しやすくなるというメリットがあります。
材質ポリウレタン、ポリエステル
質量(g)約850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×100
適合部位骨盤回り・座位保持装置
アズワン品番64-9333-99
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
背もたれを倒す・起こすの動作を繰り返してもおしりの位置はそのままで、安定した座位が保てます。
適合調整シート・体感指示パット・低反発アンカークッションを採用し、優れた姿勢保持能力を発揮します。
走行タイプ自走
機能スイングアウト、背折れ、ティルト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)20.5
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)ティルト・リクライニング/110~135
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×1010×860
両サイドと背面から体幹をサポートし、長時間の座位保持に効果があります。お子様や小柄な方、上半身を支える力が弱い方に最適のクッションです。リバーシブル仕様なので使いやすく、一般的な介護用椅子にもピッタリフィットする汎用性の高いクッションです。※自立型ではありません
用途椅子や車椅子に設置することで、両サイドと背面から体幹をしっかりホールドします。
材質クッション:ウレタン、芯材:合板
厚さ(mm)40
質量(kg)1
張地合成皮革(日本製)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×460×440
取扱説明書(0.12MB)
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。