介護用品 :「歩行機」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
幅・高さが調節可能です。
コンパクトに折りたたみでき、収納に便利です。
材質(本体)スチール・ステンレス(SUS304)、マット/ウレタンレザー
種別歩行器
寸法(mm)(手摺内)365~485×345
材質(キャスター)天然ゴム・BR(ブタジエンゴム)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545~665×645×880~1080、(折りたたみ時)240×815×880
キャスター径(Φmm)100
高さ調節無段階
調節範囲(mm)40間隔(4段階)
在宅でも使いやすいコンパクトサイズです。上部マット部を安定感のある幅広にしました。
ワンタッチで折りたためるコンパクトサイズです。
品番:1S-T型 抵抗器付 、1G-T型 抵抗器付 は車輪に負荷をかけることができる抵抗器付きです。
材質(本体)スチール、マット部/合皮レザー巻
種別歩行器
キャスター径(Φmm)100(四輪自在)
1個
¥14,850
税込¥16,335
7日以内出荷
アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。
本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(その他樹脂部)PE
質量(kg)2.5
タイプ交互型・ミニタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×43.5×65~75
ゴム足Φ22mm
高さ調節5段階(2.5cm間隔)
折りたたみ寸法(cm)47×12×67
1台
非課税商品
¥11,980
税込¥11,980
翌々日出荷
トータルロック機能付きのコンパクト歩行車。マットの高さを低く設定でき、小柄な方でもご使用いただけます。固定式。
材質スチール
質量(kg)17.6
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×676×800~1070
内寸幅(mm)肘掛/350
キャスター径(Φmm)150(前輪自在・後輪固定)
松吉医科器械コード24-6233-00
1個
非課税商品
¥91,980
税込¥91,980
7日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
幅・高さが調節可能です。
材質ステンレス(SUS304)・メラミン塗装仕上げ、マット部/ウレタン・合皮レザー巻
幅(mm)調節:20間隔・4段階
質量(kg)10.2
内形寸法(mm)手摺:320~380×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545~605×700×730~910
キャスター径(Φmm)100(静音・自在・ストッパー無し)
アズワン品番8-1401-11
1台
非課税商品
¥52,470
税込¥52,470
12日以内出荷
洗練されたデザインのコンパクトな室内専用歩行車です。
折りたためばスリムに。狭い隙間にも収納できます。
耐荷重(kg)80
付属品バスケット、トレイ
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×570×740~815
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×240×740~815
松吉医科器械コード24-3077-00
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
容易に折りたためるコンパクト歩行車です。
片手でも容易に操作が行えるバー形状のブレーキ付きです。
CL型Cは、大型キャスターなので安定性に優れています。
材質(本体)スチール、マット部/ウレタンレザー
仕様折りたたみ式、前輪自在・後輪固定(ストッパー無し)
種別歩行器
寸法(mm)(手摺内)345×265
乗り降りが身体の中心で使用できるため、重度の患者にも安心して使えます。
低重心の安定設計のため、強度の楕円パイプを使っています。
材質スチール(クロームメッキ)、マット/ウレタン合皮レザー巻
仕様折りたたみ式
種別歩行器
質量(kg)11.8
寸法(幅W×奥行D)(mm)(手摺内)430×460
材質(キャスター)ウレタン製(四輪自在)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×650×865~1225、(折りたたみ時)160×650×1045~1480
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-2179-11
1台
非課税商品
¥64,980
税込¥64,980
当日出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。
本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(キャスター・後脚ストッパー部)ナイロン、(その他樹脂部)PE
質量(kg)2.8
タイプ固定型・前輪自在キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×49.5×77.5~87.5
ゴム足Φ22mm
高さ調節5段階(2.5cm間隔)
折りたたみ寸法(cm)65×10.5×79
1台
非課税商品
¥18,980
税込¥18,980
翌々日出荷
ハンドルの開き幅、高さを利用者に合わせて無段階で調節できます。荷物を入れられる収納バスケット付。
車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5~89.5
高さ調節4段階
主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)250×200×360
折りたたみ寸法(cm)47×31×88
座面幅(cm)29
座面奥行(cm)24
座面高(cm)42.5
マット幅は100mmあり、安全性に優れています。
高さ調節がワンタッチで行えます。
種別歩行器
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D)(mm)(手摺内)373×327
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)667×677×800~1070
キャスター径(Φmm)100(自在・ストッパー無し)
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
ワンタッチレバー式高さ調節。肘掛の幅も調節可能。
全幅550mmのスリムタイプ。
固定式。
材質スチール
質量(kg)12
内寸(mm)(肘掛)W330~370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×590×850~1050(ローポジション800~1000)
キャスター径(Φmm)100(前輪自在・後輪固定・自在切替式)
松吉医科器械コード23-5168-10
1台
非課税商品
¥65,980
税込¥65,980
6日以内出荷
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
耐荷重(kg)1000
つまずきにくい設計で足の指で地面を掴むような歩行ができ、老化や運動不足による歩行機能の低下を抑制します。
男女兼用
色ラベンダー
自立歩行が可能な方の歩行機能を補う歩行車です。 押手の高さを調節できます。 取り付け・取り外しができる前カゴがついています。 疲れたときには座面に座って休むことができます。
色シルバー
レンタル手すりと組み合わせて使えるポータブルトイレさまざまなお困りごとを解消し座位排泄の継続をめざします転倒リスクを減らし、自分で移乗しやすくなる ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
レンタル手すりと組み合わせて使えるポータブルトイレさまざまなお困りごとを解消し座位排泄の継続をめざします転倒リスクを減らし、自分で移乗しやすくなる ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
ワンタッチで折りたたみが可能です。ブレーキワイヤーがなく、邪魔になりません。シートは柔らかいパッド入りの折りたたみ防水シートです。細かなところに工夫がいっぱい。新世代の歩行器です。★中央折りたたみ式なのでコンパクトに収納でき、取扱いも簡単です。★カーブしたフレームデザインにより、究極の安定性を実現。より強度を増しながら軽量化するため航空機グレード6051のアルミ部品を採用しています。★ブレーキケーブルが出ないので、使用時に手や洋服に引っかかりません。★ブレーキやロックをかけるのが簡単な軽いブレーキハンドルです。★脱着自在で洗えるお手入れ簡単な防水の座席クッションです。★安全カバー付きのプッシュボタン式ハンドル調節は、ワンタッチで簡単にハンドル高さを変更できます。★折りたたみ式のかごは5キロまで収納することができ、簡単に取り外してお手入れできます。★オフセットリアフォークよりスペースをとることでつまづきを防止し、快適な歩行を実現します。
材質フレーム/アルミニウム、座面/ABS樹脂、バッグ/ポリエステル繊維
質量(kg)7
耐荷重(kg)100
キャスター径(Φmm)200
欧州を代表するリハビリステッキメーカー、ドイツ、オッセンベルグ社の2020年新商品です。カフと呼ばれる肘当てが付いていて、グリップとカフの2か所で体重を支えてくれます。手首に掛かる荷重を分散させる為、腕の力や握力が弱い方でも体を支えやすい様に設計されています。軽くて丈夫なカーボンファイバー製シャフトで同タイプのステッキとしては超軽量の610グラムです。グリップ部分は手に柔らかいソフト樹脂、肘当て部分はしっかり支える硬化樹脂で出来ています。グリップとカフの2か所に反射板が付いていて、夜間の歩行も安心です。カフ付きステッキは大きくてかさ張るのが難点でしたが、本品は真ん中から折り畳んで長さ53センチにする事ができます。また折り畳み用収納袋が付いていて、飛行機や車の中などでも邪魔になりません。耐荷重140キロで大柄なドイツ人の体も支える頑丈設計。10段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~194センチの幅広い方に対応致します。
材質グリップ:ソフトウレタン樹脂・カフ:硬化ウレタン樹脂・シャフト:カーボンファイバー・杖先ゴム:合成ゴム
色ブラック
質量(g)610
長さ(cm)76~100
適応身長(cm)146~194
アズワン品番64-4004-04
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)24/19
1本
非課税商品
¥26,980
税込¥26,980
5日以内出荷
階段搬送での負担を大幅に軽減!!
エレベーター・リフトに比べて費用が安い
可搬型なので、色々な場所で使用できる
小型・軽量なので積み込み・収納等が簡単
仕様●使用時寸法108×52×102(cm)●クローラー折畳時寸法:108×52×80(cm)●折畳時寸法:108×52×27(cm)●重量:本体:30.6kg /バッテリー:2.3kg●耐荷重:利用者体重最大約120kg●利用可能年数:3~5年(頻度により異なる)●モーター:DC24V●バッテリー:リチウムイオンバッテリー●充電時間:最長約5時間(使用状況による)●昇降速度:歩行45歩/分●材質:フレーム部:アルミニウム合金●ヘッドレスト・座面シート:ポリエステル
アズワン品番68-4535-95
1台
¥709,800
税込¥780,780
5日以内出荷
階段搬送での負担を大幅に軽減!!
可搬型なので、色々な場所で使用できる
小型・軽量なので積み込み・収納等が簡単
コンパクトに折り畳める。
仕様●使用時寸法:108×52×90(cm)●折畳時寸法:108×52×65(cm)●重量:本体:24.5kg/バッテリー:2.3kg●耐荷重:約120kg(※注意事項詳細要確認)●利用可能年数:3~5年(頻度により異なる)●モーター:DC24V●バッテリー:リチウムイオンバッテリー●充電時間:最長約5~8時間(使用状況による)●昇降速度:歩行45歩/分●材質:フレーム部:アルミニウム合金・鉄●荷台部:アルミニウム合金・鉄
アズワン品番68-4535-96
1台
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。