介護用品 :「歩行用 シート」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
ハンドルにブレーキ機能とストッパー機能が付いています。
休息用座席と荷物を収納するバスケットが付属しています。
折りたたみが可能で、収納・持ち運び時に便利です。
耐荷重(kg)110
仕様折りたたみ可能、ブレーキ機能、ストッパー機能付き、高さ調節可能
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×640×710~820、(折りたたみ時)560×495×835
ハンドル高さ(mm)710~820
キャスター径(Φmm)150(前輪自在、後輪固定)
材質(フレーム)アルミニウム合金
座面高さ(mm)470
材質(座面)PU(ポリウレタン)製ソフトシート
アズワン品番8-7561-21
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)350×330
1箱
非課税商品
¥18,980
税込¥18,980
当日出荷
ハンドルの開き幅、高さを利用者に合わせて無段階で調節できます。荷物を入れられる収納バスケット付。
ワンタッチで折りたたみが可能です。ブレーキワイヤーがなく、邪魔になりません。シートは柔らかいパッド入りの折りたたみ防水シートです。細かなところに工夫がいっぱい。新世代の歩行器です。★中央折りたたみ式なのでコンパクトに収納でき、取扱いも簡単です。★カーブしたフレームデザインにより、究極の安定性を実現。より強度を増しながら軽量化するため航空機グレード6051のアルミ部品を採用しています。★ブレーキケーブルが出ないので、使用時に手や洋服に引っかかりません。★ブレーキやロックをかけるのが簡単な軽いブレーキハンドルです。★脱着自在で洗えるお手入れ簡単な防水の座席クッションです。★安全カバー付きのプッシュボタン式ハンドル調節は、ワンタッチで簡単にハンドル高さを変更できます。★折りたたみ式のかごは5キロまで収納することができ、簡単に取り外してお手入れできます。★オフセットリアフォークよりスペースをとることでつまづきを防止し、快適な歩行を実現します。
材質フレーム/アルミニウム、座面/ABS樹脂、バッグ/ポリエステル繊維
質量(kg)7
耐荷重(kg)100
キャスター径(Φmm)200
・狭い歩道でも快適な、スリムタイプ新登場。袋フック搭載、バッグ容量アップ。・小柄な方、円背の方がより使いやすくなりました。・収納部の機能がアップし、さらに買い物後の移動が快適に。
材質フレーム:アルミ、バッグ:PET
質量(kg)6.5
積載荷重(kg)カゴ乗せシート:8、バッグ:8、フック片側:1
寸法(cm)幅48×奥行64×高さ70~82.5(6段階/2.5、折りたたみ時:奥行46×高さ79~90.5、座面:幅32×奥行26、座面高:43)
機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面
バッグ容量(L)16
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪18×後輪15
小さく回れて、小さくしまえる歩行車シリーズ。狭い空間でも扱いやすい小回りの良い本体設計。コンパクトに収納できる左右折りたたみ構造。軽量設計で取り扱いしやすい。外出時に歩行補助が必要な方に。
仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅54×奥行65×高さ88.5~103.5cm、座面高/53cm、ハンドル高さ/88.5・91・93.5・96・98.5・101・103.5cm(7段階)●重量:約7.1kg●材質:座面・バッグ/ポリエステル、フレーム/アルミニウム、ハンドルグリップ/エラストマー、ハンドル・ホイール・ブレーキレバー・ブレーキ調節ネジ/PP、タイヤ/EVA●バッグ載荷量:6kg未満(容量約14L)●座面耐荷重:100kg●色調:ワインレッド●付属品:杖固定ベルト、杖ホルダー●交換部品等:姿勢保持ベルトカバー、姿勢保持ベルトセット(ベルト、ベルト固定ナット、基部)、姿勢保持ベルト固定ノブボルト×2、座面固定ボルト×6、座面受けカバー、折りたたみベルト、折りたたみ保持フック、シートパイプエンドキャップ(前×2、後×2)、ハンドル基部(左右セット)、ハンドル基部固定ネジセット(長×2、短×4)、ハンドルポスト受けセット(高さ調節ボタン機構一式含む)、ハンドルグリップ(反射板含む)、ブレーキレバーセット(ブレーキレバー、リール、固定ピン)、ブレーキ基部(左右セット)、ブレーキ基部キャップ×2、ブレーキワイヤー端部キャップ、ブレーキ板(左右セット)、ブレーキ板固定ボルトセット、ブレーキ調節ネジ(内蔵バネ含む)、ブレーキバネ、ブレーキバネカバー、ブレーキ固定ソケットセット(ソケット、ソケットネジ)、前輪セット(右)(ホイール、タイヤ、ベアリング×2、前輪フォーク、前輪カシメワッシャー、前輪キャップ、前輪キャップ固定ネジ、前輪フォーク固定ナット)、前輪セット(左)(ホイール、タイヤ、ベアリング×2、前輪フォーク、前輪カシメワッシャー、前輪キャップ、前輪キャップ固定ネジ、前輪フォーク固定ナット)、前輪フォークベアリングセット(ベアリング×2、カラー、前輪フォーク固定ナット)、前輪フォークキャップ、杖ホルダー、杖固定ベルト、ブレーキ・駐車ロックシール左右10枚入り、ブレーキ調節表示シール10枚入り、指はさみ注意シール10枚入り、フレーム前方保護シール10枚入り、フレーム後方保護シール10枚入り、高さ調節解除シール左右10枚入り、ブレーキ指はさみ注意シール左右10枚入り、補修用スプレー、補修用ペイント(タッチペン)、高さ調節ボタンセット10個、前輪左右6台分セット、ベアリング間スペーサー、ワッシャー、後輪固定ナット)後輪セット(ホイール、タイヤ、スペーサー、ベアリング×2、、後輪キャップ、後輪12個セット、バッグセット(バッグ、スライド金具)(トール用)、座面(トール用)、ブレーキワイヤーセット(ワイヤー、ワイヤーチューブ)(トール用)●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
アズワン品番65-5680-49
1台
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
座面付きの固定歩行器で移動先で座って作業ができます。グリップに8°の角度をつけて握りやすくしました。高さは7段階調節(25mm単位)。
材質フレーム/アルミ・ステンレス、シート/ナイロン、グリップ/エラストマー
質量(kg)2.7
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×750~900
座面付きの固定歩行器で移動先で座って作業ができます。グリップに8°の角度をつけて握りやすくしました。高さは7段階調節(25mm単位)。
材質フレーム/アルミ・ステンレス、シート/ナイロン、グリップ/エラストマー
質量(kg)2.5
色ブラック
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×440×700~850
松吉医科器械コード24-6234-02
1個
非課税商品
¥37,980
税込¥37,980
7日以内出荷
ベルト状に細長く切り、手すりや杖のグリップ部に巻き付け、握る動作の補助や車いすのクッション、椅子のシート・玄関マット下の滑り止めなど幅広い用途で使用可能です。
リハビリ・トレーニングの場合は手足・膝・肘・腰の下などに敷いて体を安定させます。
洗濯機での丸洗いが可能です。
薄いので、折りたたんでバッグに忍ばせ、外出先でも活用できます。
仕様抗菌
幅(cm)40
厚さ(cm)0.1
材質PVC
耐熱温度(℃)50
背当て調整のある車椅子の背中全体をサポートし、やわらか高反発で、座り疲れにくく快適にご使用いただけます。
シートと背当ては分離しており、共に中材には天然ラテックスを使用、滑り止めがそれぞれ付いているのでズレずに安心してご使用いただけます。
カバーは押し洗いもしくは洗濯ネットに入れて洗濯可能です。
柔軟剤・塩素系漂白剤は使用しないでください。
オゾン消毒は絶対にやめて下さい。
ケアシート中材(洗濯可)。
材質中材/天然ラテックスフォーム、アウターカバー通気面・アウターカバー防水面/ポリエステル、インナーカバー/ポリエステルメッシュ生地
寸法(mm)座/400×400×50、背/400×400×25
アズワン品番7-1452-01
洗濯方法カバー(洗濯可/脱水機可/乾燥機可)
1個
¥17,980
税込¥19,778
17日以内出荷
背当て調整のない車椅子の腰の隙間をサポートする2WAY仕様であり、隙間を埋めることで長時間座っても座り疲れしにくいです。
シートと背当ては分離しており、滑り止めがそれぞれ付いているのでズレずに安心してご使用いただけます。
材質中材/天然ラテックスフォーム、アウターカバー/ポリエステル
寸法(mm)座/400×400×50、背/400×250×75
アズワン品番7-1594-01
洗濯方法カバー(洗濯可/脱水機可/乾燥機可)
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1個(4個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
車の補助持ち手。車の後部座席での乗り降りが便利で楽に。スーパー袋を吊ることでクズ入れにすることもできる。
材質ポリエチレン樹脂
質量(g)155
ゆったり座れるベーシックタイプ。
幅の広いシートで広々とした快適な座り心地。
あきのこないデザインと、幅の広いシートで広々。肘かけもついて快適な座り心地を実現じました。
前輪キャスターの仕様は、固定・90°・360°の可動式となっております。
ブレーキハンドブレーキ
質量(kg)6.5
耐荷重(kg)100
車輪前輪/7インチ(ダブルキャスター3WAY)、後輪/7インチ
ハンドル高さ(mm)800~900(無段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×62.5×80~90
主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA、(シート)PVC
バッグ寸法(mm)280×340×200
折りたたみ寸法(cm)51×28×74
座面幅(cm)36.5
座面奥行(cm)32
座面高(cm)43
座れるヘルシーワンシリーズの最新モデル。歩き疲れても安心。ゆったりシートで、ゆっくりひと休み。ワイドハイタイプでも最軽量級の車体。簡単操作でコンパクトに折りたため、収納性は抜群。収納型座面は幅広で、出し入れ簡単なワンタッチ操作。
材質フレーム:アルミ(アルマイト加工)
質量(kg)5.1
サイズ(cm)幅57×奥行65×高さ83~94(6段階/2)、折りたたみ時:幅33×奥行34×高さ88.5、座面:幅32×奥行25、座面高:48、ハンドル内幅:36●車輪サイズ/前輪14.5×後輪14.5
容量(L)5.2
積載荷重(kg)2
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
最大使用者体重(kg)75
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
ゆったり座れるベーシックタイプ。
幅広いシートで広々とした快適なすわり心地。
飽きのこないデザインと幅広いシートで広々。
肘かけもついていて、快適なすわり心地を実現しました。
前輪キャスター仕様は固定・90度・360度の可動式になっています。
色ローズ
耐荷重(kg)100
積載荷重(kg)10
質量(kg)5.7
車輪(前輪)7インチダブルキャスター3WAY、(後輪)7インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)51×65×83~90、(バッグ)30×30×21
主材質(フレーム)アルミニウム、(キャスター)EVA、(シート)ポリエステル:RF・PVC:G/H
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×24×80
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)36×28×46
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
【一般在宅向けとして大活躍!】
ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。
ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。
コンパクトで狭い場所でも使いやすいモデルです。
用途一般家庭向け
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)880×850~1200×550
バッテリー鉛蓄電池
バッテリー電圧(V)DC24
動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH
充電時間(時間)8
使用可能回数100回(バッテリー)
最大使用者体重(kg)100
総質量(kg)30
1台
非課税商品
¥880,000
税込¥880,000
15日以内出荷
軽くて小さく、使い勝手のよいスマートタイプ。操作方法がわかりやすく、単純。座席の上げ下げだけで車体の開閉ができます。手元ブレーキ、駐車ストッパーボタンで楽な操作ができます。
材質フレーム:アルミ、バッグ:(フラワー)綿・PVC・(ペイント)ポリエステル
質量(kg)3.9
積載荷重(kg)3
ケース入数2
寸法(cm)幅40×奥行52×高さ82~94(5段階/3)、折りたたみ時:奥行26×高さ87、座面:幅31×奥行21、座面高:45
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)8.7
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪13×後輪13
【施設・病院の現場で大活躍!】
ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。
ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。
高さ調整機能があり、より幅広い体格の方に対応しています。
第9回ロボット大賞2021 厚生労働大臣賞受賞!
用途事業所向け
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)850×880~1350×620
バッテリー鉛蓄電池
バッテリー電圧(V)DC24
動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH
充電時間(時間)8
使用可能回数100回(バッテリー)
最大使用者体重(kg)100
総質量(kg)35
1台
非課税商品
¥980,000
税込¥980,000
15日以内出荷
杖が倒れない「杖ホルダー」。下げるだけでアームが開き、裏面の粘着シートがピタッと貼りつきます。ワンタッチで着脱できます。名前がかける「ネームシール付」
用途杖の便利小物
材質ABS、PE、アルミ、ステンレス
質量(g)(杖)400まで
適合サイズ直径16mm~23mm(杖)
製品質量(g)14
サイズ(mm)91×23×34
RoHS指令(10物質対応)対応
たくさんの荷物を収納できる、大容量のショッピングカーです。内側が保冷温シートになっているので、冷たいものや温かいものを持ち帰る際に便利です。握りやすく柔らかなソフトグリップと、軽量のアルミ製フレームで長時間荷物を引いていても疲れにくい設計になっています。最大積載荷重15kgなので、ドリンクなどの重たいお買物もラクラクできます。
材質アルミニウム合金(本体)、ポリエステル(バッグ)
色ブラウン
奥行(mm)325
幅(cm)41
本体質量(g)1700
高さ(cm)86.5
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ウィンドウ・シートがカラフルに!4パターン着せ替え可能。おしゃれな杖にコーディネイトができる。磁石のパワーで「杖」を保持できます。車のボディや金属家具(オフィス・施設・病院)等に。
材質本体:ポリエチレン・ABS・ステンレス・磁石
質量(g)15
耐荷重(g)350
本体寸法(cm)8.7
表面にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の異音を解消することもできます。両端に黄色シートが貼っていて、暗いところでもスロープを見えます。ドアウエー、玄関に適用、敷居縁に置きます。様々なところ、室外内にも使用できます。ご購入前に使用箇所を確認ください。高すぎるところに使わないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質アルミニウム
幅(mm)800
色ブラック
耐荷重(kg)300
対応ドアウエー、玄関に適用、敷居縁に置きます。様々なところ、室外内にも使用できます
腰かけ付きカートは、SG認定商品で足腰が弱い方や不安のある方にも安全な設計がされたカートです。たくさん買い物をしても十分な容量で、疲れた時にはシートに座って休むこともできます。ブレーキが搭載されているので坂での安全確保、自由に動きを止めることができます。座る際はストッパーが付いているので安全です。折りたたみも可能なので収納に困りません。
用途足腰が弱い方や不安のある方に。
色ホワイト
積載荷重(kg)カゴ:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:50×56×83~93(3段階)、折りたたみ時:50×32×93~103(3段階)
座面高(cm)47.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)39×47
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪:直径14 後輪:直径17
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)カゴ:31×41×24
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
オシャレな柄が豊富。ファッション感覚のシルバーカー。デラックスカーブハンドルは左右に曲がりやすく、女性の肩幅に合わせやすい。クッション付で、握りやすさと走行性を確保しています。新型バッグで収納時に邪魔になりにくい。コンパクトシートで小さくても安心して座れます。ワンタッチで一時停止。簡単操作の駐車用ストッパー付き。暗い夜道も安心の反射板付き。さびにくい軽量アルミ仕上げ。
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル(モザイクパープルのみレーヨン)
質量(kg)4
積載荷重(kg)前:2、後:1
寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)前:4、後:1.6
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
手すりの取っ手を持つことによって、自然にバランスよく体重の移動ができ、安全で楽に立ち座りができます。撥水加工された台座カバーと、消臭抗菌材を練り込んだすべり止めベースシートが付属します。支柱は台座前方より42cmまたは47cmに設置できます。
材質台座ベース手すり:スチール、ステンレス、塩化ビニール樹脂 /すべり止めベースシート:発泡EVA、天然ゼオライト、セシオン /撥水台座カバー:ポリエステル、アクリル樹脂(カテキン入)
質量(kg)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×86(転倒防止バー含む)×75・80
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
個性的なネコがいっぱいの可愛くて楽しいネコ柄カートです。容量たっぷりの頼もしいサイズ。ペットボトル、牛乳、お味噌や醤油、缶詰や10Kg以内のお米など持ち帰りに苦労する重たい荷物もラクに運べます。保冷シートもあり冷たさをキープ。底面は取り外し可能で内側に付いた汚れや水滴はタオルでサッと拭くだけの簡単お手入れ。さらに店内のレジかごカートに取り付け可能でお買い物中、置き去りにせずに済みます。お買い物だけでなく、キャンプやBBQなどイベントでも荷物運びに便利です。
材質ポリエステル
質量(g)約1680
容量(L)約25
ポケット数ファスナーポケット×1
生産国中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(外寸)約34×30×85、(バッグ)約32×21×42
シンプルかつ大胆なデザインの花柄生地を使用しています。容量たっぷりの頼もしいサイズ。ペットボトル、牛乳、お味噌や醤油、缶詰や10Kg以内のお米など持ち帰りに苦労する重たい荷物も大きめタイヤで楽々走行。手荷物フック付きでお買い物袋など手荷物を引っ掛けておけます。保冷シートもあり冷たさをキープ。底面は取り外し可能で内側に付いた汚れや水滴はタオルでサッと拭くだけの簡単お手入れ。さらに店内のレジかごカートに取り付け可能でお買い物中、置き去りにせずに済みます。撥水加工も施されており突然の雨でも安心です。お買い物だけでなく、キャンプやBBQなどイベントでも荷物運びに便利です。
材質ナイロン、ポリエステル
質量(g)約1650
容量(L)約25
ポケット数ファスナーポケット×1
生産国中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(外寸)約34×30×86、(バッグ)約32×21×42
杖が倒れないで置ける”転ばぬ杖”。製造物賠償責任保険付。着せ替えウィンドウ・シート、4パターン付。安全機能付(引摺られ事故の軽減機能):電車やバスのドアに「杖」が挟まれた時、手首の紐に大きな荷重が掛かり、「紐」が抜けます。抜ける事で引摺られ事故のダメージを最小限にする為の機能です。
本体寸法(cm)8.7
質量(g)15
材質本体:ポリエチレン・ABS・ステンレス・磁石、ひも:ポリエステル
耐荷重(g)350
ケース入数10
両サイドチューブの高さは5cm、車輪が滑り落ちることを防ぎます。適用の車椅子のシャーシが地面からの高さ:5cm以上。ステンレス製ロックにより、階段の高さに合わせて、任意の長さに調整できるスロープです。スロープの裏面に滑り止めゴムシートが付いて、使用中のズレを防止できます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ポンチ穴表面により、雨水が溜まらなくて、滑り止め効果が抜群です。本段差解消スロープの2本の距離は、様々な使用場合や車種に合わせて自由に調整できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
ヘルシーワンシリーズにプレート付き屋内使用タイプが新登場。取り外し可能なプレートが装備されており、飲み物やおやつなどをプレートに載せて移動することができます。プレートを外せば、コンパクトに折りたため、収納スペースが少なくて済みます。
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ナイロン
質量(kg)4.9
サイズ(cm)幅59×奥行59×高さ82.5~93.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅31.5×奥行36×高さ87.5、ハンドル内幅:36●車輪サイズ/前輪14.5×後輪14.5
容量(L)3
積載荷重(kg)バッグ:3、トレー:2
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
最大使用者体重(kg)75
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
ダンスロープエアー2は、業界最軽量クラス。全サイズ69cm幅とし、様々な間口に対応(ハンドル部分も干渉しません)。
乗り上げ時の衝撃を低減など、利用者も介助者もより快適で安全な使用感の車いす用可搬形スロープです。
航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。
車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。
側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。
スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。
高さ2.7cmのエッジと保護用ゴム・設置位置マークを表示で安全性を向上!
レンタル事業者様における補修作業を簡便化。
走行面のシートは部分貼りで補修性を向上、上下端部のゴムは両面テープで簡単に取り替え可能、エッジ部のシールを色付きエッジ保護材に変更し、補修性を向上ハンドル部はビス止め式により交換を簡便化。
用途車イス用段差解消
材質カーボンFRP / ポリカーボネート
厚さ(cm)収納時:10.8
最大耐荷重(kg)300
すべり止め効果抜群のゴム製手すりダイヤカットのゴム表面が握力の弱い高齢者の方でもしっかりと握れ、立ち座りや移動が大変楽になります。 表面はダイヤカット形状で優れたすべり止め効果セシオン配合で抗菌作用 あらゆる場所に取付け可能部屋の出入り時 設置の施工方法は3種類ご用意<木下地・コンクリート>皿タッピンビス(+樹脂プラグ)を使用<ユニットバス>メカナット+六角ボルトを使用取付けが困難なユニットバス壁面にも簡単・確実に取付け<木下地>六角コーチボルトを使用製品はアルミパイプにゴム皮膜を一体成形し、すべり止め効果の高いダイヤカット意匠を握りの表面に施しています。ユニットバスや木下地、コンクリートの施工が容易です。 ネジ類十字穴付き皿タッピンビス Φ4.5×45、樹脂プラグ Φ6×30、六角コーチボルト Φ8×40、平ワッシャー、スプリングワッシャー、メカナット M8、六角ボルト M8×40、ゲージシート浴室・洗面所・トイレ・玄関・廊下等にて安全に立ったり座ったりする時にバランスを保持するための動作補助手すりです。
寸法(cm)39.4×Φ34
座っている時の姿勢保持に役立ちます。
腹部にバックルが付いているので、自分で脱着ができます。
背面と座面の間にすき間がある椅子にも装着ができます。
材質ベルト/ナイロン、座面シート/ナイロン(滑り止め・防水加工)
適応腹囲(cm)70~110
アズワン品番7-2836-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
洗濯方法洗濯可(手洗い)/脱水可(弱)/乾燥機不可(陰干し)
1枚
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5~89.5
高さ調節4段階
主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)250×200×360
折りたたみ寸法(cm)47×31×88
座面幅(cm)29
座面奥行(cm)24
座面高(cm)42.5
材質フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、フック:ポリプロピレン、車輪:ポリプロピレン・EVA樹脂、バッグ(表地):ポリエステル、バッグ(裏地):アルミ蒸着シート
寸法(mm)(約)幅370×奥行310×高さ925、袋又はかごの寸法:(約)幅320×奥行210×高さ540mm(ボトルケース部除く)
収納時寸法(mm)(約)幅560×奥行370×厚さ160
保温保冷機能付きの大容量バッグ。背面にはA4ノートも入るポケット付き。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 折り畳み コンパクト 31L 大容量 エコバッグ 保冷 保温 保冷バッグ クーラーバッグ おしゃれ お洒落 かわいい 可愛い マリンテイスト シンプル スタイリッシュ ファッショナブル 洗練 ヒッコリー ストライプ プレゼント ギフト 贈り物 母の日 誕生日 買い物 レジャー アウトドア
仕様●カート高さ(cm):88●バッグサイズ(幅×奥行×高さ)(cm):32×19.5×50
材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:EVA樹脂
質量(kg)1.7
容量(L)31
耐荷重(kg)20
1
2
次へ
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。