介護用品 :「段差マット」の検索結果

介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープで必要な部分のみ設置できます。床とマットの段差を解消し引っ掛かりを防ぐことで、マット端面の破損のリスクを軽減します。軽くて丈夫なアルミ製です。台車などでマットの上を通過する際、床とマットの段差を解消します。台車やリフト等でマットを通る方におすすめです。
材質アルミ 厚さ(mm)6 シルバー サイズ(mm)1200×60
1枚(1枚)
10,000 税込11,000
翌々日出荷

付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 耐荷重(kg)300
1台ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マットと床との段差がなめらかな、全周バリアフリーカットで、つまずきにくい
1枚
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安全に使用できる段差解消スロープ。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納にも便利です。室内外にも適用の介護用スロープ、手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能 材質アルミニウム ブラック 高さ(mm)45 全幅(mm)770 耐荷重(kg)300
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。高機能クッション材「エルク(R)」を使用しており、体とのソフトな接触感を保ちます。装着したまま、レントゲン撮影が可能です(芯材にボードが使われている場合は外してください)。ボード芯材をマット内のクッション材の下に挿入する事により、段差があってもスムーズな移乗が可能です。防汚加工により、汚れが付きにくく洗濯耐久性もあります。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。 すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。 ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。 芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。 マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。 装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Point1:こだわりのコンパクトサイズどこからでも握りやすい手すり、コンパクトなプレート、60×60cmを採用しました。狭い玄関が多い集合住宅では、65cm以下でないと設置/納入は非常に困難です。また踏み込みスペースを作り安定して使用できるよう奥行も60cmになっています。すっきりとした1本支柱、支柱を1本にすることで、玄関脇の下駄箱が観音開きの場合でも邪魔になりません。Point2:どこからでも握りやすい手すり、楕円形の手すり、滑りにくく、片手や両手でしっかりと握ることができます。手すりの高さ、高さが80~102.5cmまで調整できます。体の近くに手すりがくるので、安心してお使いいただけます。※傾斜手すりの場合:85~107.5cm、Point3:手すりの角度調整ができます、水平仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がない場合は、立位保持や立ち座りのために水平仕様水平仕様がオススメです。傾斜仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がある場合は、昇降動作のために傾斜仕様がオススメです。Point4:濡れても簡単に拭き取れます、マンションの廊下などに使われる塩ビ製マットなので、汚れも付きにくく、水にぬれても使用することができます。
仕様●材質:手すり/半硬質塩化ビニル樹脂・ アルミニウム、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸/アルミニウム、各樹脂パーツ/ASA 樹脂、ベースプレート/スチール、端面保護カバー、保護マット/塩化ビニル樹脂、踏み台/スチール●重量:約21.6kg●最大使用者体重:100kg●注意事項●▼壁あるいは下駄箱と手すりの隙間が12cm未満になるように設置してください。●▼段差が12cmを超える場合は、踏み台を使用してください。 アズワン品番68-4536-62
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります