介護用品 :「洗浄用具」の検索結果

介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm)28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

専用のボトル、ノズルが付、ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。
材質(ボトル本体)EVA樹脂、(ノズル部)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料パンフレット(0.4MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

・充電式のおしり洗浄器。・赤ちゃんや介護のオムツ交換時にも使えます。・選べる3つの洗浄モード(弱・強・間欠)。・ノズルの角度で吐出の方向を変更できます。・便利なオートパワーオフ機能(約1分)。・水がかかっても安心の防水仕様IPX5相当
用途旅行やアウトドアなど、外出先でのおしり洗浄に 付属品充電用USBケーブル / (USB TypeーA ー USB Type‐C) / 携帯用ポーチ 材質ABS樹脂 電源充電式リチウムイオン電池3.7V 800mAh 本体質量(g)約260 入力DC5V 1A (USB Type-C) 充電時間約2時間 ※空の状態から満充電まで タンク容量(mL)約180 モード弱 / 強 / 間欠 防水仕様JIS C 0920 IPX5 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×171 吐水量(mL/s)【強】5(約32秒)【弱】4(約41秒)(※水温20℃、水量180mlの場合)
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります