介護用品 :「浴槽ボード」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
ストッパー付なのでしっかり固定できます。
握りやすい形状のブルーグリップ。
表面は滑り止め加工を施しているので安心。
幅広で安定感バツグン。水切りのための排水用穴付。
質量(kg)2.2
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)100
適合幅(mm)(浴槽)440~680
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)360×740×180
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
家庭用にピッタリ。軽量で気軽に使えます。
材質本体:ポリプロピレン、グリップ:PA、脚部:PA・TPR
質量(kg)2.5
ケース入数5
寸法(cm)幅70.5×奥行31.5×高さ19(ボード厚さ5)、ボード下高さ:7.5
取付可能寸法(cm)内寸41~63
最大使用者体重(kg)150
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
座面がゆっくり回転し、スムーズに浴槽に入れます。
タイプ右きき・左きき兼用
回転盤径(mm)(直径)Φ270×(浴槽縁からの高さ)20mm
浴槽の縁が曲線でも可動式ストッパーでしっかり固定。
材質本体:ポリプロピレン、ステンレス
最大使用者体重(kg)100
外側にも留め具をつけ、二重のずり落ちを防止します。
材質本体:ポリプロピレン、ステンレス
質量(kg)約3.9
幅(cm)82
寸法(cm)幅82×奥行32×ボード厚さ2.2、手すり:直径3×高さ15
取付可能寸法(cm)内寸43~79、外寸74~85、ふち3以上
最大使用者体重(kg)100
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
高さ(cm)3.5
材質座面表皮:PP/PE、座面芯材:アルミ/発泡ポリオレフィン、本体表皮:PP、本体補強フレーム:ステンレス、幅調節受け・幅調節ネジ・固定ストッパー本体:ABS、固定ストッパーゴム・脚ゴム(前後)・キャップ:エラストマー、グリップ被覆材:エラストマー、グリップ芯材:ポリオレフィン
薄型設計で座りやすく移乗もスムーズです。
幅も28cmとコンパクト。小さな浴槽に最適です。
材質ポリプロピレン、エラストマー樹脂、ステンレス鋼
幅(cm)28
厚さ(cm)2
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)755×345
質量(g)約300
耐荷重130kg
アズワン品番7-1305-01
1個
¥16,830
税込¥18,513
翌々日出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。