介護用品 :「玄関用スロープ」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
太陽光や自然環境に強い屋外用スロープ!!
太陽光や自然環境に強い原料ハイパロン(CSM)を使用。
戸建住宅・マンションなどの出入口。
直射日光や風雨にさらされる屋外。
サンルーム・濡縁など日光の差し込む屋内。
屋外での段差解消。
材質ゴム、ハイパロン(CMS:クロロスルフォン化ポリエステル)
色モスグリーン
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
耐荷重(kg)300
ダンスロープエアー2は、業界最軽量クラス。全サイズ69cm幅とし、様々な間口に対応(ハンドル部分も干渉しません)。
乗り上げ時の衝撃を低減など、利用者も介助者もより快適で安全な使用感の車いす用可搬形スロープです。
航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。
車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。
側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。
スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。
高さ2.7cmのエッジと保護用ゴム・設置位置マークを表示で安全性を向上!
レンタル事業者様における補修作業を簡便化。
走行面のシートは部分貼りで補修性を向上、上下端部のゴムは両面テープで簡単に取り替え可能、エッジ部のシールを色付きエッジ保護材に変更し、補修性を向上ハンドル部はビス止め式により交換を簡便化。
用途車イス用段差解消
材質カーボンFRP / ポリカーボネート
厚さ(cm)収納時:10.8
最大耐荷重(kg)300
便利式スロープで、折り畳み式の設計は体積をもっと小さくて、持ち運びに便利と車に積み込み便利で、省スペースです。展開サイズ:182.5×74×5cm・折り畳みサイズ:92×36×23cm。介護スロープで階段、ステップ、玄関を簡単に昇降できます。車椅子用だけではなく、手押し車、自転車スロープとしても大活躍です(オートバイクに不適用)。両側に落下防止用縁付き、使用者の安全を確保します。使用中ズレ、落下なし、安全使用可能です。ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
耐荷重(kg)300
ちょっとの段差が…そんな時に助かる便利アイテム!
一輪車、台車はもちろん、耐荷重200kgなので重たいバイクにも使えます。
あれば便利な商品です。
材質スチール
質量(kg)約2
耐荷重(kg)約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×373×36
幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。
軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。
収納:折りたたみ自立が可能です。
耐荷重(kg)300
移乗不要!車いすに座ったまま、タイヤ掃除が楽にできます。使い慣れた車いすで屋内・屋外を兼用できます。スロープで玄関の低い段差を解消できます。コンパクトにまとめて持ち運びできます。シンプル構造で設置・片付け簡単です。電源不要。スロープ、ローラー台、ガイドフレームは分解可能です。
用途介護施設・学校・体育館・旅館・ホテル・観光文化施設(美術館・神社仏閣)などに
材質ローラー台・スロープ・ガイドフレーム:ステンレススチール、ローラー:塩化ビニル樹脂
質量(kg)6
耐荷重(kg)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610~770×600×71
取扱説明書(3.32MB)
1セット
¥63,398
税込¥69,738
3日以内出荷
移乗不要!車いすに座ったまま、タイヤ掃除が楽にできます。使い慣れた車いすで屋内・屋外を兼用できます。スロープで玄関の低い段差を解消できます。コンパクトにまとめて持ち運びできます。シンプル構造で設置・片付け簡単です。スロープ、ローラー台、ガイドフレームは分解可能です。電源不要。介護施設・学校・体育館・旅館・ホテル・観光文化施設(美術館・神社仏閣)などに。
材質ローラー台・スロープ・ガイドフレーム/ステンレススチール、ローラー/塩化ビニル樹脂
質量(kg)約6
耐荷重(kg)約115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610~770×600×71
アズワン品番69-5665-79
1セット
¥73,998
税込¥81,398
5日以内出荷
アルミスロープの展開サイズ:長さ183cm×幅71.5cm×5cm、折り畳みサイズ:長さ92.5cm×幅35.5cm×16.5cm(単本)。両端の延長プレートにより、車椅子用スロープは地面にくっつき、地面との接触面積が大きくて、車椅子などを設備がもっと簡単に登れます。本アルミスロープの表面はエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増え、滑り止め性能抜群です。ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。スロープは二つの部分を分けられて、携帯に便利ですが、使用する際は二つのスロープを組み合わせて使用してください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
適合玄関、ステップ、階段など段差あるところに適用。車椅子用だけではなく、手押し車、自転車スロープとしても
材質アルミニウム
全長(mm)1830
質量(kg)15.5
色シルバー
高さ(mm)50
全幅(mm)715
内容2本セット
耐荷重(kg)300
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)925×355×165
高さ(cm)推薦使用高さ:18~45
1セット(2本)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
表面にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の異音を解消することもできます。両端に黄色シートが貼っていて、暗いところでもスロープを見えます。ドアウエー、玄関に適用、敷居縁に置きます。様々なところ、室外内にも使用できます。ご購入前に使用箇所を確認ください。高すぎるところに使わないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質アルミニウム
幅(mm)800
色ブラック
耐荷重(kg)300
対応ドアウエー、玄関に適用、敷居縁に置きます。様々なところ、室外内にも使用できます
車椅子スロープの表面にある溝状のデザインは滑り止め効果がいいです。先端プレートの底部に厚いゴム製のパッドが付いており、使用中にスロープがズレにくい。折畳み式で、車のトランクや家の狭いコーナーに気楽に収納可能です。そして側面に取っ手が付き、持ち運びには便利です。
用途折畳みスロープは階段、敷居、玄関に車椅子の上り下りをもっとスムーズにされ、貨物の運搬も気楽になれます。車椅子、電動車椅子、手押し車、自転車、カートなど幅広く利用できます
材質アルミ
幅(cm)38
耐荷重(kg)300
高さ(cm)5.5
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。