介護用品 :「移動 椅子」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
関連キーワード
商品豆知識
背シートは前後20mmの奥行調節ができます。後部にキャスターが付いていますので、移動が容易です。品番:8220 は肘掛けを上下に付け替える事で長短兼用でき、横移乗時等に便利です。品番:8221はスペーサーボードを左右どちらにも取り付け可能で、ベッドとの隙間を埋めて移乗をサポートします。
材質本体/天然木、便座/PU(ポリウレタン)・ABS樹脂、バケツ受け/ABS樹脂
耐荷重100kg
座面高さ(mm)345~435(30間隔・4段階調節)
肘高さ(mm)190~240(25間隔・3段階調節)
安全にお風呂に入ることができ、さらにキャスターで移動もできるシャワーチェアです。コンパクトで小回りが利くため、居宅・施設問わずご使用いただけます。肌に触れるパッド、ラバー部分は抗菌・防カビ加工を施しています。ストッパーはワンプッシュで車輪の進行と方向転換の回転両方にロックがかかり安全です。立ち上がりの際に足を妨げないよう、フットレストは開閉収納式を採用しています。座面の高さは450/470/500mmと3段階に調節可能です。折りたたみができるので使わないときはコンパクトに収納できます。(自立不可)。シャワーヘッドホルダー付属。
仕様【アームレスト】はね上げ可動、【フットレスト】はね上げ可動
その他折りたたみ可能(自立不可)
材質アルミ、ステンレス、EVA、TPE
寸法(mm)【座面パット】420×320×28
質量(kg)9.8
色レッドオレンジ
キャスターΦ100mm 4インチ×4個
関連部品【メンテナンス販売部材】背・座パッド、アームレストパッド、固定ピン、シャワーヘッドホルダー、左右各前輪用フットレスト付きキャスター、左右共通後輪用キャスター
アズワン品番69-0818-84
折りたたみ寸法(mm)490×1000×400(座面低設定時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×770×745(座面低設定時)
1台
¥87,998
税込¥96,798
3日以内出荷
立ち上がり、歩行をサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。プッシュピンにて7段階まで調整可能。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。取っ手部分はグリップクッション(素材:ウレタン)がついているので握りやすく、手を痛めにくい。
用途立ち上がりや歩行のサポートに。アルミステッキ 手すり 立ち上がり補助 アルミ製
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)44~47×41~50×80~95
質量(kg)1.8
材質構造部材/金属(アルミニウム)、表面加工/アルマイト
長さ(cm)床から上段取っ手までの:80.5~95、床から中段取っ手まで:63.5~78
耐荷重(kg)80
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部と背部に使い心地のよいクッションマット付。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部・背部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×675~825
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
シャワーチェアと半身浴チェアのセット。【シャワーチェア】。背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。使う人に合わせて座部高さ7段階調節可能。【半身浴チェア】。高さ3段階調節可能。座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔
用途お風呂椅子、介護用チェアとして。お風呂グッズ/バスグッズ/バス用品/シルバー用品/介護用チェア/シャワーベンチ/シャワーチェア/シルバー用品/風呂イス/風呂椅子
材質フレーム:金属(アルミニウム)、座部:ポリエチレン
質量(kg)シャワーチェア:3、半身浴チェア:1.5
色白×青
耐荷重(kg)シャワーチェア:最大100、半身浴チェア:最大100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シャワーチェア:42×46×67.5-82.5、半身浴チェア:43×34.5×22-27
組立時間約10-20分
座面高(cm)シャワーチェア:35.5-50.5
1セット
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
施設内で移動ができる高機能なキャスター付き洗髪用チェアです。ステップの先端は回転してマットになりますので、リラックスした体勢を取ることができます。座面の昇降に油圧ポンプを使用していますので、楽な踏み込み操作で高さ調整ができます(ストローク130mm)。肘掛けは回転式で格納可能なので、座面の横からも乗り降りできます。また、4段階に高さ調整ができます(ストローク70mm)。背もたれは無段階にリクライニングできます。(水平角度:約10°)
材質脚部/スチール(粉体塗装)、シート/ウレタンフォーム(PVCレザー張り)
質量(kg)約50
材質(キャスター)ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×1390×1010
キャスター径(Φmm)75(4輪ストッパー付き)
アズワン品番7-7511-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)540×490
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
差し込みや抜き取りも容易でスムーズな移乗が行えます。オレンジ色の本体に移乗方法のポイントがイラストで入っています。蛇腹の特殊形状により、様々な角度の車いすやストレッチャーへの移乗が容易です。★居室に置いておいても、オレンジ色で明るいイメージです。
アズワン品番66-0002-77
人気のCare-111につたい歩きをサポートする機能を追加。背面部に丸く掴みやすい形状の伝い棒が付いており、つたい歩きを優しくサポートします。
後ろ脚は、つたい歩きの際に重心がかかることから、転倒防止のため湾曲した形状となっています。
肘掛けは出入りがしやすいハーフアーム仕様で、肘先には三角グリップ付きで座り立ちをサポート。
2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。
強くて軽い積層合板のサイドフレームは、肘置きから脚まで曲線と直線を継ぎ目なしに一体化することで耐久性が高く、使用頻度の多い施設でのご利用にも適しています。
フレームはネジ止めのない仕様で、ネジの緩みや衣類の引っかかりが防止できます。次亜塩素酸対応レザーです。
用途ダイニング周りの移動をサポートします。手すりを付けられないお部屋や、手すりに届かない場所での支えとしても役立ちます。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ) クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)6.6
張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×610×820
座面高さ(mm)410
肘高さ(mm)605
色(張地)アイボリー
暖房機能付きポータブルトイレ。便座温度は、切・低35℃・中37℃・高40℃の4段階の調節が可能。「節電」ボタンを押すと、9時間の間電源オフになります。便座、便ふたはゆっくりと閉まります。肘掛け支柱はスライドで伸縮。はね上げた支柱を折りたたむ必要がありません。3段階の高さ調節が可能。肘下スペースを利用して、排泄姿勢がとりやすい。足引きスペースで立ち上がりがラクに行えます。移乗をサポートするスペーサーは左右付け替え可能。座面の高さは4段階(35~44cm、3cm刻み)の調節が可能。移動用車輪付き。
材質本体/天然木、便座/ポリプロピレン、便ふた/ポリプロピレン、バケツ/ポリプロピレン
寸法(mm)【肘から前座】195/220/245
質量(kg)18
奥行(mm)【シート】390
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×605×815~905
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)440
アズワン品番69-8573-20
前座高(mm)350~440(4段階・30刻み)
1台
¥97,998
税込¥107,798
3日以内出荷
座り心地の良い施設用椅子のスタンダード。ウェービングベルト構造を採用し、快適で柔らかな座り心地を実現しました。着座時の底つき感がありません。背面のグリップが移動やスタッキング時に便利です。
用途施設や待合室の椅子として。
付属品脚裏用フェルト(両面テープ後付け)、つえぽんS(両面テープ後付)、六角レンチ
材質合成合板
寸法(mm)【肘間】460
質量(kg)7
備考4脚まで積み重ね可
張地PVCレザー張
表面処理ラッカー塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×820
座面高さ(mm)420
肘高さ(mm)613
工具を使わずに車いすや点滴スタンドへの脱着が簡単にできます。フリーロック式伸縮機能式で点滴スタンドと車いすの距離をワンタッチで調節できます。ツインスタンドホルダーは移動による揺れを軽減し、転倒を防止します。
材質本体/アルミ・POM、ホルダー/ステンレス・ポリプロピレン・EVA、固定バンド/ポリプロピレン・PA
寸法(mm)70×791~1195(伸縮404)
質量(kg)1.2
アズワン品番64-6401-33
松吉医科器械コード24-6387-00
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
アームサポートを持ち上げるだけで、駆動輪が自動で後方へ下がり、サイドガードを横に倒すと移動用ボードに早変わり。
身体を持ち上げて移乗しなくても、横からの移乗が簡単にできます。
アームサポートを持ち上げるだけで、駆動輪が自動で後方へ下がり、サイドガードを横に倒すと移動用ボードに早変わり。
身体を持ち上げて移乗しなくても、横からの移乗が簡単にできます。
走行タイプ自走
機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)20.5
種類自走・介助兼用
規格背折れ
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)385×750×780
松吉医科器械コード24-3068-00
車イス移動時に看護師も患者も点滴スタンドを持つ必要がなくなります。
車イスへの取り付けが容易に行えます。連結が可能です。
セット内容上部連結金具×1個、下部連結金具×1、Φ19mmアーム用スペーサー
材質本体/スチール、固定部/ナイロン
適合サイズ(mm)点滴ポール径/Φ25~Φ29、車椅子アーム径/Φ19またはΦ22
アズワン品番7-4184-01
1個
¥22,980
税込¥25,278
24日以内出荷
シャワースツールとシャワーチェアのセット。【シャワーチェア】。背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。使う人に合わせて座部高さ7段階調節可能。【シャワースツール】座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。座部の表面は滑りにくい凹凸加工。とても軽いアルミフレーム採用。座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。座部と背部に使い心地のよいクッションマット付。使う人に合わせて座部高さ7段階調節可能
用途お風呂椅子、介護用チェアとして。お風呂グッズ/バスグッズ/バス用品/シルバー用品/介護用チェア/シャワーベンチ/シャワーチェア/シルバー用品/風呂イス/風呂椅子
材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン
質量(kg)シャワーチェア:3、シャワースツール:2
色白×青
耐荷重(kg)シャワーチェア:最大100、シャワースツール:最大100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シャワーチェア:42×46×67.5-82.5、シャワースツール:42×40×36-51
組立時間約10-20分
座面高(cm)シャワーチェア:35.5-50.5、シャワースツール:36-51
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
立ち上がると自動でブレーキが作動し、車いすの後方移動を抑え、転倒事故を防ぎます。
座った時と折りたたみ時はノンバックブレーキ機構は解除されるので、移動はスムーズに行えます。
走行タイプ自走
機能背折
材質(本体)アルミニウム
仕様介助ブレーキ付き
種別自走式
車輪径(Φmm)22インチ
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)PU(ポリウレタン)
材質(シート)ナイロン
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプエアー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
人気のCare-111に介助をサポートする機能を追加。背面部の木製ハンドルはしっかりと握りやすい形状です。キャスターはストッパー付きです。
椅子の肘先は三角グリップ付きで座り立ちをサポート。
2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。
強くて軽い積層合板のサイドフレームは、肘置きから脚まで曲線と直線を継ぎ目なしに一体化することで耐久性が高く、使用頻度の多い施設でのご利用にも適しています。
フレームはネジ止めのない仕様で、ネジの緩みや衣類の引っかかりが防止できます。次亜塩素酸対応レザーです。
用途ハンドルを持ち上げることでキャスターでの移動が可能になり、椅子本体の移動が楽にできます。立ち座りで椅子を出し入れする際などの介助をスムーズに行えるため、介助の負担を減らせます。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ) クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)6.6
張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×650×785
座面高さ(mm)410
肘高さ(mm)605
色(張地)アイボリー
オゾン消臭器付きで気になる臭いを軽減します。体格、身体状況などに合わせて、背シートの奥行が調節できます。足引きスペースがありますので、立ち上がりがラクに行えます。バケツが二重になっております。万が一の漏れにも安心です。軽く上がるお座りパッドは2つに折りたたんで収納できます。パッド裏の汚れが背中にあたることがありません。お座りパッドは取り外しできますので陰干しすることができます。柔らかな便座なので長時間座る方にも適しています。また取り外して洗えるので清潔にご利用いただけます。尿ハネガード付き。移動用車輪付きなので、お掃除などの際のちょっとした移動が楽です。また脚ゴム付きなので滑りにくく安全です。※人を乗せたままでの移動はできません。
仕様ソフト便座
材質本体/天然木、便座/(表)EVA(裏)ABS、バケツ・二重バケツ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)【肘から便座】190/215/0240
質量(kg)18.5
高さ(mm)【便座】370~460(4段階、30刻み)
奥行(mm)【便座】435
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×595×815~905
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)445
アズワン品番68-9549-75
1台
¥118,998
税込¥130,898
翌日出荷
フレームに天然籐を使用した丈夫で座りやすい座椅子です。
軽いので女性でもラクに移動ができます。
立ち座りしやすくゆったりくつろげる肘掛け付き。
用途に合わせて3サイズから高さが選べます。
使うテーブルの高さに合わせて3種類からお選びください。
ロータイプ:座卓と一緒に。ミドルタイプ:立ち座りしやすい。ハイタイプ:ダイニングに。
お客様組立式
材質籐・天然木(マホガニー)、側生地:ポリエステル89%・綿10%・レーヨン1%、クッション材:ウレタンフォーム
耐荷重(kg)約80
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)約45×39.5
KSC-1/STは3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。
KSC-2/STは8×3インチキャスターで前輪が大きい仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560~650×860
全脚キャスター付きで、座ったまま移動ができるチェア。背面部の木製ハンドルはしっかりと握りやすい形状です。
キャスターは動きやすい軸を車輪ごと持ち上げて固定するリフトロックキャスターを採用。高いグリップ力で床へ強力に固定するため乗り換えも安心です。
椅子の肘先は三角グリップ付きで座り立ちをサポート。
2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。
強くて軽い積層合板のサイドフレームは、肘置きから脚まで曲線と直線を継ぎ目なしに一体化することで耐久性が高く、使用頻度の多い施設でのご利用にも適しています。
フレームはネジ止めのない仕様で、ネジの緩みや衣類の引っかかりが防止できます。次亜塩素酸対応レザーです。
用途ベッドからダイニングテーブルへの移動に。木製ならではの温かみと、ダイニングに合うサイズ感で一般的な車いすよりも自然に食卓の輪に加わることができます。リハビリやむくみ防止の足こぎ移動にも。※段差などがないところで行い、転倒にご注意ください。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ) クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)7.2
張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×610×780
座面高さ(mm)410
肘高さ(mm)610
車いすでの移動を力強く支える車いす用電動昇降機です。
従来の同型機と比較して軽量化いたしました。
各構造体に、ステンレス・アルミ合金を使用し、サビに強い構造にしています。
規格直進乗込み
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
KSC-1/STは3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。
KSC-2/STは8×3インチキャスターで前輪が大きい仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×560~650×860
車椅子でありながら「ストレッチャー」にもなるWリクライニング車椅子です。
仕様スキン
材質フレーム/スチール、シート/スキン、主輪/ノーパンクタイヤ
寸法(mm)【座面】400×400~420
全長(mm)【フルフラット時】1800
質量(kg)36.5
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×1180×1240
機能リクライニング・フットエレベーティング連動・肘掛上下スライド式・横移動機能・背座シート張り調整・リフトアップ
水平(ティルト)角度0~30
アズワン品番7-5484-11
リクライニング100~175°
車輪サイズ(inch)【キャスタ】6【主輪】12
1台
非課税商品
¥313,638
税込¥313,638
90日以内出荷
。重量3.5kg以下で移動が楽です。介助スペースを確保しやすい、薄い折りたたみ幅(13cm)です。防カビ加工・防汚処理で、簡単お手入れ仕様です。
仕様●色:ブルー●★サイズ(mm):455×430~530×645~745●材質:ひじかけ・座面・ひじかけクッション/EVA樹脂、背もたれ・開閉レバー/ポリプロピレン、フレームパイプ/アルミニウム、脚ゴム/EVA樹脂、高さ調整スプリング/ステンレス●折りたたみサイズ:455×130×835~945mm●座面サイズ:365×305mm●座面の高さ:360~460mm(6段階調整)●ひじ掛け内寸法:37.5mm●重量:3.5kg●パイプ先端径:Φ30mm●耐荷重:100kg●肘掛可動式
アズワン品番8-198-01
1個
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
重量3.5kg以下で移動が楽です。介助スペースを確保しやすい、薄い折りたたみ幅(13cm)です。防カビ加工・防汚処理で、簡単お手入れ仕様です。
仕様●色:ブラウン●★サイズ(mm):455×430~530×645~745●材質:ひじかけ・座面・ひじかけクッション/EVA樹脂、背もたれ・開閉レバー/ポリプロピレン、フレームパイプ/アルミニウム、脚ゴム/EVA樹脂、高さ調整スプリング/ステンレス●折りたたみサイズ:455×130×835~945mm●座面サイズ:365×305mm●座面の高さ:360~460mm(6段階調整)●ひじ掛け内寸法:37.5mm●重量:3.5kg●パイプ先端径:Φ30mm●耐荷重:100kg●肘掛可動式
アズワン品番8-198-03
1個
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
車椅子自体が真横に移動する「リフトアップユニット」付きです。小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。前後・左右・角度も一度に合わせられる新しい構造です。小柄な方でもしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」です。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)です。極限まで手前に引きこんだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)です。「膝が伸びない人」、「足関節が変形している(尖足拘縮)人」もフットサポートにしっかりと足を乗せる事ができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。
重量3.5kg以下で移動が楽です。介助スペースを確保しやすい、薄い折りたたみ幅(13cm)です。防カビ加工・防汚処理で、簡単お手入れ仕様です。
仕様●色:オレンジ●★サイズ(mm):455×430~530×645~745●材質:ひじかけ・座面・ひじかけクッション/EVA樹脂、背もたれ・開閉レバー/ポリプロピレン、フレームパイプ/アルミニウム、脚ゴム/EVA樹脂、高さ調整スプリング/ステンレス●折りたたみサイズ:455×130×835~945mm●座面サイズ:365×305mm●座面の高さ:360~460mm(6段階調整)●ひじ掛け内寸法:37.5mm●重量:3.5kg●パイプ先端径:Φ30mm●耐荷重:100kg●肘掛可動式
アズワン品番8-198-02
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
リラックスと自立支援の2つを考えた新マイチルトコンパクトです。背もたれもより高くなり、より広い面で支えることが可能!ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に写し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。自立支援(活動姿勢)ポジションで、姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。上部胸椎サポートパッドとその下のパッドの位置を付け替えることで、背もたれ高さ67cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。※身長155~175cmの方まで対応可能です。リフトアップペダルを踏むと後輪が浮き上がり、真横への移動やその場での旋回が可能になります。廊下幅75cmのコーナーを曲がることも可能です。背の高い方から小柄な方まで、自由自在に頭の位置に合わせることが可能です。前後どちらからでも足でブレーキのロック・解除することが可能です。チューブの代わりにクッション性に優れた発砲ウレタンチューブ入りノーパンクタイヤで、空気管理不要です。
軽いから、手軽に使える、とっても軽いから、車などへの積み込み、積み下ろしも手軽でウレシイ!強いから、安心して使える、フレームには超軽量の強化アルミパイプが使用されています。軽さだけでなく、丈夫さにもこだわっていますね。やさしく、便利な機能がいっぱい。フロントワイドフレーム、前側を広げたフレーム構造で足元が広く、前方からの移乗もしやすくなっています。スリム&コンパクト、屋内での通路の移動にも適しています。自然な角度のフットサポート、カルアルファのフットサポートは角度が水平に近く、足首への負担が少ない乗車ができます。フットサポート高は3段階調節式、フットサポート・シート間距離35・37・39cm(調節式)、姿勢が崩れにくく、ゆったりとしっかり座れます。バックサポートは人間工学にもとづいた、上部が後方に折れ曲がる形状。肩と上半身がきゅうくつになりません。
リラックスと自立支援の2つを考えた新マイチルトコンパクトです。背もたれもより高くなり、より広い面で支えることが可能!ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に写し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。自立支援(活動姿勢)ポジションで、姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。上部胸椎サポートパッドとその下のパッドの位置を付け替えることで、背もたれ高さ67cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。※身長155~175cmの方まで対応可能です。リフトアップペダルを踏むと後輪が浮き上がり、真横への移動やその場での旋回が可能になります。廊下幅75cmのコーナーを曲がることも可能です。背の高い方から小柄な方まで、自由自在に頭の位置に合わせることが可能です。前後どちらからでも足でブレーキのロック・解除することが可能です。チューブの代わりにクッション性に優れた発砲ウレタンチューブ入りノーパンクタイヤで、空気管理不要です。
座面が回転し、45度ごとに自動ロックします。回転レバーを左右に標準装備、利き手を選びません。座面を前方へスライドさせるための、使用者操作用レバーと介助者操作用ボタンがついています。椅子本体を移動させずに「座る・立つ」ができますので、介護者の負担軽減につながります。2段階の高さ調節機能。座面高を44cm・39cmに組み換えが可能です。
付属品脚裏フェルト・六角レンチ
材質張地/合成皮革、フレーム/ラバーウッド
寸法(mm)565×615×905
質量(kg)15
タイプ標準座面高設定(組み換え可能)
フレーム色ナチュラル
座面高さ(mm)440
アズワン品番67-8118-05
1脚
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
座面が回転し、45度ごとに自動ロックします。回転レバーを左右に標準装備、利き手を選びません。座面を前方へスライドさせるための、使用者操作用レバーと介助者操作用ボタンがついています。椅子本体を移動させずに「座る・立つ」ができますので、介護者の負担軽減につながります。2段階の高さ調節機能。座面高を44cm・39cmに組み換えが可能です。
車いすでの移動を力強く支える車いす用電動昇降機です。
従来の同型機と比較して軽量化いたしました。
各構造体に、ステンレス・アルミ合金を使用し、サビに強い構造にしています。
規格直進/L字乗込み
1台
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
介護する人、される人のために開発したシャワーにも、トイレにも介護ができる幅狭キャリー、小回りが利くので、その場での本体360度の転回が可能です。また、4輪全て自在輪ですので、お風呂やベッドへの真横にも移動できます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、ポリエチレン、シート/ EVA 背パット/ EVA アームレスト/合成ゴム、PVC●幅×奥行×高さ:505×920×950~1020mm●座幅(肘~肘):400mm●シート奥行:400mm●前座高:460~530mm(5段階・18mm刻み)●後座高:480~550mm(5段階・18mm刻み)●前座から足台:435~490/455~510mm●肘から前座:255mm●奥行(フットレスト無し):645mm●キャスター径:Φ5インチ●耐荷重:100kg●重量:約13.5kg●U型シート●座面高さ調節●フットレスト高さ調節●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●4輪自在●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●スイングアウト●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
トイレにも使える高さ調節+折りたたみ式シャワーキャリー。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。真横にも移動ができます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座面/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ
寸法(mm)【前座から足台】360/385/410、【肘から前座】240
質量(kg)10.5
奥行(mm)【シート】400
耐荷重(kg)80
キャスター双輪5インチ(4輪自在・ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×900(385)×920~965(106~117)
座位高(mm)445~485(5段階・25刻み)
座幅(mm)435
アズワン品番69-4755-22
前座高(mm)465~505(5段階・25刻み)
1台
¥104,998
税込¥115,498
3日以内出荷
トイレにも使える高さ調節+折りたたみ式シャワーキャリー。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。真横にも移動ができます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座面/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ
寸法(mm)【前座から足台】360/385/410、【肘から前座】240
質量(kg)10.5
奥行(mm)【シート】400
耐荷重(kg)80
キャスター双輪5インチ(4輪自在・ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×900(385)×920~965(106~117)
座位高(mm)445~485(5段階・25刻み)
座幅(mm)435
アズワン品番69-4755-20
前座高(mm)480~520(5段階・25刻み)
1台
¥104,998
税込¥115,498
3日以内出荷
段差越えと小回りを重視したトイレにも使える6輪シャワーキャリー。ハンドルを真下に荷重をかければ本体のバネによって前輪が上がりますので、弱い力で部屋の敷居や小さい段差(最大10cm)を乗り越えられます。小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。(真横移動はできません。)。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。バケツの脱着が可能です。
材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ
寸法(mm)【前座から足台】390/415/440、【肘から前座】245
質量(kg)17
奥行(mm)【シート】400、【本体】690(フットレスト無し)
耐荷重(kg)100
キャスター【前後輪】Φ5インチ【中輪】Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×960(835)×890~990
座位高(mm)435~535(5段階・25刻み)
座幅(mm)405
アズワン品番69-4755-26
前座高(mm)440~540(5段階・25刻み)
1台
¥126,998
税込¥139,698
3日以内出荷
1
2
3
次へ
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。