介護用品 :「補聴器 電池」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
関連キーワード
商品豆知識
空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。
多めに買い置きされるようおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。
多めに買い置きされるようおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
面倒な電池交換が必要ない充電式集音器。年をとれば、誰でも耳は遠くなります。でも、高い補聴器はちょっと…と言う方、補聴器の入門編!超軽量集音器です。大きく聞こえて快適・安心!。充電式なので、電池は不要!。肌色なので肌に馴染み、目立ちにくい。イヤホン感覚で手軽にご使用いただけます。音量は、つまみを回すだけの簡単設定!。両耳に装着可能。
セット内容本体、充電スタンド、USB充電ケーブル×1本、シリコンイヤーピース×6種、クリーニングブラシ、取扱説明書兼保証書
電源USB充電式
幅(cm)4
質量(g/個)8
アズワン品番68-6746-08
素材本体/ABS樹脂、先端ゴム/シリコン
連続動作時間8~10時間(使用環境により異なります)
1セット(2個組)
¥6,978
税込¥7,676
12日以内出荷
伸縮性バンドで簡単に受話器に取付けることができます。
用途軽度・中程度難聴のための携帯型の音量増幅器。最大約30dBの音量増幅が可能です。
付属品携帯用ソフトケース、単4形アルカリ乾電池×2
材質ABS樹脂
質量(g)45
電源単4形アルカリ乾電池×2
寸法(cm)6.5×6.5×2.8
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
日常会話、テレビの音声などのやや離れた場所の聞き取りにくい音を増幅し、聞き取りやすくする集音器。かんたん操作で会話が大きく聞こえる。大切な説明が聞き取りにくいと感じた方に。両耳兼用。本製品は補聴器ではありません。
用途集音器として。簡単操作/かんたん/電池不要/充電式/おしゃれ/高齢者/敬老の日/母の日/父の日/新生活
セット内容本体、専用充電器、ACアダプター、予備イヤーチップ(L・M・S)、掃除ブラシ、お手入れピン、取扱説明書
材質ABS、シリコンラバー
質量(g)4
電圧(V)1.2
連続使用時間(時間)約8~12時間(使用方法によって異なる)
電池ニッケル水素電池
電流(mA)2.5(±0.3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×1.5×1.2
音圧レベル(dB)最大≦120dB
充電時間(時間)約4~6
応答周波数(Hz)300~3500
利得(dB)最大30(±5)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。