介護用品 :「集音器 骨伝導」の検索結果

介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鼓膜で聞く通常の音ではなく、内耳に直接音が届く骨伝導で音を聞いていただけますので耳の聞こえが良くない方でもクリアに音が聞こえます。また、集音器と本体はBluetoothで無線接続されています。 連続使用時間8時間。
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

サイエルインターナショナル充電式両耳集音器 ハッキリさん
コンパクトで目立たない、両耳同時利用できます。 充電&携帯ケースが一体型で、どこでも充電できます。(約7回充電可能) 満充電で約10Hの長時間連続使用可能できます。 左右それぞれ音量6段階調節可能です。 掃除セットもついており、お手入れ簡単です。 ACアダプター付きで、家庭でも充電可能です。
用途外出時の持ち歩きに。 本体寸法(mm)約24×22×24 外寸(mm)充電器ケース:約 59×42×28 連続使用時間(時間)約10 最大出力音圧レベル 117db(±3dB) 充電時間(分)約90(充電ケースから集音器へ) 充電時間(時間)約2(充電ケースのみ)、約3(充電ケースと集音器同時) 応答周波数(Hz)400~4500 バッテリー容量(mAh)集音器:20、充電ケース:300 入力ノイズ35dB以下 音響パワーレベル(dB)利得:22(±5)
1組
8,998 税込9,898
当日出荷

伝音難聴と混合性難聴に効果を発揮 雑音の少ない集音器と米軍でも使われている骨伝導の良いところを合わせました。 指先ひとつで簡単に操作ができます。
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

CCHサウンド軟骨伝導集音器
音が出る穴がないので、耳垢が溜まりにくく清潔。外耳道内に挿入しないので、外耳道炎・外耳道真菌症の心配がありません。耳穴は開放させているので、耳が詰まった感じがする不快感がありません。
用途世界初の軟骨骨伝導集音器 付属品本体充電用ケーブル、有線接続用ケーブル、サポートホルダー、ネックバンド、ポーチ、清掃用クロス 松葉 質量(g)18(本体) 電源バッテリ充電時間:約1.5時間、連続使用時間:約10時間 サイズ(mm)幅18×奥行23×高さ70
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

CCHサウンド軟骨伝導集音器
付属品本体充電用ケーブル、有線接続用ケーブル、サポートホルダー、ネックバンド、ポーチ、清掃用クロス 薄藤 質量(g)18(本体) 電源バッテリ充電時間:約1.5時間、連続使用時間:約10時間 サイズ(mm)幅18×奥行23×高さ70
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で! <小さな音を大きな喜びに> イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。 また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。 <ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。> 片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。 集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能! みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。 <安心の日本語音声ガイダンス> 音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。 誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。 <最大10時間のパワフル仕様> イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。 <メガネやマスクと干渉しない> 完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。 また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間) 充電時間(時間)充電ケース:約2、イヤホン:約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25 質量(g)充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時) バッテリー容量(mAh)充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50 ドライバーユニット(Φmm)6(ダイナミック型) 入力インピーダンスダイナミック型Φ6mm 再生周波数(Hz)20-20K 防塵防水性能IP54相当 通信方式Bluetooth Ver.5.2 Class2 周波数範囲2.4GHz 通信距離(m)約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデックSBC AAC 登録範囲登録可能端末数:最大4台 対応プロファイルA2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット) 対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

アネックス集音器効聴
超高感度の小型集音器で、左右の音量バランスを調節できます。聴きたい音の周波数選別機能付。
質量(g)約30 電源単4乾電池×1コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×15.5×115 松吉医科器械コード24-5604-00
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング