介護用品 :「靴下エイド」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
無理のない姿勢で楽に靴下をはくことができます。
前かがみに腰を曲げることがなく、椅子に座りながら靴下をはける自助具です。
先割れタイプの内側には滑りの良い布、外側には滑りにくい布で覆われ、脚の出し入れがスムーズです。
3つに分かれた先端部で靴下の抜き差しが簡単に行えます。
性別男女兼用
材質PP、ナイロン、ポリエステル
質量(g)100
タイプ先割れ
全長(cm)23
ひも長(cm)約70
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
靴下を下敷きに着け、洗濯ばさみで靴下を挟むことで、つま先からかかとまで簡単に靴下を履く事ができます。
材質(下敷き)PP、(洗濯はさみ)PP、(ヒモ)アクリル
寸法(幅W×高さH)(mm)(下敷き)230×310
ひも長(cm)(長)200、(短)20
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
片手で操作できます。
独りで靴下を履くことが困難な方のための補助具です。
寸法(mm)279×203×51
材質(本体)プラスチック
アズワン品番7-3033-01
ループ長さ(mm)(最大)760
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌々日出荷
材質シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)
体の動きに制限があるために衣類装着が困難な方に便利です。
靴下・靴を脱ぐ時や靴べら、ドアの開閉などにも使用できます。
材質プラスチック
全長(mm)610
アズワン品番7-3028-01
1本
¥3,450
税込¥3,795
12日以内出荷
滑らかな表面で、ストッキングを傷めにくいです。
商品画像はアズワン品番と併せてご確認ください。
適合【ストッキング加圧力】30~40mmHg程度
材質スチール(プラスチックコーティング)
初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質天然ゴム
長さ(m)1.5
日常作業を楽にする伸縮式のツールになります。
肘が思うように曲がらず不自由にされている方や車椅子をご使用で物まで手が届かない時など、物を引き寄せたり押したり、電気のスイッチやエレベーターのボタンを押したり、ページをめくる事などができます。
接触感染予防としても、ご使用頂けます。685mmまで伸ばして使用する事ができます。
用途日常作業の補助や接触感染予防などに。
日常作業が楽になるツール
肘が思うように曲がらず不自由にされている方や車椅子をご使用で物まで手が届かない方におすすめの商品です。物を引き寄せたり、押したりする事が出来、接触による感染予防としてもご使用できます。リーチャーをご使用になることで日常の身の回りの作業が楽になります。
グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。
棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。
先端寸法(mm)120
ポケットサイズの折りたたみ式ボタン掛けで、片手でも簡単に使えます。
小さなボタンから大きなボタン用の2種類のフックがついており、ズボンのウエストのボタンも止められます。
材質天然木(紫檀)・ステンレス・ウレタン塗装
折りたたみ時高さ(mm)20
アズワン品番7-1542-01
折りたたみ時幅(mm)50
折りたたみ時長さ(mm)120
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。