絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • タカギ(7)
  • 三洋化成(6)
  • カクダイ(5)
  • セフティー3(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • カクイチ(2)
  • 日之出化成(2)
  • グリーンライフ(1)
  • 浅香工業(1)
  • プラス・テク(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • サンホープ(1)
  • 岩崎製作所(1)
  • POPE(1)
長さ(m)
  • 10
  • 1(1)
  • 1.5(3)
  • 2(4)
  • 2.7(1)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(22)
  • 6(1)
  • 7.5(3)
  • 12(1)
  • 15(8)
  • 20(32)
  • 25(3)
  • 30(30)
  • 50(24)
  • 60(2)
  • 100(10)
  • 130(1)
  • 150(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウホース 防藻・耐圧タイプモノタロウ(79件のレビュー)
859税込945
1巻
当日出荷
藻が発生にしくい耐圧ホースです。
用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸使用流体使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻ブルー
耐圧糸入りカットホース アイリスオーヤマ耐圧糸入りカットホースアイリスオーヤマ(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20
クリア耐圧ホース タカギクリア耐圧ホースタカギ
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
用途送排水用。園芸散水用。クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
ワンタッチスリムホース タカギワンタッチスリムホースタカギ(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM耐圧(MPa)0.7内径(Φmm)9外径(Φmm)13
ホース 灌水用 モノタロウホース 灌水用モノタロウ(58件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABSホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3耐寒耐圧耐藻ホースセフティー3(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)
当日出荷
ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。 園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体外径(mm)20内径(mm)15
ガーデン 耐圧 防藻ホース カクイチガーデン 耐圧 防藻ホースカクイチ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。
材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
スプレーホース プラス・テクスプレーホースプラス・テク(14件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から12日以内出荷
柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
用途農業噴霧用ヤマブキ仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
灌水ホース セフティー3灌水ホースセフティー3(44件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)18耐熱温度(℃)0~40耐水圧(kg/cm2)7
さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成さらさら耐圧ブラウンホース三洋化成
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。
材質PVC、ポリエステル糸ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
ガーデンツイスター 15×20 タカギガーデンツイスター 15×20タカギ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。
ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
マカロニホース カクダイマカロニホースカクダイ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
材質PVC使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)
スーパーソフトホース 三洋化成スーパーソフトホース三洋化成(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ折れ曲がりにくいカットホースΦ15アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
ブラック材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)適合外径(Φmm)14~18(蛇口)適合水圧(MPa)0.1~0.7耐熱温度(℃)60ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、耐圧
9mm 水やりホース タカギ9mm 水やりホースタカギ
2,298税込2,528
1個(10m)
当日出荷
簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。
トラスコ品番758-2668材質塩化ビニル樹脂質量(g)800長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)12.7使用流体
クリアブルーホース 三洋化成クリアブルーホース三洋化成
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体内径(mm)15
4mm水やりホース10m タカギ4mm水やりホース10mタカギ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。 吐水パーツを接続するためのホースです。 9mm水やりホースから分岐して使用します。
用途散水用内径(Φmm)4適合ホース内径×外径(Φmm)4×7材質塩化ビニール樹脂(PVC)外径(Φmm)7ホース長さ(m)10トラスコ品番758-2676使用限界水圧(MPa)0.4
ガーデンしみだす タカギガーデンしみだすタカギ(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷
特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。 給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。 バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分材質ABS樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
交換ホース さらさらブラウン 三洋化成交換ホース さらさらブラウン三洋化成(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体サイズ(mm)12×16
耐圧ハイパーネット 日之出化成耐圧ハイパーネット日之出化成(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻(10m)
当日出荷から4日以内出荷
一般の散水用耐圧ホースの1.5倍の耐圧力があり、特殊原料配合で冬でも使いやすく、防藻二重構造採用です。
イエロー
丈夫で、表面さらっとホース 浅香工業丈夫で、表面さらっとホース浅香工業
2,198税込2,418
1巻(10m)
3日以内出荷
表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!
材質ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル外径(mm)20内径(mm)15許容圧力(MPa)1.2
交換ホース ツインネット 三洋化成交換ホース ツインネット三洋化成
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体サイズ(mm)12×16
ウォータースプレイパイプ カクダイウォータースプレイパイプカクダイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径×外径(Φmm)13×16内径(Φmm)13適合流体水(上水道水)材質ポリエチレン外径(Φmm)16使用圧力(MPa)0.05~0.2
延長ホース ジョイント付 中部ビニール工業延長ホース ジョイント付中部ビニール工業
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。
用途延長ホース材質PVC(軟質塩ビ)使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(23℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)12×17材質(糸)ポリエステル
ガーデンすべ 15×20 タカギガーデンすべ 15×20タカギ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。
ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
マイクロ灌水ホース セフティー3マイクロ灌水ホースセフティー3(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
植物への水やりに便利なホースです。ホース全体より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途灌水ホース。材質天然ゴムホース径(Φmm)4耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
ツインネット カットホース 三洋化成ツインネット カットホース三洋化成
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
潅水ホース グリーンライフ潅水ホースグリーンライフ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
花壇・畑の水やりにお好みの長さに切断可能!地面に埋めて給水にも!
長さ(m)10質量(kg)1.7材質ホース:再生ゴム、ニップル・カップリング:ABS樹脂ブラックホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)18耐圧(MPa)0.75
リサールホース カクダイリサールホースカクダイ
5,598税込6,158
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
丈夫でしなやか。網入り。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)0.6
散水用ホース GARDEN G115D カクイチ散水用ホース GARDEN G115Dカクイチ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
5日以内出荷
ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧いといり君 日之出化成耐圧いといり君日之出化成
2,698税込2,968
1巻(10m)
4日以内出荷から7日以内出荷
半透明グリーンで散水、洗車など幅広くご利用いただいている耐圧エコノミーホースです。
グリーン
散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース岩崎製作所
5,998税込6,598
1本
当日出荷
安価で高性能の散水/消防ホース『ゴルフ』のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので、外れることはありません。
トラスコ品番429-0754長さ(m)10呼び径50A使用圧力(MPa)1.3
スモールガーデンホースリールセット POPEスモールガーデンホースリールセットPOPE
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
バルコニー、中庭、テラスガーデンに最適なサイズのホールリールセットです。 ホース径8mmの細めの仕様で長さは10mです。水量調節可能なノズルと1.5m タップツーリールホースが付属しており、すぐに使用できます。組み立ての煩わしさはありません。
用途軽量で持ち運び可能。屋内と屋外の両方での使用に対応しています。壁に取り付けて簡単に保管できます(付属品は含まれません)。オーストラリアの条件に合わせてUV処理されています。付属品1.5m タップツーリール ホース幅(mm)8長さ(m)10最高使用圧力700kpaホース長さ(m)10
専用サンフラットホース サンホープ専用サンフラットホースサンホープ
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
耐久性に優れた肉厚のホース。ホース用継手のユニカップラー付。
仕様ユニオン継手付ホース寸法(mm)25
リサールホース スリム カクダイリサールホース スリムカクダイ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質PVC内径(Φmm)11内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)16
キャブタイヤコード(潅水用) カクダイキャブタイヤコード(潅水用)カクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
コードはVCTF2芯 50~100mの延長はVCTF2芯3.5sqをご使用ください 504-023に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません
ホース/チューブ