絞り込み
ブランド
  • カクダイ(2)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
長さ(m)
  • 25
  • 1(1)
  • 1.5(3)
  • 2(4)
  • 2.7(1)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(22)
  • 6(1)
  • 7.5(3)
  • 10(36)
  • 12(1)
  • 15(8)
  • 20(32)
  • 30(30)
  • 50(24)
  • 60(2)
  • 100(10)
  • 130(1)
  • 150(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォータースプレイパイプ カクダイウォータースプレイパイプカクダイ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径×外径(Φmm)13×16内径(Φmm)13適合流体水(上水道水)材質ポリエチレン外径(Φmm)16使用圧力(MPa)0.05~0.2
ポーラスパイプ カクダイポーラスパイプカクダイ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
3日以内出荷
最大延長(m)一系統/30長さ(m)25仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り)材質再生ゴム、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)15×21適合流体水(上水道水)アズワン品番64-6513-46埋設深さ(mm)GLより100以内
クロートホース TOYOX(トヨックス)クロートホースTOYOX(トヨックス)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
ねじれにくく取り扱いがラクラクです。ベタつきにくい構造です。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
トラスコ品番195-2829材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~60°使用圧力(MPa)0~0.7許容曲げ半径(mm)150以上外径(mm)33内径(mm)25
ホース/チューブ