5ページ目: 耕うん機

農業資材セール。農作業の必需品をまとめ買い。4月30日木曜日まで。詳しくはこちら。
635件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EST-500用部品 燃料コックラベル 工進EST-500用部品 燃料コックラベル工進
199税込219
1個
5日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 ハンドルクミ 工進EST-500用部品 ハンドルクミ工進
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 左内側ローター 工進EST-500用部品 左内側ローター工進
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 エンジン始動説明ラベル 工進EST-500用部品 エンジン始動説明ラベル工進
199税込219
1個
5日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 深ミゾ玉軸受 6301 工進EST-500用部品 深ミゾ玉軸受 6301工進
799税込879
1個
5日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 クランプ 工進EST-500用部品 クランプ工進
199税込219
1個
5日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 左ローター組 工進EST-500用部品 左ローター組工進
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 フランジ付ナット M8 工進EST-500用部品 フランジ付ナット M8工進
199税込219
1個
5日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 右内側ローター 工進EST-500用部品 右内側ローター工進
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 抵抗棒 工進EST-500用部品 抵抗棒工進
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
EST-500用部品
EST-500用部品 クラッチクミ 工進EST-500用部品 クラッチクミ工進
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
EST-500用部品
移動タイヤEX(ニュースターローター専用) ホンダ移動タイヤEX(ニュースターローター専用)ホンダ
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
赤色タイヤ+泥よけキャップ(ベアリング入り)
適合機種F220車輪サイズ(cm)径36
QUIK-LOK 耕運機アタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK 耕運機アタッチメントミルウォーキーツール
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらすM18 FUELの優れた性能により、過酷な作業においても止まることなく最後まで遂行できる
幅(mm)耕うん:213質量(kg)4.2(本体のみ)回転速度(min-1[r.p.m])(無負荷時)0 - 150 / 177 /205径(mm)ブレード:230
ミニ耕うん機 MM300AB 三菱マヒンドラ農機ミニ耕うん機 MM300AB三菱マヒンドラ農機
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK本格派の耕うん移動尾輪で移動も楽々排ガス自主規制対応エンジン軽い力でエンジンスタートハンドル上下調整機能ハンドル回転機能安心のデッドマンクラッチ大型燃料キャップ大型エンジン停止ボタン草巻付き防止装置簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・大型停止スイッチ寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1110質量(kg)機体:41種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)660全高(mm)1065最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)62/106(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)320/600回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進2(段)
ポプリ MFR30A-H(作業機ヒッチ付) 三菱マヒンドラ農機ポプリ MFR30A-H(作業機ヒッチ付)三菱マヒンドラ農機
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
排ガス自主規制対応エンジンを搭載軽い力でエンジンスタートフロントロータリーで気持ちよく耕せる機能はしっかり、本格的だから楽しいターンもズムーズボタンを押せばエンジンストップ畳んで収納コンパクト
仕様フロント車輪調節:4(移動1・耕深3)、安全性検査合格番号:NARO 20/151付属品作業機ヒッチ適合輪距:405mm幅(mm)耕:500全長(mm)1370[780][格納時]質量(kg)57形式操行クラッチ:デフ(ロックなし)全幅(mm)550全高(mm)1090[635][格納時]方式主クラッチ:ペルトテンション式(デッドマンレバー)爪形状外側:ナタ爪・内側:ナタ爪(16本)使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:Φ350×55(カルチタイヤ)定格出力1.5[2.0]/3300(kW[PS]/rpm)最大出力2.2[3.0](kW[PS])燃料タンク容量(L)1.2エンジン形式空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイル式(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098駆動方式センタードライブ回転速度軸:141(rpm)エンジン型式三菱GB101走行速度(m/s)(前進)0.23、(後進)0.17変速段数1(一軸正逆転) 「その場で耕す」変速付、前進1・後進1(作業1)(段)
ミニ耕うん機 MM300ARBU 三菱マヒンドラ農機ミニ耕うん機 MM300ARBU三菱マヒンドラ農機
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK本格派の耕うん移動尾輪で移動も楽々排ガス自主規制対応エンジン軽い力でエンジンスタートハンドル上下調整機能ハンドル回転機能安心のデッドマンクラッチ大型燃料キャップ大型エンジン停止ボタン草巻付き防止装置簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て・大型停止スイッチ寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1110質量(kg)機体:43種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)660全高(mm)1065最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)62/106、(後進)20(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)320/600回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進2、後進1(段)
ミニ耕うん機 MM300ENU 三菱マヒンドラ農機ミニ耕うん機 MM300ENU三菱マヒンドラ農機
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK本格派の耕うん移動尾輪で移動も楽々排ガス自主規制対応エンジン軽い力でエンジンスタートハンドル上下調整機能ハンドル回転機能安心のデッドマンクラッチ大型燃料キャップ大型エンジン停止ボタン草巻付き防止装置簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪一体型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1100質量(kg)機体:40種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)600全高(mm)1080最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)106(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)540回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進1(段)
ポプリ MFR30A 三菱マヒンドラ農機ポプリ MFR30A三菱マヒンドラ農機
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
排ガス自主規制対応エンジンを搭載軽い力でエンジンスタートフロントロータリーで気持ちよく耕せる機能はしっかり、本格的だから楽しいターンもズムーズボタンを押せばエンジンストップ畳んで収納コンパクト
仕様フロント車輪調節:4(移動1・耕深3)、安全性検査合格番号:NARO 20/151、輪距:405mm幅(mm)耕:500全長(mm)[格納時]1370[725]質量(kg)54形式操行クラッチ:デフ(ロックなし)全幅(mm)550全高(mm)[格納時]1090[635]方式主クラッチ:ペルトテンション式(デッドマンレバー)爪形状外側:ナタ爪・内側:ナタ爪(16本)使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:Φ350×55(カルチタイヤ)定格出力1.5[2.0]/3300(kW[PS]/rpm)最大出力2.2[3.0](kW[PS])燃料タンク容量(L)1.2エンジン形式空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイル式(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098駆動方式センタードライブ回転速度軸:141(rpm)エンジン型式三菱GB101走行速度(m/s)(前進)0.23・(後進)0.17変速段数1(一軸正逆転) 「その場で耕す」変速付、前進1・後進1(作業1)(段)
マイボーイ MMR300A 三菱マヒンドラ農機マイボーイ MMR300A三菱マヒンドラ農機
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
排ガス自主規制対応エンジン簡単エンジンスタート&安心のエンジンストップデッドマンクラッチで操作簡単!小回り旋回耕うん幅は本格派安心!一輪正逆転ロータリを標準装備らくらくうね立て収納もコンパクト
仕様ロータリ:一軸正逆転、安全鑑定番号:35106適合タイヤ:100/85D6形状(ロータリ爪)外側:ナタ爪、内側:ナタ爪幅(mm)耕:500全長(mm)1355[収納時1130]質量(kg)機体:61種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリン形式主クラッチ:ベルトテンション式、操向クラッチ:デフ(ロックなし)全幅(mm)575全高(mm)1090[収納時600]使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力1.5{2.0}/3300(kW{PS}/rpm)最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数爪軸:141(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098駆動方式センタードライブエンジン型式GB101PN走行速度(m/s)(前進)0.22/ 0.93、(後進)0.16変速段数1(段)変速主:前進2・後進1(段)
イエロースパイラル450 三菱マヒンドラ農機イエロースパイラル450三菱マヒンドラ農機
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
表面を削って表層除草
適合【管理機機種】MM2・MM208・MM207・MM206・EL20A・EL20ローター径(Φmm)250作業幅(mm)450
延長角ロータN形 クボタ(Kubota)延長角ロータN形クボタ(Kubota)
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
家庭用ミニ耕うん機 KM30 ISEKI家庭用ミニ耕うん機 KM30ISEKI
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
育てる楽しさ、喜びを。KM30は、家庭菜園を始めたい人の背中を押します。気持ちのいい、太陽の光をあびて楽しさいっぱい、喜びいっぱいの家庭菜園で。安心できる使いやすさハンドルを握れば進む!離せ止まる エンジン停止スイッチ簡単ラクラク移動!はひめからスムーズに!エンジン始動
寸法(mm)【車軸】丸軸:20、長さ:53使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1110×600×980燃料タンク容量(L)1.2始動方式リコイルスタータ方式変速段数正転1段
家庭用ミニ耕うん機 KM49 ISEKI家庭用ミニ耕うん機 KM49ISEKI
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
ハンドル左右調節機構ハンドルの左右振り換えで、ハウス内の作業が便利。ハウス際の支柱も気にすることなく作業ができます。ワンタッチ左右各1段のハンドル調節は切替レバーを握るだけ。作業者にやさしい新機構です。エンジン燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。オイルバス式のエアクリーナで土ぼこりの多い畑作業に最適です。また、ワンタッチキャブドレンを装備し、工具なしでガソリンの抜き取りが簡単にできます。始動安全装置&緊急停止スイッチポンと押すだけで、すぐにエンジンが止まり安心です。
寸法(mm)【車軸】六角棒対辺:23・長さ:55使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)1.6始動方式リコイル式点火プラグNGK-BP6HS変速段数前進:2、後進:1
ちょこプチKM17-W ISEKIちょこプチKM17-WISEKI
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
家庭菜園にぴったりサイズ!移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90質量(kg)23使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×560×960燃料タンク容量(L)0.65始動方式リコイル式変速段数前進:1段
バンジーmini KM17 ISEKIバンジーmini KM17ISEKI
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
家庭菜園にぴったりサイズ!移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90質量(kg)20使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×540×960燃料タンク容量(L)0.65始動方式リコイル式変速段数前進:1段
スーパーグリーン畝立器 R1 三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 R1三菱マヒンドラ農機
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・ロータリー型
適合機種管理機:MMR78AUN、MMR78UN、MMR7UN、MM458B、MM458A、MM458、MM457、MM456、MM455、MM558A、MM558、MM557、MM556、MM555、MM558AL、MM558L、MM557L、MM556L、MM555L、MM658A、MM658、MM657、MM656、MM655、MM708A、MM708、MM707、MM758A、MM758、MM757、MM756、MM755、MM758AL、MM758L、MM757L、MM756L、MM755L、MM858A、MM858、MM857、MM856、MM855、MM1058A、MM1058、MM1057、MM1056、MM1055、MM45、MM55、MM55L
スーパーグリーン畝立器 R1 三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 R1三菱マヒンドラ農機
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・ロータリー型
適合管理機機種:MMR78AUN、MMR78UN、MMR7UN、MM458B、MM458A、MM458、MM457、MM456、MM455、MM558A、MM558、MM557、MM556、MM555、MM558AL、MM558L、MM557L、MM556L、MM555L、MM658A、MM658、MM657、MM656、MM655、MM708A、MM708、MM707、MM758A、MM758、MM757、MM756、MM755、MM758AL、MM758L、MM757L、MM756L、MM755L、MM858A、MM858、MM857、MM856、MM855、MM1058A、MM1058、MM1057、MM1056、MM1055、MM45、MM55、MM55L
オレンジ培土器尾輪付 MSD,MMR6U 三菱マヒンドラ農機オレンジ培土器尾輪付 MSD,MMR6U三菱マヒンドラ農機
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
羽根部分がプラスチックなので土がつきにくく、なだらかな丸うねがきれいにできます
適合MMR68UN・MMR66UN・ MMR6UN・MSD4B・MSD6B・MSDC6B・MSD3・MM408AU
充電式電動耕うん機 [耕助君]JDC-40MA ビーカム充電式電動耕うん機 [耕助君]JDC-40MAビーカム
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
付属品バッテリー寸法(mm)375×410×1370質量(kg)8刃径(Φmm)耕うん:180無負荷回転数(min-1[r.p.m])140定格時間(分)30耕うん幅(mm)355
スーパーグリーン畝立器 MMR300・ELR20 三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 MMR300・ELR20三菱マヒンドラ農機
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合管理機機種:ELR20・MMR300・MMR300A
充電式電動耕うん機JDC-40MA用 バッテリー ビーカム充電式電動耕うん機JDC-40MA用 バッテリービーカム
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
電圧(V)DC18連続使用時間(分)25(土壌の固さによって異なります)電池リチウムイオン二次電池バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)4
充電式電動耕うん機JDC-40MA用充電器 ビーカム充電式電動耕うん機JDC-40MA用充電器ビーカム
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
出力電圧(V)DC22入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)0.5
充電式電動耕うん機 交換用 替刃 ビーカム充電式電動耕うん機 交換用 替刃ビーカム
8,998税込9,898
1セット(2個)
4日以内出荷
刃径(Φmm)180
ガスケット(メインDF用) ISEKIガスケット(メインDF用)ISEKI
439税込483
1個
当日出荷
VAC245用メインダイヤフラム用ガスケットです。アグリップ小型管理機VAC245用メインダイヤフラム用ガスケットです。
用途VAC245用メインダイヤフラム用ガスケット。対応機種VAC245
安定板 ISEKI安定板ISEKI
879税込967
1個
当日出荷
刈払機のアタッチメントです。刈刃が安定し、楽に作業が出来ます。
用途アグリップ刈払機用部品。仕様アグリップ刈払機VHシリーズ用
VRM40用ナイフ刃 ISEKIVRM40用ナイフ刃ISEKI
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
ISEKI自走式草刈機用の部品です。ISEKI自走草刈機VRM40用のナイフ刃です。
用途VRM40用ナイフ刃。適合本体VRM40
ガスケット(ポンプDF用) ISEKIガスケット(ポンプDF用)ISEKI
489税込538
1個
当日出荷
VAC245用ポンプダイヤフラム用ガスケットです。アグリップ小型管理機VAC245用ポンプダイヤフラム用ガスケットです。
用途VAC245用ポンプダイヤフラム用ガスケット。対応機種VAC245
斜面草刈り機替刃 ISEKI斜面草刈り機替刃ISEKI
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ISEKI斜面草刈機IAM300A用の替刃です。経済的な替刃セットです。
用途斜面草刈機用替刃。適合本体ISEKI斜面草刈り機IAM300A材質刃物鋼
爪セット ISEKI爪セットISEKI
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
VAC6500用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
用途VAC6500用交換爪。適合機種VAC6500用交換爪
デイスク(サイド)セット ISEKIデイスク(サイド)セットISEKI
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
耕運時の安定性を高めます。サイドディスクを装着することで、耕運時の安定性を高めます。
用途ISEKI小型管理機VAC3600用アタッチメント。仕様1組2個セット
耕うん機